- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 駆動制御機器・スピードコントローラ
- エアー コンプレッサー サイレンサーのおすすめ人気ランキング
エアー コンプレッサー サイレンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新133件の「エアー コンプレッサー サイレンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クーレット サイレンサー」、「コンプレッサー 消音器」、「消音器 サイレンサー」などの商品も取り扱っております。
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口
R
種別
金属製
消音効果(dB)
20以上
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.35
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)
樹脂
使用圧力(MPa)
0~1
使用流体
空気
接続口
R
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別
BC焼結体
材質(本体)
銅合金
最高使用圧力(MPa)
1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)
使用温度(℃)
-10~150(凍結なきこと)
使用流体
圧縮空気
種別
樹脂製
使用温度範囲(℃)
-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0
消音効果(dB)
30以上
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結なきこと)
接続口
R
材質(本体)
樹脂
消音効果(dB)
30
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
-10~60(凍結なきこと)
使用流体
圧縮空気
軸方向にのみ排気
排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。
消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)
19
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
パイプの先端に取り付けるだけで騒音を小さくするレンコン型サイレンサーです。
耐久性に優れたステンレス製です。
用途蒸気と水を直接加熱する時に発生する騒音の防止に。
材質(本体)
ステンレス鋼
接続方式
JIS Rc
適合流体
蒸気
発音限界温度(℃)
90
適合圧力(MPa)
0.05~0.7
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。
この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。
排気ポートからの異物混入を防ぎます。
材質(本体)
樹脂
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
圧縮空気
最大使用圧力(MPa)
0.98
接続口
R
耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。保守が容易です。配管取付が簡単です。
接続
JIS Rc
材質
ステンレス鋼
適合流体
蒸気
発音限界温度(℃)
90
適合圧力(MPa)
0.05~0.7
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2)
60
全長(mm)
66.5
トラスコ品番
258-8315
材質(本体)
樹脂
質量(g)
20
使用圧力(MPa)
0~1
消音効果(dB)
23
使用流体
空気
本体径(mm)
26
接続口
R
取付ねじサイズ
3/8
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
使用流体
空気
材質(本体)
アルミ
ねじの種類
R
接続方式
R
消音効果(dB)
20以上
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
接続口径
R3/4
種別
樹脂製
材質(本体)
ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)
有効断面積(mm2)
90
消音効果(dB)
30以上
トラスコ品番
353-1678
色
白
質量(g)
20
使用温度範囲(℃)
-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
75.4
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
58.4
寸法C(mm)
18
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結なきこと)
流量(L/min(ANR))
6000
接続口
R
材質(エレメント)
PP焼結樹脂
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
100~200
1個
¥937
税込¥1,031
当日出荷
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。
ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口
R
材質(本体)
プラスチック
消音効果(dB)
25
タイプ
樹脂サイレンサー
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。
組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。
材質
PP樹脂、発泡ウレタン
薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水、薬品
流体温度(℃)
5~150
音量(dB)
(減音量)20以上
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
金属製のサイレンサです。
材質(本体)
黄銅
使用圧力(MPa)
1
消音効果(dB)
20以上
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5~150