- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 流体制御機器
- エアー ソレノイドのおすすめ人気ランキング
エアー ソレノイドのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新11,610件の「エアー ソレノイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁弁 CO2」、「ソレノイド 200v」、「圧縮空気電磁弁」などの商品も取り扱っております。
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
サイズ
サイズ2
弁形式
N.C.(通電時開)形
流体
空気
ポート数
2
使用流体
空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
使用流体
空気
大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式
パイロット式
ポート数
2
定格電圧(V)
DC24
電源(V)
DC24
使用流体
空気
流体温度(℃)
0~55(凍結なきこと)
周囲温度(℃)
-5~55
作動圧力差範囲(MPa)
0.01~0.7
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
5
作動区分
ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)
25(水圧)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
流量20%UP(サイズ1の場合)
高さ寸法10%Down(サイズ1の場合)
質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合)
ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体
空気
主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体
空気
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングルソレノイド
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)
5~50
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
保証耐圧力(MPa)
1.05
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
1373.0(軸方向294.2)
リード線長さ(mm)
300
配管接続口径
Rc1/8
空気・中真空・水用。
ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
IP65
使用流体
水
リード線取出方法
グロメット
弁形式
NC(通電時開)形
弁構造
直動式ポペット
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
リード線取出方法
グロメット:リード線長さ300mm
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
・空気・中真空・水用。
・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
・IP65
ポート数
2
使用流体
水用
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。
特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。
特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数
5
使用流体
圧縮空気
種別
ダイレクト配管タイプ
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
有効断面積(mm2)
18
位置数
2
接続口径(Rc)
1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
配線接続
DIN端子箱
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
振動(m/s2)
50以下
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
300以下
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)
-5~60
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]
3.0
作動方式
直動式
ポート数
2
・節電回路により消費電力低減
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して
約1/3に低減しました。
(定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
・全波整流器内蔵(ACの場合)
●うなり音低減
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
●皮相電力低減
従来5.6VA→1.55VA
・パイロット弁にストレーナ内蔵
突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。)
全波整流器内蔵(ACの場合)
全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。
皮相電力低減。従来5.6VA→1.55VA
パイロット弁にストレーナ内蔵。突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
使用流体
空気
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様
●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数
5ポート
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
内部パイロット形
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.05
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
1373.0(軸方向294.2)
配管接続口径
Rc1/8
流量特性
音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
リード線長さ(mm)
250
大流量・低消費電力を実現、小型・軽量、配管接続が容易
作動方式
パイロット式
ポート数
2
電圧(V)
DC24
定格電圧(V)
DC24
材質
H-NBR(シール)
保護構造
リード線タイプ:IPXO(IEC企画:529)
消費電力(W)
0.6
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐圧(MPa)
1.05(水圧にて)
使用流体
圧縮空気
流体温度(℃)
0~55(凍結のないこと)
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所
弁構造
パイロット式ダイアフラム駆動
コイル
標準・リード線(ランプ・サージキラーなし)
周囲温度(℃)
-5~55
作動圧力差範囲(MPa)
0.01~0.7
外部漏れ(cm3/min)
2以下
内部漏れ(cm3/min)
2以下