エアー ドリル ストレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
200件の「エアー ドリル ストレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアドリル」、「ピストル型小型ドリル」、「超小型 電動ドリル」などの商品も取り扱っております。
エス・ピー・エアーストレートエアードリル10mm
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3800 チャック能力(mm) 10 トラスコ品番 541-4857 全長(mm) 192 質量(kg) 1 穴あけ能力(mm) 10 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.4 ホース取付口 NPT1/4 排気方向 後方
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

ストレートタイプなので狭いところで大活躍!! 大変便利です!!
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000 全長(mm) 145 質量(g) 400 タイプ 正回転のみ チャック寸法(inch) 1/4(6.35mm) ホース口金取付ねじ PT1/4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

本体 (スタイル)ストレート・レバー ホース口金取付ねじ Rc1/4 推奨ホース径(mm) 9.5 振動(m/s2) (加速度、3-axes)2.5未満
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2800 チャック能力(mm) 6.5 トラスコ品番 753-4086 セット内容 カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル 材質 鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm) 166 穴あけ能力(mm) 6.5 ドリル能力(mm) 6.5 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.5 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

エス・ピー・エアーSP ダイグラインダー
・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m) 2.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3200 穴あけ能力(mm) 鋼板厚 参考値:5 空気消費量(Nm3/min) 0.60(最大) 仕様 ストレート 全長(mm) 183 質量(kg) 0.6 チャック呼び寸法(mm) 6.5(ねじ式) 軸心より側面まで(mm) 18.5 ホース口金取付ねじ PT1/4 スピンドル ねじ式 3/8-24 UNF ホース呼び径(Φmm) 6.3
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

正回転・逆回転に切替可能です。
用途小ネジの締め付け作業に。 回転数(min-1[r.p.m]) 12000 全長(mm) 190 質量(kg) 0.77 ねじ締め能力(mm) Φ2~6 空気消費量(L/min) 32.6 使用空気圧力(MPa) 0.62 ビット差込部(mm) 6.35 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 8 取扱説明書 (3.3MB)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

仕様 エアインレット:Rc1/4 全長(mm) 175 質量(kg) 0.6 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 コレットサイズ(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
用途穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1800 付属品 1/4カプラー 質量(kg) 1.1 タイプ 正逆回転 空気消費量(L/min) 113 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 チャック径(Φmm) 10 取扱説明書
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。回転方向は正転のみ。
用途木材・鋼板・樹脂などの穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2300 質量(kg) 1.1 タイプ 正回転のみ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 200×146×48 空気消費量(L/min) 160 最大使用圧力(MPa) 0.59 ドリルビットサイズ(mm) (最大径)10
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

回転数 900RPM 付属品 レギュレーター付 全長(mm) 156 質量(kg) 0.6 ビット寸法(mm) 4~5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

不二空機小型ドリル
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m) 2.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2800 穴あけ能力(mm) 鋼板厚 参考値:8 空気消費量(Nm3/min) 0.68(最大) 仕様 ストレート 全長(mm) 218 質量(kg) 1.0 チャック呼び寸法(mm) 8.0(ねじ式) 軸心より側面まで(mm) 21.0 ホース口金取付ねじ PT1/4 スピンドル ねじ式 3/8-24 UNF ホース呼び径(Φmm) 9.5 穴あけ能力(mm) 高張力鋼 参考値:6
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000 空気消費量(L/min) 230 質量(kg) 0.34 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 125×47×33 最大使用圧力(MPa) 0.59 コレットチャック寸法(mm) Φ3.18、6.0、6.35
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

航空機および一般産業用プロダクションインラインドリルとして世界中で使用されているエアドリルです。 使用者の疲労を軽減します。 メンテナンスが簡単です。
用途航空機関係、一般産業用に 使用空気圧力(MPa) 0.63 空気消費量(m3/min) 0.6 ソケット差込角(mm) 10 ホース取付口 NPT1/4 排気方向 下方
1台
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正逆回転が可能です。アングルタイプのため狭い場所での穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ 寸法(mm) 幅105×全長205 質量(kg) 1.1 タイプ 正逆回転 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1600 空気消費量(L/min) 113 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 チャック径(Φmm) 10 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (2.7MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。 仕様 チャックハンドル付き 付属品 常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質 本体:アルミダイキャスト他 質量(g) 1100 最高使用圧力(MPa) 0.68 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2000 穴あけ能力(mm) 1~10 空気消費量(L/min) 500 エア取入口 Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×140×42
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター
扱いやすいペンシルタイプ ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻 付属品 ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ 軸径(Φmm) 取付ビット:2.35 消費電力(W) 100 定格使用時間(分) 15
1台
5,998 税込6,598
当日出荷


瓜生製作小型ドリル
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min) 0.5(空気圧0.6MPa無負荷時) ホース口金取付ねじ PT1/4 推奨ホース径(mm) 9.5 軸心より側面まで(mm) 約22.5
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)