エアー ノコギリのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
283件の「エアー ノコギリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒルソー」、「エアーカッター」、「エアージグソー」などの商品も取り扱っております。
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 付属品 替刃32山(1枚)・24山(1枚) ストローク(mm) 10 全長(mm) 280 質量(g) 600 切断能力(mm) 1.6 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.023 ストローク数(min-1[回/分]) 9000~10000 空気接続口 PT1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断 全長(mm) 215 質量(kg) 0.8 ストローク数(spm) 10000 ストローク(mm) 10 空気消費量(m3/min) 0.17 付属品 32山ブレード、丸型ヤスリ トラスコ品番 351-7799 使用空気圧力(MPa) 0.6 切断能力(mm)鉄板 1.5 ストローク長(mm) 10 適合替刃 18、24、32山ブレード
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

SHINANO(信濃機販)メカニカル・ソー
厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。
用途ヤスリ・万能切断作業用。 トラスコ品番 251-3277 軸径(Φmm) 5 全長(mm) 235 質量(kg) 1.0(ホース付) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000 空気消費量(m2/min) 0.3 ストローク長(mm) 9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

適合替刃・カッター EA161LN-124、132 空気消費量(L/min) 170 吸入口サイズ 1/4inchPT
1台
17,400 税込19,140
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 空気消費量(m3/min) 0.29 質量(kg) 0.62 付属品 ノコ刃32山:2枚。六角棒スパナ3mm:1本。カプラ200-20SH:1個 最大切断能力 板厚3mm 無負荷ストローク長(mm) 11 全長(mm) 205(本体) 仕様 空気式。薄板切断用 トラスコ品番 116-6999 無負荷ストローク数(min-1) 7000
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えます。 ピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。
トラスコ品番 497-1442 全長(mm) 207 質量(kg) 0.6 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.5 ホース取付口 NPT1/4 切断能力(mm)鉄板 4 ストローク数(回/分) 5300 ストローク長(mm) 12 排気方向 後方
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm) 92 厚さ(mm) 0.62 材質 バイメタル 主要切断材料 木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 EA161DA・EA161DB・EA161DC・EA161PA・SA用 エスコ品番 EA161LN-132 厚さ(mm) 0.7以下 山数 32T
1セット(5枚)
2,460 税込2,706
当日出荷

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。 付属品 ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ トラスコ品番 404-2743 全長(mm) 148 質量(kg) 0.52 切断能力(mm) 2 使用空気圧力(MPa) 0.63 空気消費量(m3/min) 0.28 ホース取付口 Rc1/4 ストローク数(回/分) 10500 ストローク長(mm) 5 排気方向 後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mm ストローク(mm) 10 全長(mm) 本体:147/本体+ガード含む:189 質量(kg) 0.4 空気使用量(L/min) 165 切断能力(mm) 4 使用空気圧力(MPa) 0.62 ストローク数(min-1[回/分]) 12000 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (3.7MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm) 164(本体) 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6[6] 空気消費量(m3/min) 0.24 質量(kg) 1.1 取付最大軸径(Φmm) 6.3 無負荷ストローク長(mm) 9 仕様 空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き 付属品 平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個 トラスコ品番 116-6786 無負荷ストローク数(min-1) 3700
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

グリップチューブ採用、毎分6300回の高速往復運動。 軽量・低振動で作業効率UP!
用途バリ取り作業、金型研削、修正作業に 質量(kg) 0.5 取付最大軸径(Φmm) 5 仕様 空気式小型整形用ヤスリ 付属品 平型ヤスリSF-13:1本。丸型ヤスリSF-10:1本。三角型ヤスリSF-11:1本。甲丸型ヤスリSF-12:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サンディングパッド:1本。カプラHA-65SN:1個
1台
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に 付属品 PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1 ストローク(mm) 10 全長(mm) 279(ソー含み) 質量(kg) 0.8 空気使用量(L/min) 114 切断能力(mm) 3 使用空気圧力(MPa) 0.62 ストローク数(min-1[回/分]) 9000 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (3.0MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

エアーレギュレーター内蔵。 刃の交換も簡単に出来ます。 セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。 全長(mm) 240 質量(kg) 1.15 付属品 32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本) 本体ストローク数(min-1[回/分]) 5000 切断能力(mm) 1.5(鉄板) 空気消費量(L/min) 75 ホース取付口 NPT1/4 仕様 低速型 トラスコ品番 249-0471
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
16,100 税込17,710
当日出荷

室本鉄工ヒルソー
厚物の切断も楽にできます。排気音が小さく排気が直接体にふきつきません。安全ロック式レバーのため思わぬ事故の発生を防ぎます。角型ボディにゴムカバーを装着してあるため扱い易く疲労感が生じません。レギュレーターを内蔵していますので速度調整が行えます。ノコとヤスリが兼用できます。ソフトホースを使用扱いがラクです。
用途ヤスリ・ノコ作業/各種金型修正加工/バリ取り作業に。 付属品 専用のこ刃(R0536)×3枚・丸ヤスリ(AFR50)・平ヤスリ(AFF50)・三角ヤスリ(AFT50) 適合 ノコ刃 R0536(約70mm×36山) トラスコ品番 221-3036 ストローク(mm) 5 全長(mm) 400(ホース部含む) 質量(g) 380 使用空気圧力(MPa) 0.55~0.65 本体寸法(mm)全長 158 空気消費量(m3/min) 0.2 把握径(Φmm) 29×29 推奨切削速度(m/min) 1mm厚の鉄板:約0.5 往復回数(回/min) 3500
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

GT-AS10/AS100用ブレードです。鉄切断用です。
トラスコ品番 371-1838 適合機種 GT-AS10/GT-AS100 刃形 標準刃 山数 32
1セット(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途薄鉄板の切断作業。 仕様 エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm 付属品 常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質 本体:アルミダイキャスト他 質量(g) 460 最高使用圧力(MPa) 0.68 切断能力(mm) 薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10 空気消費量(L/min) 200 エア取入口 Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×60×33 無負荷往復回数(回/min) 10000
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ベッセルエアーソー
低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。 耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。 ブレード交換はねじ1本で簡単です。 万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。
用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。 トラスコ品番 253-7141 全長(mm) 195.5 質量(g) 870 切断能力(mm) 鉄板4 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.28 ホース取付口 Rc1/4 ストローク数(回/分) 5000 ストローク長(mm) 10 適合替刃 ベッセルASBタイプ 排気方向 後方
1個
39,980 税込43,978
当日出荷