エアー フレキシブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
18,204件の「エアー フレキシブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー ジャバラ」、「切削油 ホース」、「エアー フレキシブル配管」などの商品も取り扱っております。
小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品 先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個 流量(L/h) 940 最高使用温度(℃) 80
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日機株式会社製の高品質なクーラントホースキットで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたクーラントノズルのホースキットです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 材質 ポリアセタール樹脂(POM) 適合流体 オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 使用圧力範囲(MPa) 0.2~0.3 使用温度範囲(℃) 80以下 温度範囲(℃) 80以下 最大圧力(MPa) 0.2~0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で簡単にエアーの吹き付け角度等の曲げ作業が出来ます。
ノズル口径(Φmm) 3.0 ノズル接続径 G1/8 材質/仕上 アルミニウム(特殊ポリマーコーティング)/ポリエチレン被膜、黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。
寸法H'(mm) 12.0 材質 ポリアセタール サイズ 1/4 寸法D(mm) 5.0 寸法W(mm) 46.0 寸法h(mm) 41.0 寸法H(Φmm) 16.0 ノズル幅(mm) 41
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 セット内容 マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3 材質 ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM) 全長(mm) 374 高さ(mm) 取付座:28 タイプ 1/4システム 使用温度範囲(℃) 80以下 内径(Φmm) ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6 ねじ径 コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8 外径(Φmm) ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36 最小曲げ半径(mm) 約33.5 適合流体 オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 最大圧力(MPa) 0.2~0.3 口径 Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル) RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) コマ数 18
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa) 0.4(4kgf/cm2) 接続口径 G1/4(PF)オネジ ベース寸法(mm) Φ70×27.5 空気吐出量(L/min) 170
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) 給水・給油ノズルとして(給油・注水・洗浄等) タイプ 空気・液体両用 吹付パターン 丸吹 空気圧力(MPa) 0.4(4kgf/cm2) ノズル外径(Φmm) 11 ノズル内径(Φmm) 3 吹出しパターン 丸吹パターン
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル ノズル内径(Φmm) 3 取付ねじサイズ G1/8 材質 ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ) 最高使用圧力(MPa) 0.7 ノズル外径(Φmm) 6 適合流体 空気
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。噴射口をマルチに配置しているため、幅広く均一に噴射することができます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。 接続 1/8ニップル ベース径(Φmm) マグネット:40 ホース長さ(mm) 300 口径(mm) 穴径Φ1×16 ノズル形状 マルチホースノズル 構成部品 コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・マルチホースノズル(82228)×1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) タイプ 空気用 仕様 ジャバラ管製ノズル。空気用平吹 接続口径 R1/4 吹付パターン 平吹 空気圧力(MPa) 0.4(4kgf/cm2) ノズル口径(Φmm) Φ3 (1.0スリット) 吹出しパターン 平吹パターン
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。 トラスコ品番 219-8592 質量(kg) 1.4 口径(Φmm) 切削液取込口/13.5 吸着力(N) 800 ノズル長(mm) 320
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に 付属品 ホースニップル トラスコ品番 220-3669 質量(g) 450 使用圧力(MPa) 0.2~0.5 空気消費量(L/min) 190~440 使用流体 空気 エアー接続口 R1/4(PT1/4) 吐出口 1/8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

フレキシブルタイプですので簡単にノズルの角度が変えられます。エアダスター用の交換ノズルです。 機械等の手の届かないような狭い所も、ノズルを自在に曲げて効率よく作業できます。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじサイズ G1/8 材質 アルミ・樹脂
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。フレキノズル付で、流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄等 吸着力(N) 600 ノズル長(mm) 400 ノズル口径(Φmm) 2.0 最大使用圧力(kg/cm2) 1
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途クーラントライナーの接続 全長(mm) 210 材質 アルミダイキャスト 寸法H(mm) 70 寸法W(mm) 210 寸法h(mm) 25.0
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。刃物に向かってピンポイントに噴射することができるため、切削、研削加工時の刃先の冷却に有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。 ノズル径 1/8Φノズル 接続 1/8ニップル ノズル口径(Φmm) 1/8 ベース径(Φmm) マグネット:40 ホース長さ(mm) 269 構成部品 コネクタ(82026)×1・ホース(82021)×15・ノズルΦ1/8(82023)×1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 300mmクーラントホース1個、1/8",1/4"ノズル各1個、1"フレアノズル1個、1/4"NPTバルブ(オス)1個、1/4"六角NPTコネクタ1個、1/4"マグネット1個 寸法 1/4” ホース長さ(mm) (クーラント)300
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷