- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- エアー ホース コイルのおすすめ人気ランキング
エアー ホース コイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新877件の「エアー ホース コイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーホース ジャバラ」、「スパイラルホース」、「エアホース ねじ」などの商品も取り扱っております。
内径×外径(Φmm)
5×8
色
イエロー
最高使用圧力(MPa)
0.8
カプラータイプ
小:20PPA、大:20SP
材質
ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
寸法C(mm)
58Φ±5
空気接続口
ツータッチカプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
黄
使用圧力(MPa)
0.8
空気接続口
ツータッチカプラー
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース継手
1/4カップリング
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)
42
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
500
使用流体
圧縮空気
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。
カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。
耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
青
使用圧力(MPa)
0.8
仕様
両端カップリング付
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース継手
1/4カップリング
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)
42
使用カプラー
ツータッチカプラー
ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。弾性回復に優れています。
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
色
パープル
最高使用圧力(MPa)
2
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
0~60
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
300
使用流体
圧縮空気
軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
エステルベースポリウレタン
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
500
ポリウレタン樹脂を使用。柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐熱・耐寒・耐油性に優れています。
非常に軽量です。
SPHタイプ。
最高使用圧力(MPa)
0.8
種別
スパイラルエアホース
色
イエロー
使用温度範囲(℃)
-5~60(23~140°F)
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
500
破壊圧力(MPa)
3
使用流体
圧縮空気
ホース継手
G1/4
材質(取付金具)
銅
特性
耐熱、耐寒、耐油
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
色
オレンジ
材質(本体)
ポリウレタン(PU)
使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
ホース継手
両端G1/4めねじ付
流体温度(℃)
-20~60
材質(継手)
黄銅棒(C3604)クロームメッキ
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。
小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。
柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。
耐水、耐寒性に優れています。
耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。
非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等
色
黒
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
(圧縮空気)-5~60 (水)0~40
寸法C(mm)
200
使用流体
圧縮空気、水
使用真空圧力(kPa)
-100
高弾性ポリウレタン素材を採用し、優れたばね性、耐久性を実現しました。金具はニッケルメッキ仕上げで、耐食性にすぐれ、長期間美観を損ないません。
用途各種エア配管稼動部
色
ライトグリーン
使用流体
空気
トラスコ品番
376-1746
全長(mm)
675
質量(g)
180
内径(Φmm)
5
使用圧力(MPa)
0.8
長さL(mm)
675
外径(Φmm)
7
接続
ホースフィッティング
流体温度(℃)
-5~60
コイル部(mm)
275
使用範囲(m)
4.0
コイル径(mm)
47
継手
G1/4+R1/4・R1/4・C4P-5H-S
1本
¥1,999
税込¥2,199
当日出荷
ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。
用途一般生産工場に。
ホース取付口
プラグ×G1/4
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
最高使用圧力(MPa)
1.2
外径(Φmm)
8
ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管
色
黄
最高使用圧力
0.8MPa
材質(本体)
ポリウレタン樹脂
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
500
使用流体
圧縮空気
常用使用圧力(MPa)
0.8(8kgf/cm2)
最高温度範囲(℃)
-5~+60℃
折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!!
ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径F(Φmm)
8
色調
青
最高使用圧力(MPa)
0.7
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
500
材質(ホース)
ポリウレタン
使用流体
空気
空気接続口
ツータッチカプラー
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)
5×8
色
ブルー
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質
ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
寸法C(mm)
58Φ±5
空気接続口
ツータッチカプラー(1/4)
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。
材質
ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.7
ホース長さ(m)
約10
使用流体
空気
有効長(m)
ホース:約7
工具・機器に接触しても樹脂製カップリングで傷を付けません。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
色
オレンジ
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質
ポリウレタン(本体)。樹脂製(カプラ)
接続部のサイズ
1/4樹脂カプラ
寸法D(mm)
100
寸法B(mm)
500
使用流体
圧縮空気
寸法E(Φmm)
42
最高温度範囲(℃)
-5~+60℃
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
付属品
エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番
556-7963
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)
393
最高使用圧力(MPa)
0.7
最大使用寸法(mm)
4300
材質(ホース)
ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
空気消費量(L/min)
160
ノズル取付口
G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
チューブ内径(Φmm)
5
チューブ外径(Φmm)
8
空気使用圧力(MPa)
0.8
破壊圧力(MPa)
3.5
接続口径(inch)
1/4
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
525
チューブ厚さ(mm)
1.5
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)
0.8
付属品
PT1/4×PF1/4
材質
ポリウレタン
接続口径
G1/4
流体
空気
使用温度範囲(℃)
-20~60
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
51
寸法B(mm)
500
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)
5
ホース外径(Φmm)
8
色
青
最高使用圧力(MPa)
0.8
仕様
(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付
材質(本体)
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
42
寸法B(mm)
500
使用流体
圧縮空気