- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- エアー 撹拌 機のおすすめ人気ランキング
エアー 撹拌 機のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新157件の「エアー 撹拌 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーミキサー」、「エアー撹拌」、「水中 攪拌」などの商品も取り扱っております。
仕様
サイレンサー付き、ボールバルブ付き
段数
1
シャフト
Φ12×470mm
出力
0.36(HP)(0.28kW)
羽根(Φmm)
Φ100
空気圧力(MPa)
約0.59(6kg/cm2)
ホース径(Φmm)
6.5
ホース継手
PT1/4
最大トルク
15.7(J)(1.6kg・m)
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)
最大空費(m3/min)
0.35
オイルレスエアーモーターを使用した、密閉ドラム缶(200L)用の防爆撹拌器です。 遠心力と撹拌液の抵抗で開く3枚プロペラ(200mmΦ)はドラム缶の口から挿入でき、通常のプロペラと同等の撹拌効果が得られます。
最大回転数(min-1[r.p.m])
470
最大トルク(N・m)
8
モーター出力(kW)
0.39(0.52hp)
供給空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(L/min)
492(最大)
材質
シャフト・プロペラ/SUS304
容量(mL)
200
溶剤系塗料用のエアー式撹拌機。電動式に比べて小型・軽量です。
用途エアー式撹拌機。溶剤系塗料・材料等の撹拌作業などに。
仕様
エアー式/手持ち式
付属品
ステンレス製スクリュー羽根Φ100mm/鉄製シャフト500mm/ジョイント/補助ハンドル(取付金具付)/カプラ
全長(mm)
650
質量(kg)
1.42
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2500
羽根(Φmm)
100
使用空気圧力(MPa)
0.6
シャフト長さ(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンプレッサー(kW)
2.2
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。
仕様
スタンド式
トラスコ品番
451-6851
質量(kg)
2.7
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)100以下
エアー取付口
G1/4
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
塗料用のかくはん機です。
防爆仕様。
用途塗料かくはん用。
仕様
手持ち式
トラスコ品番
451-6834
質量(kg)
2.2
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)1以下
エアー取付口
G1/4
1台
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品
撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個
供給空気圧力(MPa)
約0.59(6kg/cm2)
ポート径
PT1/4
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。
仕様
スタンド式
トラスコ品番
451-6818
質量(kg)
4.6
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)1以下
エアー取付口
G1/4
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。
従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。
30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。
シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに
仕様
エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型
材質
ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304)
型式
ADR-65(ミニ)
質量(kg)
1.61
空気消費量(L/min)
550
使用空気圧力(MPa)
0.6
回転速度(min-1[r.p.m])
0~2500
ボール径(Φmm)
28(ウルトラボール)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンプレッサー(kW)
2.2
シャフト寸法(mm)
Φ12×550
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途手持ち式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。
仕様
エアー式/防爆仕様・ウルトラボール付きシャフト
型式
ADR-65
質量(kg)
2.13
回転数(min-1[r.p.m])
2500
空気消費量(L/min)
550
使用空気圧力(MPa)
0.6
本機シャフト系(mm)
12
先端ボール径(mm)
64
シャフト長さ(mm)
564
素材
ステンレス(ヘッド/SCS=14・シャフト/SUS=304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンプレッサー(kW)
2.2
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
オイルレスエアーモーターを使用した、一斗缶(18L)・丸缶(20L)用の防爆撹拌器です。 遠心力で開く3枚プロペラ(80mmΦ)は一斗缶の口から挿入することができ、従来の小型ペラ・2枚ペラより高い撹拌効果が得られます。
付属品
シャフト(10Φ×600mm) 開閉式3枚プロペラ(閉30mmΦ/開80mmΦ) 信号付エアー3点セット(エアーフィルタ・ミクロフィルタ・レギュレーター) サイレンサー用フィルタ(5μm)
材質
シャフト・プロペラ/SUS304
最大トルク(N・m)
4.8
モーター出力(kW)
0.25(0.34hp)
最大回転数(min-1[r.p.m])
520
空気消費量(L/min)
318(最大)
供給空気圧力(MPa)
0.63
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使えるエアー式撹拌機です。
・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途エアー式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。
仕様
エアー式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型
型式
#90A
全長(mm)
740
質量(kg)
1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2500
空気消費量(L/min)
550
使用空気圧力(MPa)
0.6
シャフト長さ(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンプレッサー(kW)
2.2
羽根径(Φmm)
100
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
電源
AC100V 50/60Hz 2A
定格トルク(N・m)
0.098(3000rpm)
寸法(mm)
130×155×158
質量(kg)
約2.5
モーター
DCブラシレスモーター 35W
回転制御
スピードフィードバック制御
設定表示
回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁
安全機構
サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)
1.9
電流(A)
6.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
610
回転数(min-1[r.p.m])
850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
対応材質
リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
850
定格電流(A)
6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
取扱説明書
(0.85MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。ドリルチャックは手締めとチャックハンドル式両方が行えます。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
用途溶液のかくはん、混合、合成反応。
幅(mm)
120
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
180
奥行(mm)
220
電源(V)
単相100
消費電力(W)
200(200VA)
電源コード(m)
1.5
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)