- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- エアーアングルグラインダーのおすすめ人気ランキング
エアーアングルグラインダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新146件の「エアーアングルグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアアングルサンダー」、「アングルグラインダ」、「日東工器 グラインダー」などの商品も取り扱っております。
小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])
20000
空気消費量(L/min)
85
空気接続口
PT1/4
全長(mm)
175
質量(kg)
0.54
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
6
使用ホース径(Φmm)
6.5
取扱説明書
(4.7MB)
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。
今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。
回転数(min-1[r.p.m])
15000
タイプ
ロール
軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適!
スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。
付属品
カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個
全長(mm)
180
質量(g)
900
回転数(min-1[r.p.m])
13000
使用圧力(MPa)
0.62
グリップ径(Φmm)
40
空気消費量(m3/min)
0.53
ディスク径(Φmm)
100
ホース接続口(エア源側)
Rc1/4
排気方向
側方
関連資料
(0.46MB)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
セフティレバー式
質量(g)
540
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
22000
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×65×75
空気消費量(m3/min)
0.076
エアーインレット
NPT1/4
排気方式
後方排気式
コレット径(Φmm)
6.0(1/4)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
ガバナー機構内蔵で回転数を制御し安全です。
用途金属の研削、さび取り、ビード取りの作業に。
使用空気圧力(MPa)
0.62
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。
<クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。
ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。
頭部高さ(mm)
92.2
トラスコ品番
253-7362
全長(mm)
205
質量(kg)
1.39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13500
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.7
適合砥石サイズ
外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
側方
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ
全長(mm)
125
質量(kg)
0.34
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
16500
空気消費量(L/min)
260
使用空気圧力(MPa)
0.55
空気接続口
PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径
50(穴径Φ9.53)
使用ホース径(Φmm)
5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(5.2MB)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途錆落し、研磨等に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
空気消費量(L/min)
170
エスコ品番
EA162DA
全長(mm)
220
質量(kg)
1.8
使用圧力(MPa)
0.58
所要圧縮機(kw)
2.2
適合砥石サイズ
直径:100、穴径:16
吸入口サイズ
1/4inchPT
1個
¥30,400
税込¥33,440
翌日出荷
平面研削に使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
23500
空気消費量(L/min)
120
付属品
本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚
全長(mm)
140
質量(g)
150
ホース内径(Φmm)
5
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
スピンドル
M7-P0.75
接続径
空気:6Φmm
取扱説明書
(5.8MB)
ホイール寸法(mm)
30
小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
22000
空気消費量(L/min)
400
全長(mm)
135
質量(kg)
0.53
高さ(mm)
68
口金
1/4PT
砥石径(Φmm)
50
騒音レベル(dB(A))
80
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
スピンドルロック機構を採用し専用工具を使わずに簡単に砥石交換が可能。
コンパクトヘッド形状で被削材を確認し易い形状。
コンパクトボディながら高トルクを発揮。
狭い箇所での作業も楽々こなせます。
用途金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
12200
空気消費量(m3/min)
0.4
砥石寸法(mm)
Φ50×4×Φ9.5
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
振動3軸合成値(m/s2)
3.8
新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加!
新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。
新タイプのサイレンサで高い消音効果。
グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa)
0.6
グリップ式のスイッチです。小型、軽量の4インチグラインダーです。
用途金属の研削・サビ取りとして。
トラスコ品番
161-1373
全長(mm)
190
質量(kg)
0.96
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
12000
使用空気圧力(MPa)
0.62~0.68
空気消費量(m3/min)
0.43
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
側方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
100×6×15
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
軽量。
コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
15000
ねじ寸法
(ホース口金)RC1/4
付属品
カプラプラグNL-22PM
全長(mm)
156
質量(kg)
(トイシカバー付)0.645
最高使用周速度(m/min)
(トイシ)4300
方式
(ハンドル)ロール
砥石寸法(mm)
50×4×9.5
推奨ホース径(mm)
9.5
空気消費量(Nm3/min)
(無負荷時)0.47
頭部高さ(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。
ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
15000
寸法(mm)
(コレット)6
全長(mm)
156
質量(kg)
0.6
最高使用周速度(m/min)
(トイシ)2000
ハンドル
ロール
ホース口金取付ねじ
RC1/4
空気消費量(Nm3/min)
(最大)0.40
頭部高さ(mm)
83.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
人間工学に基づいた角度120度と90度を用意
アングルタイプで出がちな不快なノイズを低減
豊富な先端工具で様々な用途に対応
用途平滑研削・研磨作業用
シャンク軸
-
切替方式
コントロールグリップバルブ
供給空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(NL/min)
120
排気方式
後方
ホース接続径
PT 1/4