エアーガン エスコのおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
286件の「エアーガン エスコ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーダスター 小型」、「小型エアーガン」、「吸上式カップ」などの商品も取り扱っております。

プラグ付
ノズル長(mm) 300 穴径(Φmm) 2.3 吐出し空気量(L/min) 195 エスコ品番 EA123AE-14 材質(本体) アルミダイカスト製 パイプ径(Φmm) 5
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

大型増量・軽量タイプ 通常の5倍の風量 プラグ付
口径(Φmm) 12 取付ねじ 1/8inchネジ エスコ品番 EA123AM-3 材質(本体) アルミダイカスト製 穴径(Φmm) 3 外形寸法(mm) 118×88 吐出し空気量(L/min) 840
1個
4,960 税込5,456
当日出荷

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ 【ノズル】G1/8” ノズル長(mm) 22 穴径(Φmm) 2 仕様 プラグ付 エスコ品番 EA123BE-1 材質 本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g) 251 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 1 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気 エア量(L/min) 145(0.5MPa)
1個
2,330 税込2,563
当日出荷

付属品 プラグ付 材質 ポリアセタール、鉄 質量(g) 111 穴径(Φmm) 3.8 使用圧力(MPa) 0.63Mpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×21×230 ノズル長(mm) 100 アズワン品番 64-7818-04 エア流量(L/min) 432
1個
1,110 税込1,221
当日出荷

取付ねじ 【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm) 230~380(伸縮式) 穴径(Φmm) 2 仕様 プラグ付 エスコ品番 EA123EB-12 材質(本体) アルミダイカスト 最大使用圧力(MPa) 1 エア量(L/min) 125
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷


1個
1,270 税込1,397
当日出荷


ノズル長(mm) 300~600(伸縮式) 穴径(Φmm) 4 エスコ品番 EA123KA-60 材質 アルミ、プラスチック サイズ 565×25×55 質量(g) 160 常用圧力(MPa) 0.6 吸入口サイズ R(PT)1/4” 適合コンプレッサ出力(kW) 1.5以上 エア量(L/min) 400
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷

ノズル長(mm) 200 穴径(Φmm) 2.0 取付ねじ 1/8inchPF エスコ品番 EA123AE-200 材質 真鍮、銅 吐出し空気量(L/min) 150 パイプ径(Φmm) 6
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体) POM 穴径(Φmm) 2.8 使用圧力(MPa) 0.6 ノズル長(mm) 500 取付ねじ 【ホース】Rc1/4 エア量(L/min) 470
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去 取付ねじ 【ノズル】G1/8” ノズル長(mm) 100 穴径(Φmm) 3 仕様 プラグ付 エスコ品番 EA123BE-2 材質 本体:アルミダイカスト(ニッケルメッキ)、ノズル:鉄(クロムメッキ)、プラグ:鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g) 275 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力(MPa) 1 最高使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 圧縮空気 エア量(L/min) 280(0.5MPa)
1個
2,920 税込3,212
当日出荷


1個
4,470 税込4,917
翌日出荷



1個
4,050 税込4,455
当日出荷

1台
6,390 税込7,029
翌日出荷

取付ねじ 【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2” ノズル長(mm) 300 ノズル口径(Φmm) 13 吐出し空気量(L/min) 1500 エスコ品番 EA123PR-30 材質 アルミ 全長(mm) 380 質量(g) 300 最高使用圧力(MPa) 1 適合エアコンプレッサ(kw) 1.5
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷