エアーガン カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
182件の「エアーガン カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「跳ね返り防止板」、「スプラッシュガード」、「切粉カバー」などの商品も取り扱っております。
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブローガン用オプションです。危険な金属粉や、バリなどのブローバックから作業者を守ります。
質量(g) 27 仕様 シールドノズル トラスコ品番 317-1094
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

CEJN(セイン)チップシールド
チューブに直接装着。作業者を飛散する砕片から保護します。チューブのどの位置にも取り付けられます。取付部はゴム製で装着しやすく、半透明シールドで直径は100mmです。
寸法(Φmm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
809 税込890
当日出荷

ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐシールドです。椀型なので、跳ね返りをシャットアウトします。クリアシールドなので、対象物も見やすいです。
用途粉塵等の跳ね返り防止。 材質 樹脂 シールド高さ(mm) 100
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm) 100 ノズル口径(Φmm) 2.1 エアー取付口 Rc1/4 トラスコ品番 311-4198 全長(mm) 242 質量(g) 157 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 0.97 使用流体 圧縮空気 ノズル取付部 ノズル交換不可
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


1個
1,798 税込1,978
当日出荷

作業時のブローバックを防ぎます。クリアガードなので作業時ワークが見えます。取り外して洗浄できます。
材質 ポリエステル(PET)、ゴム(NBR) 使用温度(℃) -10~60
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐ、エアダスターとシールドセットです。シールドを装着することで跳ね返りをシャットアウトします。クリアシールドなので、対象物も見やすいです。
用途粉塵等吹き飛ばしと跳ね返り防止。 材質 樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.7 空気消費量(L/min) 430 ノズル長(mm) 115 取付口 空気取り入れ口:Rc1/4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

ぐらつかず安定・安心です。電気ドリルコードの巻き付き防止付です。切り粉が目に入らず安全です。自在錐切削時の危険防止・切粉の飛び散りを防止するカバーです。自在錐サイズ30X120mm用です。
用途ダウンライトの取り付け作業。ダウンライト、配管、ダクト等の穴あけ作業時 セット内容 六角レンチ 材質 (上部カバー)ジュラコン(R)、(透明板)塩ビ、(ジャバラ)低密度ポリエチレン 高さ(mm) 135 口径(Φmm) 10
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、水滴の除去、機械の清掃などに便利です。 レバーを握るだけで噴射範囲の広いエアーを噴出します。 間欠波動による効果で、エアーの衝撃を繰り返しくぼみに溜まった水やゴミを叩き出すことができます。 プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。
用途広範囲にエアーを噴射できるエアブローガン 材質 アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径 【プラグ接続ねじ】G1/4 プラグ取付ねじ G1/4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。 接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に トラスコ品番 236-6482 セット内容 エアダスター:ジョプラスターPro(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製) 材質 本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR 厚さ(mm) 25 全長(mm) 260 質量(g) 113 タイプ 床配管 使用空気圧力(MPa) 1 ノズル長(mm) 140 ノズル口径(Φmm) 3 ノズル外径(Φmm) 20 ノズルタイプ ロングノズル+安全シールド エアー取付口 G1/4 ノズル取付口 M14×1.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

・先端にゴムカバーを付けている為、塗装面や傷つきやすい所を保護します。
寸法A(mm) 47.0 寸法B(Φmm) 12.0 寸法C(Φmm) 14.0 トラスコ品番 158-9920 質量(g) 8.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷