- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- エアーガン ゴムのおすすめ人気ランキング
エアーガン ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新293件の「エアーガン ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用 エアーガン」、「エアーペンシル」、「エアー先端」などの商品も取り扱っております。
先端がラバー仕様なので対象物を傷つけにくくなっています。
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用流体
空気
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
全長(mm)
30
口径(Φmm)
2.5
材質
真鍮、ゴム(ノズル部のみ)
質量(g)
16
ねじ長さ(mm)
8
使用温度(℃)
-10~80
使用空気圧力(MPa)
0~1
二面幅(mm)
14
適合流体
空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ゴム付きなのでキズ付けにくい
材質
ゴム・亜鉛合金(ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1.0
常用使用圧力(MPa)
1.5
最大締付トルク(N・m)
14
ノズル取付口
1/8"-27NPS
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
あたっても傷がつかない先端ゴム製ラバーです。
用途エアブロー用として。
トラスコ品番
447-2713
寸法(mm)
14×47
質量(g)
7
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。
接続
常圧汎用ワンタッチプラグ
ノズル長(mm)
115
空気消費量(L/min)
430
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
143
タイプ
軽量
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質(レバー部)
プラスチック
材質(ノズル)
鉄
空気取入口
Rc1/4
軽量でスマート形状・ポケットに簡単収納。
ラバー本体中央部を片手で少し曲げるだけで、簡単にエアーブローができる。
口径(Φmm)
2
取付
(空気取付口)G1/4
タイプ
ノズル一体型
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1.7
使用流体
圧縮空気
・先端にゴムカバーを付けている為、塗装面や傷つきやすい所を保護します。
寸法A(mm)
47.0
寸法B(Φmm)
12.0
寸法C(Φmm)
14.0
トラスコ品番
158-9920
質量(g)
8.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
取付口
(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ
先端がゴムなのでワークを傷付けません。先端をパイプに直接押し付けてブローすることでパイプ内面が素早くきれいになります。
ノズル長(mm)
30
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル接続径
G1/8
トラスコ品番
284-3773
材質/仕上
真鍮/クロームメッキ
質量(g)
10
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
プラスチックノズルΦ13.5。加工品のキズ防止に。
寸法L(mm)
21
ノズル口径(Φmm)
2
ねじ
G1/8
トラスコ品番
556-9532
材質
POM樹脂
質量(g)
2
エア噴出量(L/min)
160
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
本体のゴム部分を曲げるだけでブローができるエアーダスターです。
また、ラバー製なので相手側に傷をつけにくいのも特徴です。
材質
ゴム、真鍮
全長(mm)
110
質量(g)
56
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続口
20型プラグ(エアー接続口)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
全長(mm)
30(ノズル部のみ)
口径(Φmm)
2.5
仕様
ネジ接続部Oリング付
材質
真鍮、ゴム(ノズル部のみ)
質量(g)
16(ノズル部のみ)
ねじ長さ(mm)
8
使用温度(℃)
-10~80
使用空気圧力(MPa)
0~1
二面幅(mm)
14
適合流体
空気
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
トラスコ品番
807-0701
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)
2
空気使用量(L/min)
280
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
質量(g)
212
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続口
常圧用カプラー
ノズルタイプ
スタンダード(流量調整付)
関連資料
【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径
1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
ペン型で持ち運びに便利です。
接続
カプラー接続
材質
アルミ
最高使用圧力(MPa)
0.6
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバー。空気流量は握り具合でコントロール出来ます。レバーが柔らかいので扱いやすく作業効率が高まります。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続方式
1/4カプラー接続
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.5
傷つきやすい表面の保護に最適です。3サイズ入(Φ14、Φ25、Φ35)
用途塗装面へのブロー作業に
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし
接続
1/4カプラー
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ノズル径(Φmm)
約3.5
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口
エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)。ノズル:M14 P=1.0オスネジ。ノズル最小口径:Φ3mm×1穴
吐出量(L/min)
40~290(0.5Mpa時)
付属品
PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)
トラスコ品番
292-4480
材質
本体:PP。Oリング:バイトン。バルブガイド:PP。バルブパッキン:バイトン。バルブ:PP。Yパッキン:バイトン。流調バルブ:PP
質量(g)
90
最高使用圧力(MPa)
1.47
寸法A(mm)
133.5
寸法B(mm)
128
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
使用環境温度(℃)
0~50
適合流体
空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷