- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- エアーガン サイレンサーのおすすめ人気ランキング
エアーガン サイレンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新118件の「エアーガン サイレンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消音ノズル」、「消音 エアーガン」、「サイレンサーノズル」などの商品も取り扱っております。
79デシベルまでの消音効果があります。
トラスコ品番
373-9210
サイズ
55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm)
30
ノズル接続径
G1/8
トラスコ品番
228-0680
材質/仕上
真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)
18
ノズル形状
特殊
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
騒音レベル(dB(A))
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノズル長(mm)
25
取付口
(ノズル)G1/8
質量(g)
22
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ノズル取付口
G1/8
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)
15
ノズル口径(Φmm)
Φ1.0×12
ノズル取付部
ネジ径G1/8
トラスコ品番
288-2141
材質
真鍮
質量(g)
10
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口
R
種別
金属製
消音効果(dB)
20以上
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.35
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm)
25
ノズル口径(Φmm)
Φ1.0×8
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
288-2159
材質
真鍮
質量(g)
16
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
空気使用量(L/min)
630
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
流体
空気
接続口
常圧用カプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
取付口
(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。
空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)
41(セット時)
ノズル口径(Φmm)
1×16(吸引口/Φ3mm×6)
取付ねじ
G1/8
適合
601AXE-ALFA
トラスコ品番
353-1007
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
-10~60
空気使用量(L/min)
280
騒音値(dB)
70(A)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
種別
樹脂製
使用温度範囲(℃)
-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0
消音効果(dB)
30以上
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結なきこと)
接続口
R
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式
プラグ
空気取入口
ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)
250(ノズル装着時)
使用流体
圧縮空気
作業性をUP!
用途に合わせエアーブロー。
トラスコ品番
805-0888
ノズル長(mm)
15
ノズル口径(Φmm)
1×12
ノズル取付口
G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。
ブロー直進性能はより優れています。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
一点に的を絞り射出します。
長さ(mm)
35(セット時)
ノズル口径(Φmm)
1.3×8個
取付ねじ
G1/8
適合
601AXE-GAMMA
トラスコ品番
353-1023
質量(g)
48
使用温度範囲(℃)
-10~60
空気使用量(L/min)
270
騒音値(dB)
73(A)
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。
トラスコ品番
114-4833
材質
ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他
全長(mm)
121
質量(g)
96
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用空気圧力(MPa)
0.1~0.7
ノズル長(mm)
27
ノズル口径(Φmm)
1
ノズル外径(Φmm)
14
エアー取付口
カプラ用プラグ(JS-02)
ノズル取付口
Rc1/4
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
プラグ付き。
取付ねじ
【ホース】G(PF)1/4”
エスコ品番
EA123SC-1
種別
静音タイプ
材質(本体)
強化樹脂
騒音値(dB)
77
最大使用圧力(MPa)
1
エア量(L/min)
193
1個
¥4,670
税込¥5,137
欠品中
塗装面・軟質材の使用に適しています。
トラスコ品番
373-9201
サイズ
50
質量(g)
8
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷