- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- 緩衝材
- エアーキャップ大粒のおすすめ人気ランキング
エアーキャップ大粒のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新102件の「エアーキャップ大粒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プチプチ特大」、「バブルラップ」、「エアキャップ帯電防止」などの商品も取り扱っております。
荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも大粒なので効果が高い酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
1巻
¥969
税込¥1,066
当日出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
用途緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材として
トラスコ品番
352-9568
厚さ(mm)
1.3
質量(g/本)
3300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
気泡が大きいからショックに強い
用途包装用緩衝材、使い方いろいろ
種別
緩衝材(エアー)
容量(g)
130
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
荷物を保護する緩衝材。大粒のプチプチで荷物をしっかり保護できます。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
衝撃から中身を守ります。大粒タイプになります。
種別
緩衝材(エアー)
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。
段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm)
ピッチ:174
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
150006
バイオマス配合率(%)
10
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
大粒の製品で、大きな物の梱包や隙間を埋めるのに適しています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
荷物を保護する緩衝材。20m巻きのお徳用サイズです。
用途荷物の梱包、引っ越しなどに。
仕様
A-362
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。
ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。
商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。
仕様
高耐久性、防水性、耐薬品性、リサイクル性、ミシン目
構造
2層
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様
高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別
d36
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別
緩衝材(エアー)
質量(g)
500
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
種別
緩衝材(エアー)
衝撃から中身を守ります。帯電防止タイプになります。
種別
緩衝材(エアー)
1本
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。
静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様
静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性
表面抵抗
(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□
RoHS指令(10物質対応)
対応
袋状なので包装しやすい。
用途包装用緩衝材、使い方いろいろ。
種別
緩衝材(エアー)
構成
2層
クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
色
ピンク
気泡直径×高さH(Φmm×mm)
10×4