- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- エアーコンプレッサー オイルレスのおすすめ人気ランキング
エアーコンプレッサー オイルレスのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新216件の「エアーコンプレッサー オイルレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静音 オイル レス エアー コンプレッサー」、「小型 オイルレス コンプレッサー」、「リョービ コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
仕様
【アンローダ】。本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式。モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)
700/700
消費電流(A)(50/60Hz)
7/7
吐出口サイズ
1/4ワンタッチカプラ
電源コード
1.25mm2×約1.8m
モーター回転数(min-1[r.p.m])
2900(50Hz)、3440(60Hz)
馬力(HP)
1
空気圧縮方式
往復動ピストン方式
関連資料
分解図部品表(0.36MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品
エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
質量(kg)
約12
種類
静音
定格電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
0.7
コード長さ(m)
1.8
定格電流(A)
50Hz 3.8A・60Hz 3.7A
定格周波数(Hz)
50/60Hz
定格消費電力(W)
340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×520×500
騒音値(dB)
約70
吐出量(L/min)
50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式
オイルレス
吐出口サイズ
ワンタッチソケット1/4
定格時間(分)
30
安全弁設定圧力(MPa)
約0.77
リリース起動圧力(MPa)
約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)
0~0.7
充填時間
50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)
DC12
エアータンク容量(L)
3.5
空気吐出量(L/min)
30
消費電力(W)
180
設定圧力(MPa)
約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品
T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)
約4.8
定格電流(A)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約255×140×290
電源コード(m)
2.8/電源クリップ付
充填時間
タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様
(取出し圧力)圧力計付、調整器付
タイプ
(電動機)永久コンデンサーモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
370/330
消費電流(A)(50/60Hz)
3.7/3.4
モーター回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz/60Hz)2850/3400
定格時間
連続
馬力(HP)
1/2
関連資料
分解図部品表(0.21MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル
種類
低騒音
消費電力(W)
1100
制御方式
圧力開閉器式
電源コード(m)
1.5
連続使用時間(分)
30
吐出口サイズ
Rc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)
30
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
出力(W)
1100
種類
静音
消費電力(W)
1100
外形寸法(cm)
95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)
吐出量(L/min)
140
荷造質量(kg)
76.8(木箱梱包)
馬力
約1.5
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品
キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類
静音
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.8
定格電流(A)
5.4/5.8
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約580×330×540
吐出量(L/min)
約105/125
吐出口サイズ
ワンタッチソケット1/4
定格時間(分)
30
安全弁設定圧力(MPa)
約0.88
リリース起動圧力(MPa)
約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)
約0~0.8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間
約4.5/4分
取扱説明書
(1.0MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
とても静かな静音タイプ。
オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。
タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。
レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。
安全弁、ドレンコック付
出力(W)
550
種類
静音
消費電力(W)
550
吐出量(L/min)
70
馬力
約0.75
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品
キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類
静音
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.8
定格電流(A)
6.3/7.5
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
620/740
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約670×370×590
最高圧力(MPa)
約0.8
吐出量(L/min)
約125/150
吐出口サイズ
ワンタッチソケット1/4
定格時間(分)
30
安全弁設定圧力(MPa)
約0.88
リリース起動圧力(MPa)
約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)
約0~0.8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間
約5/4.5分
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
種類
小型
定格消費電力(W)
175
電源コード(m)
1.7
定格時間
連続
定格回転速度(min-1[r.p.m])
4800
充填時間
約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)
電動機(kW)
0.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)。ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー
付属品
タイヤ、タイヤ取付けボルト・ナット・ワッシャー、足ゴム、エアーフィルター、ワンタッチカプラー(装着済)、シールテープ
電流(A)
8.2(50Hz)、8.6(60Hz)
消費電力(W)
760(50Hz)、840(60Hz)
コード長さ(m)
約2
吐出口サイズ
1/4ワンタッチカプラ
アズワン品番
64-8926-86
再起動圧力(MPa)
0.6
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
圧力アップ
冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。
ロングメンテナンス
冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長)
低騒音
LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類
低騒音
運転方式
圧力開閉器式
空気取出口
G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)
使用周囲温度(℃)
0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)
シリンダー径(Φmm)
63
軽量・小型で使いやすいです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
用途各種エアツールの供給に。
セット内容
エアフィルタ(ヘッド側)、ワンタッチソケット、シールテープ
電源コード(m)
1.6
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
2900・3400
定格消費電力(W)(50/60Hz)
220・260
充填時間(50/60Hz)
140秒・130秒
取扱説明書
(4.85MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。
吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、
単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。
オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。
騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、低騒音化を実現。
運転方式
圧力開閉器式
運転制御方式
圧力開閉器式
メンテナンスが簡単。
オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。
作動音が静かな静音タイプ。
付属品
エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
1400/1700
定格消費電力(W)(50/60Hz)
1150/1500
吐出口径
R1/4
馬力(HP)
2
再起動圧力(MPa)
約0.5
取扱説明書
(6.18MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
軽量12kg、ショルダーベルト付で サッと移動!
低騒音-69dB。
運転方式/圧力スイッチ式。
空気取出口/ 圧力調整器付 ワンタッチジョイント。
仕様
オイルレス
トラスコ品番
419-1269
種類
低騒音、軽量
電流(A)
13
回転数(min-1[r.p.m])
2000
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.27[13]
定格出力(W)
1240
運転方式
圧力スイッチ式
空気取出口
圧力調整器付ワンタッチジョイント
馬力(HP)
3/4
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
最高使用圧力0.96(9.8)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。
仕様
電源コード収納ハンガー装備(左側面)
種類
静音
電源コード(m)
1.7
定格時間
連続
定格消費電力(W)(50/60Hz)
685/860
充填時間
約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)
1350(50Hz)/1570(60Hz)
電動機(kW)
0.75
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。
従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。
最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。
オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。
種類
静音
潤滑方式
オイルレス
消費電流(A)(50/60Hz)
13/12
定格時間
連続
定格消費電力(W)(50/60Hz)
1100/1200
空気圧縮方式
レシプロ式(往復動ピストン方式)
関連資料
分解図部品表(0.42MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
仕様
電源コード収納ハンガー装備(左側面)
種類
小型静音
電源コード(m)
1.7
定格時間(分)
15
定格消費電力(W)(50/60Hz)
235/230
充填時間
約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)
1400(50Hz)/1680(60Hz)
電動機(kW)
0.25
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
39L大容量タンク!清掃作業・空気入れ・インパクトレンチ作業などのメンテナンス作業におすすめ。
エアドライヤとの組み合わせで、色彩選別気へのエア供給に最適です。
用途エアツールへのエア供給に
付属品
ワンタッチカプラソケットRc1/4・カプラソケット1/2・エアフィルタ(吸気口用)×4個・エアフィルタ用静音チューブ×4本・パイプシール(シールテープ)
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
1450/1750
吐出口径
R1/4
再起動圧力(MPa)
0.6
取扱説明書
(1.72MB)
1台
¥210,000
税込¥231,000
翌日出荷