- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- コンプレッサー
- エアーコンプレッサー静のおすすめ人気ランキング
エアーコンプレッサー静のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新323件の「エアーコンプレッサー静」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベビーコンプレッサ」、「エアーコンプレッサー」、「消音 コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)
DC12
エアータンク容量(L)
3.5
空気吐出量(L/min)
30
消費電力(W)
180
設定圧力(MPa)
約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品
T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)
約4.8
定格電流(A)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約255×140×290
電源コード(m)
2.8/電源クリップ付
充填時間
タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)
DC12
吐出し量(L/min)
35
運転音(dB)
65程度(静音)
最大圧力(kPa)
500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)
400(4kg/cm2)
付属品
キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質
スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×81×137
電源コード(m)
4.8
連続使用時間(分)
最大15
ホース長さ(mm)
600
最大消費電流(A)
10
適合タイヤバルブ
英・米式
所要時間
【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】。155/65-14<260kPa>:約2分50秒。195/65-15<220kPa>:約3分40秒。215/65-16<240kPa>:約4分50秒。。【自転車用タイヤ】。24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品
キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類
静音
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.8
定格電流(A)
5.4/5.8
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約580×330×540
吐出量(L/min)
約105/125
吐出口サイズ
ワンタッチソケット1/4
定格時間(分)
30
安全弁設定圧力(MPa)
約0.88
リリース起動圧力(MPa)
約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)
約0~0.8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間
約4.5/4分
取扱説明書
(1.0MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式
コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式
機動性と騒音を配慮したモデル
種類
低騒音
消費電力(W)
1100
制御方式
圧力開閉器式
電源コード(m)
1.5
連続使用時間(分)
30
吐出口サイズ
Rc1/4(カプラーソケット付き)
定格時間(分)
30
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
とても静かな静音タイプ。
オイルレスタイプですので、オイルメンテナンスが不要です。
タンク内圧量は約0.5~0.78Mpaの間で、再充填、自動停止をします。
レギュレータ付で、使用圧力を調整できます。
安全弁、ドレンコック付
出力(W)
550
種類
静音
消費電力(W)
550
吐出量(L/min)
70
馬力
約0.75
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
圧力アップ
冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。
ロングメンテナンス
冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長)
低騒音
LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類
低騒音
運転方式
圧力開閉器式
空気取出口
G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)
使用周囲温度(℃)
0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)
シリンダー径(Φmm)
63
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品
エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
質量(kg)
約12
種類
静音
定格電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
0.7
コード長さ(m)
1.8
定格電流(A)
50Hz 3.8A・60Hz 3.7A
定格周波数(Hz)
50/60Hz
定格消費電力(W)
340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×520×500
騒音値(dB)
約70
吐出量(L/min)
50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式
オイルレス
吐出口サイズ
ワンタッチソケット1/4
定格時間(分)
30
安全弁設定圧力(MPa)
約0.77
リリース起動圧力(MPa)
約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)
0~0.7
充填時間
50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
出力(W)
1100
種類
静音
消費電力(W)
1100
外形寸法(cm)
95×51×70.5(ハンドル無し80×51×66.5)
吐出量(L/min)
140
荷造質量(kg)
76.8(木箱梱包)
馬力
約1.5
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。
切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。
高消音サイレンサにより排気音低減。
INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。
導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
家庭用100Vで使用可能!
1.5kW 2馬力(倍速モーター付き)
容量30Lの圧力タンク付
100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
仕様
【アンローダ】。本体始動時/シリンダー圧アウトレットバルブ式。モーター停止時/吐出管減圧アンローダバルブ式
消費電力(W)(50/60Hz)
700/700
消費電流(A)(50/60Hz)
7/7
吐出口サイズ
1/4ワンタッチカプラ
電源コード
1.25mm2×約1.8m
モーター回転数(min-1[r.p.m])
2900(50Hz)、3440(60Hz)
馬力(HP)
1
空気圧縮方式
往復動ピストン方式
関連資料
分解図部品表(0.36MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品
キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類
静音
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
1.8
定格電流(A)
6.3/7.5
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
620/740
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約670×370×590
最高圧力(MPa)
約0.8
吐出量(L/min)
約125/150
吐出口サイズ
ワンタッチソケット1/4
定格時間(分)
30
安全弁設定圧力(MPa)
約0.88
リリース起動圧力(MPa)
約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)
約0~0.8
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間
約5/4.5分
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
仕様
(取出し圧力)圧力計付、調整器付
タイプ
(電動機)永久コンデンサーモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
370/330
消費電流(A)(50/60Hz)
3.7/3.4
モーター回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz/60Hz)2850/3400
定格時間
連続
馬力(HP)
1/2
関連資料
分解図部品表(0.21MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。62(64)dBの圧倒的な静音性能です。本体質量約22kgの軽量設計とともに、重心が低いためハンドルとボディフレームを保持することで、楽に持ち運びができます。50センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。ツインシリンダーで充填が早く、メンテナンス不要のオイルレスタイプです。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカー等のエア供給。
仕様
電源コード収納ハンガー装備(左側面)
種類
静音
電源コード(m)
1.7
定格時間
連続
定格消費電力(W)(50/60Hz)
685/860
充填時間
約2分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)
1350(50Hz)/1570(60Hz)
電動機(kW)
0.75
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。
セット内容
タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
610/720(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
タンク容量(L)
22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約570×330×555
本体質量(kg)
19
最高圧力(MPa)
0.8
騒音値(dB)
(作動音)62/64(機体端面から1.5m)
消費電流(A)
6.7/7.2(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])
1430/1700(50/60Hz)
定格時間
連続
吐出空気量(L/min)
【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40
圧力制御範囲(MPa)
0.6~0.8
電動機(kW)
1.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1馬力のパワーで静音性と軽量を実現しました。
オイルフリータイプのコンプレッサーです。
経済的な圧力開閉制御のレシプロコンプレッサーです。
トラスコ品番
354-2394
種類
静音、軽量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×330×650
空気取出口
カップリング 20SM(1/4) 1個
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
仕様
電源コード収納ハンガー装備(左側面)
種類
小型静音
電源コード(m)
1.7
定格時間(分)
15
定格消費電力(W)(50/60Hz)
235/230
充填時間
約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)
1400(50Hz)/1680(60Hz)
電動機(kW)
0.25
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
メンテナンスが簡単。
オイルが混ざらずクリーンなエアを供給。
作動音が静かな静音タイプ。
付属品
エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)x2、ワンタッチソケット、シールテープ
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])
1400/1700
定格消費電力(W)(50/60Hz)
1150/1500
吐出口径
R1/4
馬力(HP)
2
再起動圧力(MPa)
約0.5
取扱説明書
(6.18MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品
エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類
静音
定格電圧(V)
AC100
最高使用圧力(MPa)
約0.8
コード長さ(m)
約1.8
定格周波数(Hz)
50/60
潤滑方式
オイルレス
従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。
従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。
最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。
オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。
ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。
種類
静音
潤滑方式
オイルレス
消費電流(A)(50/60Hz)
13/12
定格時間
連続
定格消費電力(W)(50/60Hz)
1100/1200
空気圧縮方式
レシプロ式(往復動ピストン方式)
関連資料
分解図部品表(0.42MB)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷