エアーサポートベルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
104件の「エアーサポートベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業用腰サポーター」、「胴当てベルト」、「サポートベルト」などの商品も取り扱っております。
作業の負担から腰をサポート。空気圧で腰を柔らかく包むタイプ。軽作業用。
用途腰に負担のかかる作業・動作の多い方、腰を痛めた経験のある方の腰のサポートに ネイビーブルー 幅(cm) 15 材質 ナイロン 質量(g) 102
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立体EVAクッションでフィット感と優れたサポート力を実現したサポートベルトです。メッシュクッションで快適に作業が行なえます。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。
用途腰の負担の軽減 長さ(cm) 80 材質 合成皮革 有効ウエストサイズ(cm) 100まで
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正しい姿勢を保ち、凝りをほぐします 空気圧の適度な圧力で腰を包むことにより、正しい姿勢を保ち、同時に緊張して固くなった腰の筋肉を柔らかくして凝りをほぐします。 腹圧を上げて、腰を支えます 縦状のエアーチューブが腰筋を支え、腹圧を上げるので腰にかかる荷重を分散させます。 腰を保温し、血行を促します エアーチューブ内の空気が体温で暖まり、保温効果が得られます。また空気圧が適度な刺激を与え、腰全体の血行を促し、疲れを取ります
用途腰に負担のかかる作業・動作の多い方、腰を痛めた経験のある方の腰のサポートに ネイビーブルー 幅(cm) 23.5 材質 ナイロン 質量(g) 272
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰の筋肉を支えて正しい姿勢を保ちます。 縦状のエアーチューブによって腰の筋肉を柔らかく伸びるように押えます。 衣服の上や下からでも取り付けできます。
仕様 空気注入ポンプ内蔵 材質 ナイロン
1個
21,700 税込23,870
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰にフィットするサポートベルトです。すべり止め加工を施し、安定感がアップしました。メッシュ加工で通気性が良くなりました。気になる臭いを軽減する抗菌・防臭機能付です。腰骨があたる部分に滑らかなスポンジを入れています。可動式ベルト通しで、好みの位置に腰袋を取り付け可能です。
用途サポートベルト。 仕様 D環付 材質 ナイロン・EVA・PVC・EPE、金具:スチール 長さ(mm) 700 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 700×130×30
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

クッション部は立体成型で3段階の高さで腰にフィットし易い様クッションが分離しています。幅広型です。ベルト通しは3箇所とも開閉できます。
用途一般高所作業用安全帯にセットし腰当りがソフトで楽になります。 長さ(mm) 750 ブラック 仕様 ベルトずれ防止溝つき、クッション部滑り止めつき トラスコ品番 388-2314 材質 ポリエチレン、ポリエステル 質量(g) 130 適合ベルト幅(mm) 50 最大幅(mm) 155
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

1本
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業時の腰の負担を軽減します。滑り止め加工で安定感抜群です。メッシュ加工で通気性もアップします。
用途腰の負担を軽減。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サスペンダーとサポートベルトの着脱がワンタッチ。
トラスコ品番 369-4356 セット内容 サポートベルト(SB-01)、サスペンダー(SP-01) 質量(g) 244(SP-01)。362(SB-01) 寸法d(mm) 140~480(SP-01) 寸法a(mm) 1440(最大有効寸法)(SP-01)。770(SB-01) 寸法e(mm) 120~300(SP-01) 寸法b(mm) 600(SP-01)。50(SB-01) 寸法c(mm) 190~400(SP-01)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

着る、筋肉 マッスルスーツEvery。 誰でも、いつでも、どこでも、手軽に。 マッスルスーツエブリィは、 空気圧によって動くアシストスーツ。 働く現場での腰への負荷軽減から、 日常のちょっとした力仕事のサポートまで。 マッスルスーツエブリィは、すべての人の健やかなライフスタイルを実現するために生まれたアシストスーツです。 パワフル!最大補助力25.5kgfで動作をアシスト 省エネ!電気不使用だから、稼働制限に制限なし 軽量!女性や高齢の方、体力に自信のない方でも使いやすいように設計しました(本体重量3.8kg) 簡単!10秒で装着完了。操作も習熟いらず お手頃価格!ご家庭でも購入可能な価格を実現 防水防塵!屋外や水場の作業も問題ありません。
用途重いものの持ち運び・雪かき・農場での収穫作業 仕様 【補助力(kgf[Nm])】25.5[100] タイプ ソフトフィット アクチュエータの種類 McKibben型人工筋肉 供給方式 手動式空気入れ 本体質量(kg) 3.8(カバー含まず) 保護等級 IP56 保証期間 6ヶ月(購入後1ヶ月以内の製品登録にて1年に延長) 使用環境温度(℃) -30~50 駆動源 圧縮空気
1台
136,000 税込149,600
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立体EVAクッションでフィット感と優れたサポート力を実現したサポートベルトです。腰に密着する特殊すべり止め素材を使用しています。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。しっかり腰に密着する可動式ベルトループを採用しています。
用途腰の負担の軽減 長さ(cm) 80 材質 ポリエステル 有効ウエストサイズ(cm) 100まで
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合 HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

エアークッション入りのサポーター。立体エアーが腰を守ります! 腰のあたる部分に、高さ約10mm程の凸凹加工が施されております。 中にはエアーが入っていますので、重さを損なわない加工となっております。 このエアーインの凸凹が腰に適度な加圧をかけ、腰の負担を軽減させるのです。
ブラック 材質 ポリエステル 適合ベルト幅(mm) 50
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築・工事用胴当てベルト。 厚生労働省「安全帯の規格」適合胴当てベルト。 フィット感抜群の超立体ダブルクッション。 ベルト:50mm幅専用。
用途建築・工事用胴当てベルト ベルト 50mm幅専用
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。 超軽量。 裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。 上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。 両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。 Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。 ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。 ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業 工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー) その他あらゆる作業に従事する人に最適 長さ(mm) 700 幅(mm) 130 材質 発泡レザー、ポリプロピレン。ナイロン840D、高密度発泡ウレタン
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm) 48 ベルト長さ(mm) 1130 材質 発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン 長さ(mm) 胴当て:700 幅(mm) 胴当て:130 仕様 超軽量。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。 腰の負担を軽減するメッシュクッションを使用しています。
用途腰の負担を軽減するサポートベルト。 材質 ポリエステル 幅(mm) 140 レッド 質量(g) 約440 ベルト長さ(mm) 800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約140×800×30
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
仕様 <<お手入れ方法>>。他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。 材質 本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール) タイプ 男女兼用
1着
48,000 税込52,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)