- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- エアーシリンダーACNLシリーズのおすすめ人気ランキング
エアーシリンダーACNLシリーズのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新482件の「エアーシリンダーACNLシリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーシリンダー」、「エアーシリンダー ストローク」、「空気圧アクチュエータ」などの商品も取り扱っております。
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
シリンダストローク(mm)
75
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
シリンダストローク(mm)
420
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダストローク(mm)
340
作動方式
複動
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
シリンダストローク(mm)
280
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
シリンダストローク(mm)
95
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式
空気圧タイプ
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~+70(凍結なきこと)
給油
不要(無給油)
ストローク長さの許容差
+1.4。0 mm
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
エアクッション制御が容易
取付支持形式
基本形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
シリンダストローク(mm)
450
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
シリンダストローク(mm)
410
1個
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
作動方式
複動
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
80
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
シリンダストローク(mm)
325
1個
¥58,980
税込¥64,878
10日以内出荷