エアージェットタガネのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
106件の「エアージェットタガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東工器 ジェットタガネ」、「ジェットタガネ」、「ジェットチゼル」などの商品も取り扱っております。
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm) 245(本体) 針径と本数(本) Φ3×24(内本体装着12本) 仕様 汎用タイプ 付属品 ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6026 質量(kg) 2.4 空気消費量(m3/min) 0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 針の標準の長さ(mm) 180 無負荷打撃数(min-1) 4000 ピストン径(Φmm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本) Φ2×29 仕様 軽量タイプ 付属品 ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6000 種別 空気式高速多針タガネ 質量(kg) 1.4 本体寸法(mm) 158×150 空気消費量(m3/min) 0.15 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 針の標準の長さ(mm) 150 無負荷打撃数(min-1) 4000 ピストン径(Φmm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷


ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1) 4500 付属品 PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm) 317 質量(kg) 1.98 空気使用量(L/min) 99 使用空気圧力(MPa) 0.62 ピストン径(Φmm) 19 ニードル数 19 ニードル長さ(mm) 3Φ×180 関連資料 よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。 仕様 エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4 ホース内径(Φmm) 6 ピストン径(Φmm) Φ20
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はくり作業がスムーズに!!
用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし 付属品 カップリングプラグ20PM×1個 トラスコ品番 364-0922 全長(mm) 210(ニードル含まず) 質量(kg) 1.2(ニードル含まず) ホース口金取付ねじ Rc1/4 空気消費量(Nm3/min) 0.15 ニードル数 12 ニードル長さ(mm) Φ3×125 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 コンプレッサー(kW) 2.2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
1箱(50本)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm) 244(本体) 針径と本数(本) Φ2×29、Φ3×12 仕様 低振動タイプ 付属品 ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6034 質量(kg) 2.75 空気消費量(m3/min) 0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 針の標準の長さ(mm) 180 無負荷打撃数(min-1) 4000 ピストン径(Φmm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

細い!軽い!新型ジェットタガネ誕生。 シリーズ最軽量940kg(ホース込)。 簡単ニードル交換。 グリップ部Φ34で握りやすい。 ニードルが広がりにくい新設計。
用途溶接スパッタ・塗装・錆び落とし・目荒らし・各種剥離作業に 打撃数(min-1[回/分]) 6000 付属品 ニードル Φ3×180mm:12本(内本体装着6本)、エアホースAssy(カプラ30PH付):1本 本体質量(kg) 0.94(エアホース含む) 空気消費量(m3/min) 0.16 針の標準の長さ(mm) 180 針径と本数(本) 15/Φ2、6/Φ3 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6(6)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。 簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。 狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。 加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品 フラットチゼル(20×120)×1本 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 ホース取付口 Rc1/4 使用空気圧力(MPa) 0.6
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本) Φ2×66、Φ3×28、Φ4×14 仕様 強力タイプ 付属品 ニードルΦ3×180mm×56本(内本体装着28本)。ニードルΦ4×180mm×28本。ニードルサポータΦ4×1個。六角棒スパナ6mm×1本。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6778 質量(kg) 3.5 本体寸法(mm) 264×173 空気消費量(m3/min) 0.35 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 針の標準の長さ(mm) 180 無負荷打撃数(min-1) 4000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
98,980 税込108,878
当日出荷


IKURATOOLS(育良精機)ライトニードル
軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし 打撃数(bpm[回/分]) 5500 付属品 (標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着) 使用圧力(MPa) 0.6 本体質量(kg) 1.3 空気消費量(m3/min) 0.08(無負荷時) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 70×290×40 ニードル数 Φ3×125ニードル/12本
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
全長(mm) 237(本体) 針径と本数(本) Φ2×53、Φ3×23 仕様 汎用タイプ 付属品 ニードルΦ3×180mm×46本(内本体装着23本)。ニードルΦ2×180mm×106本。ニードルサポータΦ2×1個。六角棒スパナ6mm×1本。エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6042 質量(kg) 2.7 空気消費量(m3/min) 0.3 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 針の標準の長さ(mm) 180 無負荷打撃数(min-1) 4000 ピストン径(Φmm) 24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に 無負荷打撃数(min-1) 5000 付属品 チゼル1本 ストローク(mm) 33 全長(mm) 341 質量(kg) 1.8 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.2 空気接続口 PT1/4 関連資料 エアーチッパーのご利用方法 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm) 190(本体) 針径と本数(本) Φ2×7、Φ3×3 仕様 小型・軽量タイプ 付属品 ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6018 種別 空気式高速多針タガネ 質量(kg) 0.98 空気消費量(m3/min) 0.07 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 針の標準の長さ(mm) 180 無負荷打撃数(min-1) 6000
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm) 10
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。 長さ(mm) 180
1箱(100本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)