- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- エアージグソーのおすすめ人気ランキング
エアージグソーのおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新112件の「エアージグソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ レシプロソー」、「エアーソー 替刃」、「ジグソーブレード bタイプ」などの商品も取り扱っております。
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。
付属品
替刃32山(1枚)・24山(1枚)
ストローク(mm)
10
全長(mm)
280
質量(g)
600
切断能力(mm)
1.6
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.023
ストローク数(min-1[回/分])
9000~10000
空気接続口
PT1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。
付属品
ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ
トラスコ品番
404-2743
全長(mm)
148
質量(kg)
0.52
切断能力(mm)
2
使用空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(m3/min)
0.28
ホース取付口
Rc1/4
ストローク数(回/分)
10500
ストローク長(mm)
5
排気方向
後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
適合替刃・カッター
EA161LN-124、132
空気消費量(L/min)
170
吸入口サイズ
1/4inchPT
ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。
ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断
全長(mm)
215
質量(kg)
0.8
ストローク数(spm)
10000
ストローク(mm)
10
空気消費量(m3/min)
0.17
付属品
32山ブレード、丸型ヤスリ
トラスコ品番
351-7799
使用空気圧力(MPa)
0.6
切断能力(mm)鉄板
1.5
ストローク長(mm)
10
適合替刃
18、24、32山ブレード
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
せまい場所での小さなネジ締め・緩め作業に最適。(手作業に比べ、約5倍の作業効率)
ストローク(mm)
10
全長(mm)
245
質量(kg)
0.57
ホース内径(Φmm)
6.35(1/4)
空気消費量(m3/min)
0.37
エアーインレット
1/4PT
往復回数(回/min)
10000
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ
50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
作業量(目安)
木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり)
充電時間(分)
50
仕様
LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.1
適合バッテリー
A-48692
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途薄鉄板の切断作業。
仕様
エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm
付属品
常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質
本体:アルミダイキャスト他
質量(g)
460
最高使用圧力(MPa)
0.68
切断能力(mm)
薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10
空気消費量(L/min)
200
エア取入口
Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
215×60×33
無負荷往復回数(回/min)
10000
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mm
ストローク(mm)
10
全長(mm)
本体:147/本体+ガード含む:189
質量(kg)
0.4
空気使用量(L/min)
165
切断能力(mm)
4
使用空気圧力(MPa)
0.62
ストローク数(min-1[回/分])
12000
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(3.7MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)
92
厚さ(mm)
0.62
材質
バイメタル
主要切断材料
木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
厚物パネル切断がエンストなしにスムーズに切れます。強力タイプ。新機構ノンストップ・メカニズム搭載!。高硬度メカブレード標準装備。
用途ヤスリ・万能切断作業用。
トラスコ品番
251-3277
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
235
質量(kg)
1.0(ホース付)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000
空気消費量(m2/min)
0.3
ストローク長(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
空気消費量(m3/min)
0.29
質量(kg)
0.62
付属品
ノコ刃32山:2枚。六角棒スパナ3mm:1本。カプラ200-20SH:1個
最大切断能力
板厚3mm
無負荷ストローク長(mm)
11
全長(mm)
205(本体)
仕様
空気式。薄板切断用
トラスコ品番
116-6999
無負荷ストローク数(min-1)
7000
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に
付属品
PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1
ストローク(mm)
10
全長(mm)
279(ソー含み)
質量(kg)
0.8
空気使用量(L/min)
114
切断能力(mm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.62
ストローク数(min-1[回/分])
9000
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(3.0MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥16,100
税込¥17,710
当日出荷
ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。
用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に
付属品
六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚
全長(mm)
154
質量(kg)
0.6
取付
六角穴付止めネジH3mm
グリップ径(Φmm)
38
空気消費量(m3/min)
0.5
ストローク数(min-1[回/分])
7500
ホース継手
1/4 NPT
切断能力(mm)鉄板
2
ストローク幅(mm)
6
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
エアーレギュレーター内蔵。
刃の交換も簡単に出来ます。
セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。
全長(mm)
240
質量(kg)
1.15
付属品
32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本)
本体ストローク数(min-1[回/分])
5000
切断能力(mm)
1.5(鉄板)
空気消費量(L/min)
75
ホース取付口
NPT1/4
仕様
低速型
トラスコ品番
249-0471
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)パイプ
Φ50
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
ストローク(mm)
13
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
398×81×220
作業量(目安)
1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリー
A-60442,A-60464
低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。
耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。
ブレード交換はねじ1本で簡単です。
万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。
用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。
トラスコ品番
253-7141
全長(mm)
195.5
質量(g)
870
切断能力(mm)
鉄板4
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.28
ホース取付口
Rc1/4
ストローク数(回/分)
5000
ストローク長(mm)
10
適合替刃
ベッセルASBタイプ
排気方向
後方
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で高速ストロークのためスピーディーな作業が可能です。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金型、小型部品の研削に。
付属品
丸型ヤスリ、平型ヤスリ、三角型ヤスリ
トラスコ品番
404-2751
全長(mm)
148
質量(kg)
0.52
チャック能力(mm)
5
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.28
ホース取付口
Rc1/4
ストローク長(mm)
5
排気方向
後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm)
164(本体)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6[6]
空気消費量(m3/min)
0.24
質量(kg)
1.1
取付最大軸径(Φmm)
6.3
無負荷ストローク長(mm)
9
仕様
空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き
付属品
平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番
116-6786
無負荷ストローク数(min-1)
3700
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷