エアーストレートグラインダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
256件の「エアーストレートグラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒 グラインダー エアー」、「狭いところ サンダー」、「エアー工具メーカー」などの商品も取り扱っております。
軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。 チャック内径(Φmm) 6 空気消費量(m3/min) 0.55 ホース口金取付ねじ Rc1/4 排気方向 側方 全長(mm) 311 質量(kg) 1.3 付属品 カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用 砥石寸法(mm) 軸付砥石Φ32 ホース内径(Φmm) 9.5 コレットサイズ(mm) 6
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静音タイプ。溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業などに使用されます。
空気消費量(Nm3/min) 0.55(最大) 全長(mm) 317 最高使用周速度(m/min) 3000(砥石) ねじ寸法 3/8-16 W 砥石寸法(mm)厚さ 13 砥石寸法(Φmm)穴径 9.5 ホース口金取付ねじ PT3/8 ホース呼び径(Φmm) 9.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 24000
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホース取付口 Rc3/8 仕様 排気ホース付 使用空気圧力(MPa) 0.6 排気方向 側方 バルブ種類 ロータリー
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m]) 14600 空気消費量(L/min) 142 空気接続口 PT3/8 全長(mm) 345 質量(kg) 1.3 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (4.8MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m]) 24000 空気消費量(L/min) 108 空気接続口 PT1/4 全長(mm) 173 質量(kg) 0.62 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用ホース径(Φmm) 6.5 取扱説明書 (4.8MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000 空気消費量(L/min) 230 質量(kg) 0.34 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 125×47×33 最大使用圧力(MPa) 0.59 コレットチャック寸法(mm) Φ3.18、6.0、6.35
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 18000 寸法(mm) (コレット)6 全長(mm) 335 質量(kg) 1.17 ハンドル ロール 砥石寸法(Φmm)外径 45 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000(最高) 空気消費量(m3/min) 約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時) 仕様 コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付) トラスコ品番 211-6014 全長(mm) 約174(砥石なし) 質量(kg) 約0.56(砥石なし) コレットチャック寸法(mm) 6 軸心より側面まで(mm) 約17.0 ホース口金取付ねじ PT1/4 推奨ホース径(mm) 9.5 騒音レベル(dB(A)) 85
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 24000 空気消費量(m3/min) 0.45 ホース取付口 Rc1/4 全長(mm) 169 質量(kg) 0.56 チャック内径(Φmm) 6 チャック能力(mm) 6 使用空気圧力(MPa) 0.6
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新型ロックシステム搭載ストレートグラインダーです。Φ6mm軸先端工具に使用可能。
回転数(min-1[r.p.m]) 25000 空気消費量(m3/min) 0.057 付属品 スパナ、カプラ、レギュレーター 全長(mm) 179 質量(g) 500 使用圧力(MPa) 0.44~0.58 外径(Φmm) 43 排気方向 後方 コレット径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷


ロングタイプ。軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げ作業に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 最高使用周速度(m/min) 3000(砥石) 砥石寸法(Φmm)穴径 9.5 砥石軸ねじサイズ 3/8-16 ホース口金取付ねじ PT3/8
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途小型部品の仕上げ研削など。 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、レンチ14mm×2 全長(mm) 300 質量(kg) 0.92 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 23000 空気消費量(L/min) 103 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 コレットサイズ(mm) 6 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (3.0MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
質量(kg) 1.6 全長(mm) 511 砥石寸法(mm) 軸付砥石Φ32 ホース内径(Φmm) 9.5 空気消費量(m3/min) 0.55 ホース口金取付ねじ Rc1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 空気消費量(L/min) 84 空気接続口 PT1/4 セット内容 エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5 全長(mm) 190 本体質量(kg) 0.68 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用ホース径(Φmm) 6.5 取扱説明書 (3.5MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000(最高) 空気消費量(m3/min) 約0.4(空気圧0.6MPa無負荷時) 仕様 コレットチャック:6mm軸用チャックCP(チャックナット付) トラスコ品番 211-6006 全長(mm) 約164(砥石なし) 質量(kg) 約0.54(砥石なし) コレットチャック寸法(mm) 6 軸心より側面まで(mm) 約17.0 ホース口金取付ねじ PT1/4 推奨ホース径(mm) 9.5 騒音レベル(dB(A)) 85
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 22000 ねじ寸法 (ホース口金)RC1/4 付属品 カプラプラグNL-22PM コレットサイズ(mm) 6 最大外径(mm) 37 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (無負荷時)0.47 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静音タイプ。溶接部の仕上・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削工具作業などに使用できます。
ホース内径(Φmm) 12.7 砥石寸法(mm)厚さ 25 砥石寸法(Φmm)穴径 15.8 砥石軸ねじサイズ 5/8-11UNF
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 14600 ねじ寸法 (ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16 付属品 カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ 全長(mm) 307 質量(kg) 1.3 砥石寸法(mm) 65×13×9.53 ハンドル ロール方式 推奨ホース径(mm) 9.5 空気消費量(Nm3/min) (最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷