- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- エアーソー 替刃のおすすめ人気ランキング
エアーソー 替刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新95件の「エアーソー 替刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーソー替刃 32t」、「lenox 替刃」、「電動 工具 ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)
92
厚さ(mm)
0.62
材質
バイメタル
主要切断材料
木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
全長(mm)
90
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
48.2
バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
「超高張力鋼板をぶった斬る!」 ますます高張力化する鋼板の加工に最適化する為、食付き性能・耐久性を独自の月光性能により実現。
用途車体ボディーの切断、エアーソー用ブレード
全長(mm)
103
山数
32
1袋(10本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。
ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。
配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)
250
材質
ハイスバイメタル
GT-AS10/AS100用ブレードです。鉄切断用です。
トラスコ品番
371-1838
適合機種
GT-AS10/GT-AS100
刃形
標準刃
山数
32
1セット(10本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
刃先が細い為、細部の切断作業に
用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に
適合機種
604
質量(g)
16
折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ
材質
バイメタルハイス
質量(g)
48.2
2018年トラスコ掲載ページ
5 0866
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。
付属品
替刃32山(1枚)・24山(1枚)
ストローク(mm)
10
全長(mm)
280
質量(g)
600
切断能力(mm)
1.6
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.023
ストローク数(min-1[回/分])
9000~10000
空気接続口
PT1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
適合
EA161DA・EA161DB・EA161DC・EA161PA・SA用
エスコ品番
EA161LN-132
厚さ(mm)
0.7以下
山数
32T
1セット(5枚)
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
仕様
ホルダー部ワイドタイプ
トラスコ品番
783-9235
材質
バイメタルハイス
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
91
色
ブラック
質量(g)
40
山数
32
適合材
高張力超鋼板
有効刃長(mm)
76
1セット(10枚)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
アルミ・樹脂成形品を切断
バイメタル材でより安全な切断作業と刃持ちを実現
全長(mm)
85
厚さ(mm)
0.6
狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mm
ストローク(mm)
10
全長(mm)
本体:147/本体+ガード含む:189
質量(kg)
0.4
空気使用量(L/min)
165
切断能力(mm)
4
使用空気圧力(MPa)
0.62
ストローク数(min-1[回/分])
12000
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(3.7MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。
新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。
耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。
折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)
263
材質/仕上
バイメタル品。(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)。(鋸身)バネ鋼
鋸刃呼称寸法(mm)
250
ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。
ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断
全長(mm)
215
質量(kg)
0.8
ストローク数(spm)
10000
ストローク(mm)
10
空気消費量(m3/min)
0.17
付属品
32山ブレード、丸型ヤスリ
トラスコ品番
351-7799
使用空気圧力(MPa)
0.6
切断能力(mm)鉄板
1.5
ストローク長(mm)
10
適合替刃
18、24、32山ブレード
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷