- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- エアーソーブレードのおすすめ人気ランキング
エアーソーブレードのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新99件の「エアーソーブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーソー ヤスリ」、「エアーソー 替刃」、「スーパーソー」などの商品も取り扱っております。
バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)
92
厚さ(mm)
0.62
材質
バイメタル
主要切断材料
木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
適合
EA161DA・EA161DB・EA161DC・EA161PA・SA用
エスコ品番
EA161LN-132
厚さ(mm)
0.7以下
山数
32T
1セット(5枚)
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ
材質
バイメタルハイス
質量(g)
48.2
2018年トラスコ掲載ページ
5 0866
全長(mm)
90
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
48.2
切れ味抜群のマルテーオリジナル。
先細形状で曲線切りがスムーズです。
対応機種
NPK・空研KS-22 他・一部使用不可
歯数
32山
全長(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
エアーレギュレーター内蔵。
刃の交換も簡単に出来ます。
セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。
全長(mm)
240
質量(kg)
1.15
付属品
32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本)
本体ストローク数(min-1[回/分])
5000
切断能力(mm)
1.5(鉄板)
空気消費量(L/min)
75
ホース取付口
NPT1/4
仕様
低速型
トラスコ品番
249-0471
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
アルミ・樹脂成形品を切断
バイメタル材でより安全な切断作業と刃持ちを実現
全長(mm)
85
厚さ(mm)
0.6
パイプも切断可能
用途金属用
材質
ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)
0.9
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。
付属品
替刃32山(1枚)・24山(1枚)
ストローク(mm)
10
全長(mm)
280
質量(g)
600
切断能力(mm)
1.6
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.023
ストローク数(min-1[回/分])
9000~10000
空気接続口
PT1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm)
20
GT-AS10/AS100用ブレードです。鉄切断用です。
トラスコ品番
371-1838
適合機種
GT-AS10/GT-AS100
刃形
標準刃
山数
32
1セット(10本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
折れにくいバイメタルブレード。
バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです。
より長寿命。タフツース設計で刃の欠けを防ぎます。
刃先が細い為、細部の切断作業に
用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に
適合機種
604
質量(g)
16
ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。
ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断
全長(mm)
215
質量(kg)
0.8
ストローク数(spm)
10000
ストローク(mm)
10
空気消費量(m3/min)
0.17
付属品
32山ブレード、丸型ヤスリ
トラスコ品番
351-7799
使用空気圧力(MPa)
0.6
切断能力(mm)鉄板
1.5
ストローク長(mm)
10
適合替刃
18、24、32山ブレード
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
用途KS-22用
トラスコ品番
828-3603
適合機種
KS-22
材質
鉄
質量(g)
45
刃形
32山
1袋(10枚)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷