- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- エアーソー替刃 24Tのおすすめ人気ランキング
エアーソー替刃 24Tのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新97件の「エアーソー替刃 24T」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーソー 替刃」、「エアーソー替刃 32t」、「セーバーソー金属」などの商品も取り扱っております。
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)
92
厚さ(mm)
0.62
材質
バイメタル
主要切断材料
木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
トラスコ品番
404-2701
刃数
32山
質量(g)
40
1パック(10枚)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
適合
EA161DA・EA161DB・EA161DC・EA161PA・SA用
エスコ品番
EA161LN-132
厚さ(mm)
0.7以下
山数
32T
1セット(5枚)
¥2,460
税込¥2,706
当日出荷
バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
90
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
48.2
刃先が細い為、細部の切断作業に
用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に
適合機種
604
質量(g)
16
アルミ・樹脂成形品を切断
バイメタル材でより安全な切断作業と刃持ちを実現
全長(mm)
85
厚さ(mm)
0.6
GT-AS10/AS100用ブレードです。鉄切断用です。
トラスコ品番
371-1838
適合機種
GT-AS10/GT-AS100
刃形
標準刃
山数
32
1セット(10本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。
付属品
替刃32山(1枚)・24山(1枚)
ストローク(mm)
10
全長(mm)
280
質量(g)
600
切断能力(mm)
1.6
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.023
ストローク数(min-1[回/分])
9000~10000
空気接続口
PT1/4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1箱(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様
ホルダー部ワイドタイプ
トラスコ品番
783-9235
材質
バイメタルハイス
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
91
色
ブラック
質量(g)
40
山数
32
適合材
高張力超鋼板
有効刃長(mm)
76
1セット(10枚)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ
材質
バイメタルハイス
質量(g)
48.2
2018年トラスコ掲載ページ
5 0866
パイプも切断可能
用途金属用
材質
ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)
0.9
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
材質
バイメタルハイス鋼
被削材
金属
刃厚(mm)
0.9
「超高張力鋼板をぶった斬る!」 ますます高張力化する鋼板の加工に最適化する為、食付き性能・耐久性を独自の月光性能により実現。
用途車体ボディーの切断、エアーソー用ブレード
全長(mm)
103
山数
32
1袋(10本)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途木材、木製材料の切断に最適です
種類
木工用
刃厚(mm)
0.9
1インチ当たり山数
9
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。
コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
幅(mm)
19
刃厚(mm)
1.3
主要切断材料
木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)
1インチ当たり山数
10/14