エアーソー替刃 32tのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
95件の「エアーソー替刃 32t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーソー 替刃」、「エアーソー替刃 24T」、「エアソー」などの商品も取り扱っております。
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm) 92 厚さ(mm) 0.62 材質 バイメタル 主要切断材料 木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm) 13 厚さ(mm) 0.65
1パック(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトツールエアーソー 604用替刃
刃先が細い為、細部の切断作業に
用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に 適合機種 604 質量(g) 16
1箱(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 付属品 替刃32山(1枚)・24山(1枚) ストローク(mm) 10 全長(mm) 280 質量(g) 600 切断能力(mm) 1.6 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.023 ストローク数(min-1[回/分]) 9000~10000 空気接続口 PT1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

適合 EA161DA・EA161DB・EA161DC・EA161PA・SA用 エスコ品番 EA161LN-132 厚さ(mm) 0.7以下 山数 32T
1セット(5枚)
2,460 税込2,706
当日出荷

折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ 材質 バイメタルハイス 質量(g) 48.2 2018年トラスコ掲載ページ 5 0866
1セット(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「超高張力鋼板をぶった斬る!」 ますます高張力化する鋼板の加工に最適化する為、食付き性能・耐久性を独自の月光性能により実現。
用途車体ボディーの切断、エアーソー用ブレード 全長(mm) 103 山数 32
1袋(10本)
7,998 税込8,798
当日出荷



狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mm ストローク(mm) 10 全長(mm) 本体:147/本体+ガード含む:189 質量(kg) 0.4 空気使用量(L/min) 165 切断能力(mm) 4 使用空気圧力(MPa) 0.62 ストローク数(min-1[回/分]) 12000 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (3.7MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

特許のタフツース設計により長寿命と速い切断スピードを実現。耐破損性の高いバイメタル構造により柔軟性と耐久性があります。
幅(mm) 20
1箱(5枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に 付属品 PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1 ストローク(mm) 10 全長(mm) 279(ソー含み) 質量(kg) 0.8 空気使用量(L/min) 114 切断能力(mm) 3 使用空気圧力(MPa) 0.62 ストローク数(min-1[回/分]) 9000 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (3.0MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

アルミ・樹脂成形品を切断 バイメタル材でより安全な切断作業と刃持ちを実現
全長(mm) 85 厚さ(mm) 0.6
1パック(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプも切断可能
用途金属用 材質 ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm) 0.9 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GT-AS10/AS100用ブレードです。鉄切断用です。
トラスコ品番 371-1838 適合機種 GT-AS10/GT-AS100 刃形 標準刃 山数 32
1セット(10本)
3,298 税込3,628
当日出荷

1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れにくいバイメタルブレード。 バイメタル構造により柔軟に曲がりますが折れにくいです。 より長寿命。タフツース設計で刃の欠けを防ぎます。
1パック(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)