エアーチゼル ロングのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
106件の「エアーチゼル ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チゼル」、「エアハンマー チゼル」、「コンクリートピック」などの商品も取り扱っております。
ほぼフラットで先端がテーパー状です
エスコ品番 EA159SD-32
1個
8,660 税込9,526
当日出荷

仕様 ●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445g アズワン品番 65-2111-48
1本
9,530 税込10,483
翌日出荷

仕様 ●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼 アズワン品番 65-2111-54
1セット(4本)
27,100 税込29,810
翌日出荷


ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 適合機種 SK11エアーハンマー 材質 SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm) 10 全長(mm) 175 先端形状 フラット(幅19mm)
1本
899 税込989
当日出荷

コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1) 2500 付属品 38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本。ホースロックナットM16×1個。ホースニップル3/8×1個 空気消費量(m3/min) 0.27 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] チゼルシャンク(Φmm) 12.7
1台
76,980 税込84,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,150 税込10,065
翌日出荷

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。 トラスコ品番 806-9811 寸法(mm) 75幅×17H×720 質量(g) 1730
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

日本ニューマチック工業ニューケレン
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。 無負荷打撃数(min-1) 4000 ピストン径(Φmm) 25.4 ストローク(mm) 23 ホース取付口 Rc3/8 ホース内径(Φmm) 9.5 空気消費量(m3/min) 0.45 付属品 ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm) 使用空気圧力(MPa) 0.6
1台
64,980 税込71,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業ロングチスチゼル CBー20A用 長さ600mm
トラスコ品番 753-2865 適合機種 CB-20A 全長(mm) 600 質量(kg) 3 シャンク長(mm) 87 シャンクサイズ(mm) Φ30
1本
4,298 税込4,728
翌日出荷


1個
2,680 税込2,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。 トラスコ品番 360-1200 寸法(mm) 90×1200 質量(g) 1740
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

粉砕のしやすいポイント形状のチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 材質 SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm) 10 全長(mm) 172 適合機種 SK11エアーハンマー 先端形状 ポイント
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番 276-8755 適合機種 A-300、A-302 全長(mm) 180 質量(g) 165 刃長(mm) 25 シャンク径(Φmm) 10
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm) 10.2 全長(mm) 610 質量(g) 594 刃幅(mm) 50.8 アズワン品番 65-2111-49
1本
9,760 税込10,736
翌日出荷