- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- エアーチッパー専用チゼルのおすすめ人気ランキング
エアーチッパー専用チゼルのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新106件の「エアーチッパー専用チゼル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーチッパー タガネ」、「日東工器 a-300」、「チゼル」などの商品も取り扱っております。
用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに
適合機種
S-250、S-500、S-1000
エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具
適合
エアーチッパーM270F用
材質
SCM440
幅(mm)
50
寸法(mm)
12.7X175
質量(g)
265
タイプ
フラットチゼル
シャンク形状
角型
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具
適合
エアーチッパーM270F用
材質
SCM440
幅(mm)
20
寸法(mm)
12.7X175
質量(g)
192
タイプ
フラットチゼル
シャンク形状
角型
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合機種
CH-24
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)
184(本体)
仕様
空気式固着物はくり機
付属品
ベンドフラットチゼル(15×155):1本。エアホースAssy(カプラ30PH付):1本。カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番
116-6964
質量(kg)
1.7
空気消費量(m3/min)
0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ
丸込
仕様
ジャンクサイズ/Φ17.45
トラスコ品番
332-4907
ストローク(mm)
79
全長(mm)
330
質量(kg)
5.9
打撃数(min-1[回/分])
2400
シャンク
丸
ホース内径(Φmm)
12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)
0.5
エアーインレット(インチ)
3/8
ピストン径(Φmm)
28
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品
フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に
無負荷打撃数(min-1)
5000
付属品
チゼル1本
ストローク(mm)
33
全長(mm)
341
質量(kg)
1.8
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.2
空気接続口
PT1/4
関連資料
エアーチッパーのご利用方法
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。
適合機種
SK11エアーハンマー(AHM-661K)
材質
SCM材(クロームモリブデン鋼)
軸径(Φmm)
10
全長(mm)
127
先端形状
フラット(幅20mm)
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
フラックスチッパーは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
用途船舶、橋梁、車両などのサビ落し、その他あらゆる固着物の落しに。
無負荷打撃数(min-1)
12000
仕様
ホース取入口PT1/4
ホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m2/min)
0.25
YOSHIDAのチッパー(YFCシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
本機のピストンバルブ機構は高い打撃数の維持を可能とし空気消費量が少ないため小型コンプレッサーでの使用が可能です。
タガネの方向を4角より自由に設定可能です。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。
ストローク(mm)
16
ハンドル
レバー
最大外径(mm)
36
推奨ホース径(mm)
6.3
空気消費量(Nm3/min)
(最大)0.14
打撃数(Hz)
90
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
FCH-20F・FCH-25
刃先形状
平曲り型
用途溶接スパッタや固着物を効果的にはくり
トラスコ品番
814-7913
適合機種
ACH-16、ACH-20
サイズ
20×120
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷