- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- エアーチッパー部品のおすすめ人気ランキング
エアーチッパー部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「エアーチッパー部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーチッパー タガネ」、「チッパー部品」、「エアーチッパー」などの商品も取り扱っております。
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ
丸込
仕様
ジャンクサイズ/Φ17.45
トラスコ品番
332-4907
ストローク(mm)
79
全長(mm)
330
質量(kg)
5.9
打撃数(min-1[回/分])
2400
シャンク
丸
ホース内径(Φmm)
12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)
0.5
エアーインレット(インチ)
3/8
ピストン径(Φmm)
28
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ハンドル形状がグリップタイプになっていますので、重作業に適しています。
用途錆び落とし、塗料落とし
無負荷打撃数(min-1)
3000
適合
適合シャンク径12.6Φmm丸型
ストローク(mm)
58
全長(mm)
257
質量(kg)
1.6
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
約 0.21
空気接続口
PT1/4
適合径(Φmm)
12.6
使用ホース径(Φmm)
9.5
取扱説明書
(4.6MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなど
ホース内径(Φmm)
12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc3/8
差込口形状
丸込
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)
10
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品
フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
関連資料
パーツリスト
1台使用個数
1
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
全長(mm)
184(本体)
仕様
空気式固着物はくり機
付属品
ベンドフラットチゼル(15×155):1本。エアホースAssy(カプラ30PH付):1本。カプラ200-30SH:1個
トラスコ品番
116-6964
質量(kg)
1.7
空気消費量(m3/min)
0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
無負荷打撃数(min-1)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
その他
タガネは別売りです。
ホース口金取付ねじ
PT1/4
振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。
用途製品と耐震ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に接続します。
全長(mm)
460
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
0~50
使用空気圧力(MPa)
1.5
ホース長さ(mm)
400