エアーナッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「エアーナッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ナッター」、「エアーリベッター」、「ハンドナッター」などの商品も取り扱っております。
LOBSTERの次世代エアーナッター。 M12エビナットに対応したハイパワーモデル! メーカー従来品より軽量化しているのに、かしめ速度・パワーは向上! かしめ速度約40%UP(メーカー従来機比)。 M12サイズエビナット対応 約40%UP(メーカー従来機比)。 LIGHT WEIGHT 約20%軽量化(メーカー従来機比)。 簡単ナット取り込み:エビナットをマンドレルに押し付けるだけ。 かしめ不足防止機構:クラッチ機構により確実な取り込み。 簡単ストローク調整:ストローク調整は工具レス。 重量バランス:使い手を追及し、長時間使用しても疲れにくい。 ワンタッチ逆転ボタン:もしもの時の強制逆転ボタン。
仕様 (工具引張力)25kN トラスコ品番 778-2322 質量(kg) 2.1 使用範囲 (M3),M4,M5,M6,M8,M10,(M12) 使用エアー圧力(MPa) 0.5~0.6
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

ポップリベット・ファスナーエアナッターナットツール
1アクションでポップナットの締結から離脱までが行えます。 結束速度が速くて能率的です。 M8ナットまで締結可能な締め付けストローク管理型軽量ナットツールです。
用途ポップナット用の締結用に。 トラスコ品番 206-4162 質量(kg) 1.8 適合ナット (アルミニウム・スチール)M3、M4、M5、M6、M8、M10、(ステンレス)M4、M5、M6、M8 アズワン品番 64-8643-98
1台
479,800 税込527,780
当日出荷

M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに 切断ナット使用範囲 アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 付属品 スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル 全長(mm) 360 材質(本体) アルミニウム、炭素鋼 質量(g) 1152 装着マンドレル 合金鋼 材質(グリップ) PVC 材質(ハンドル) 炭素鋼 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (1.2MB)
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電気ナッター
アズワン品番 64-8502-20
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

エビナットの取付けに。また、サイズ変更時のスクリューマンドレルの交換も簡単にできます。
トラスコ品番 123-9945 種別 ハンドナッター 全長(mm) 275 質量(kg) 0.6 適合ナット スチール:M3、M4、M5。アルミニウム:M4、M5、M6。ステンレス:M3、M4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アタッチメントナッター
エビナット全材質(アルミ・スティール・ステンレス)を、ストローク調整なしでM4~M6まで、簡単確実に締結可能。 市販の充電式ドリルドライバー(トルク管理機能付)に取付けて使用。 ドリルドライバーのトルク管理機能と正転・逆転の操作だけで、エビナットを取付けられるハンディータイプのナッター。
全長(mm) 174 質量(g) 440 グリップ径(Φmm) 55 使用範囲 N4~M6 寸法1(mm) 174 寸法2(mm) 440 寸法3(mm) 40 寸法4(mm) Φ26 寸法5(mm) Φ13 寸法6(mm) 8
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに 付属品 PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング ストローク(mm) 14 高さ(mm) 300 対応材質 鉄・アルミ・ステンレス用 使用空気圧力(MPa) 0.62 リベット径使用範囲(Φmm) 2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4 空気接続口 PT1/4 関連資料 エアーリベッターの取扱方法と作業手順 取扱説明書 取扱説明書
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。 ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。 安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品 ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル トラスコ品番 375-6076 軸径(Φmm) 六角軸対辺6.35 適合フランジ 2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス) 使用可能材質 フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスリベット使用可能
仕様 チャック付。引込力:1600kg/f 付属品 ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ 幅(mm) 165(キャップを含まず) 質量(kg) 1.85 高さ(mm) 240 対応材質 アルミ・ステンレス・鉄共通 リベット径使用範囲(Φmm) 2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用 グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上! 大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応 簡単に分解・組立が可能
仕様 空油圧 使用空気圧力(MPa) 0.5-0.6
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 材質 アルミ
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーコードレスリベットツール
トラスコ品番 432-4757 全高(mm) 241(電池パック 2.0Ah 装着時)、260(電池パック 3.0Ah 装着時) 消費電力 約 120Ws/本(6 サイズ) ストローク長(mm) 25
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に 切断ナット使用範囲 アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4 付属品 スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル 全長(mm) 190 材質(本体) アルミニウム、炭素鋼 質量(g) 700 装着マンドレル 合金鋼 材質(グリップ) PVC 材質(ハンドル) 炭素鋼 取扱説明書 (1.2MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)強力型ハンドナッター
エビナット8M 、10M を主に使用される場合に最適。
切断ナット使用範囲 アルミニウム・スチール・ステンレス 5M、6M、8M、10M トラスコ品番 124-0064 種別 ハンドナッター 全長(mm) 405 質量(kg) 1.8
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

ポップリベット・ファスナーコードレスナットツール
USBでPCへのデータ転送可能、Bluetoothでアンドロイド端末へ表示が可能です。USBインターフェイス搭載しています。無線通信機能(Bluetooth、IEEE 802.11 b/g/n)を搭載しています。ストローク・締結荷重、双方の対応が可能です。ポップナットをマンドレルに押し付けるだけで自動装着します。余裕あるバッテリーで、スチールM6RLTを約800本締結します。
用途締結波形、カウンタ表示が可能 締結波形データの記録・PCへの転送が可能 トラスコ品番 262-7875 セット内容 電池パックDCB183-JP(リチウムイオン電池)、充電器、 樹脂ケース 全長(mm) 358 バッテリー リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah) 2.0 バッテリー電圧(V) 18 適合ナット径(Φmm) M3-M10(スタンダード)、アルミニウム・スチール:M3-M8(スタンダード)
1台
349,800 税込384,780
9日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷

タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。 仕様 使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6 セット内容 5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み) 適合ナット 4、5、6 トラスコ品番 273-5521 幅(mm) 72 全長(mm) 270 材質/仕上 本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール 質量(g) 605
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷

ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理 亜鉛メッキ三価クロメート 材質 スチール 形状 平頭
1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに! 一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。 装着はとてもカンタン! 自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に! ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業! 片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング! 握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。
用途輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶 電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤 住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 全長(mm) 170 質量(g) 450 六角対辺(mm) 6.35 グリップ最大径(Φmm) 55 使用可能リベット(Φmm) 4.8まで(全ての材質) シャンク高さ(mm) 溝:13 フレームヘッド部直径(Φmm) 26 推奨適合工具 最大トルク80N・m以上の電気式。充電式インパクトドライバー フレームヘッド部高さ(mm) 35
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)