- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- エアーニブラーのおすすめ人気ランキング
エアーニブラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「エアーニブラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドニブラ」、「ニブラー」、「エアーシャー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に
全長(mm)
155
空気取入口
PT1/4カプラ付
空気消費量(L/min)
110
エアーホース内径(Φmm)
6.5以上
ストローク数(min-1[回/分])
5000
切断能力
鉄板最大1.2mm厚
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
22000
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6[6.3]
質量(g)
675
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
仕様
3500rpm(スリースピード(mm))
全長(mm)
190
質量(kg)
0.92
能力
鉄板2mm・ステンレス1.5mm
切断幅(mm)
4..5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
用途金属板の直線、曲線、中抜き切断
エスコ品番
EA166A
全長(mm)
170
質量(kg)
1.1
ねじ下穴サイズ(mm)
Φ21
使用圧力(MPa)
0.62
切断能力(mm)
スチール:1.4、アルミニウム:1.0
刃幅(mm)
4
空気消費量(L/min)
280
所要圧縮機(kw)
1.5
ストローク数(min-1[回/分])
3500
吸入口サイズ
1/4inchPT
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
鉄板などの直線切り、曲線切りに便利です。
回転数(min-1[r.p.m])
20000
使用圧力(MPa)
0.58
最高使用圧力(MPa)
0.7
切断能力(mm)
鉄:1.5、アルミ:1.8、ステンレス:1.0
空気消費量(L/min)
112
取扱説明書
(2.97MB)
ストローク数(min)
3500
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!!
鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)
251
質量(kg)
1.18
穴径(Φmm)
(推奨エアーホース)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2000
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.41
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
パワフル710W。
中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板
2.5
切断能力(mm)軟鋼板
3.2
切断能力(mm)アルミ板
3.5
ストローク数(min-1[回/分])
1300
最小切断半径(mm)
120(内)、128(外)
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
225
付属品
ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚)
質量(kg)
3.4
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに。
トラスコ品番
578-3364
幅(mm)
切り取り:4.5
全長(mm)
255
質量(kg)
1
切断能力(mm)
スチール1.2・アルミニウム1.6
空気消費量(L/min)
104
定格圧力(bar)
6.3
1台
¥39,980
税込¥43,978
60日以内出荷
コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。
機能
過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
バッテリー
リチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])
1900
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
切断能力(mm)アルミニウム
2.5
切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)アルミニウム
2.5
ストローク数(min-1[回/分])
4500
最小切断半径(mm)
250
電源(V)
単相100
電流(A)
4
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
461
振動3軸合成値(m/s2)
9.5
全長(mm)
362
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(kg)
1.4
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
パワフル710W。
直線切り、平板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板
2.5
切断能力(mm)軟鋼板
3.2
切断能力(mm)アルミ板
4.0
ストローク数(min-1[回/分])
1600
最小切断半径(mm)
50(軟鋼板2.3時)
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
振動3軸合成値(m/s2)
17.0
全長(mm)
213
付属品
シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(kg)
3.4
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。
切断能力(mm)
ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
厚さ(mm)
最大使用範囲:厚さ2mmまで
全長(mm)
250
質量(kg)
1.28
直径(Φmm)
5(穴あけ部)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
加工しにくかった鉄板、アルミ板、樹脂板が自由自在に切れます。鉄板をゆがませることなく切断できます。滑らかな切り口でバリが出ません。
丸・角でも、直線でも、曲線でも、自在に切ることができます。刃幅は約5.2mmですので、被加工物の切断後の寸法は幅約6mmとなります。
用途鉄板の切断作業。
全長(mm)
約185
切断能力(mm)
鉄板:1以下、ステンレス板:0.5以下、アルミ板:1.5以下、プラスチック:1.5以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板
1.2
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)アルミ板
2.5
ストローク数(min-1[回/分])
4000
最小切断半径(mm)
30(軟鋼板:1.0時)
運転音(dB)
79
電源(V)
単相100
電流(A)
4
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
461
振動3軸合成値(m/s2)
7
全長(mm)
255
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
255×74×146
付属品
六角棒レンチ、レンチホルダ
質量(g)
本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ひずみ・よじれが少ないです。ツールホルダ(別売)の交換でパイプの縦切りが可能です。中抜き切断が可能です。(中抜下穴50mm)
用途厚板用。直線・曲線のナライ切断ができます。
セット内容
動刃1個、受刃1個(本体にセット)
材質
本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅
電圧(V)
100
加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板が自由な形にカットできます。
自作パソコン用のアルミケースの加工にも最適です。
・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
切断能力(mm)軟鋼板
1.6
切断能力(mm)ステンレス
1
切断能力(mm)アルミニウム
2
最小切断半径(mm)
40 R
定格電圧(V)
100
定格電力(W)
400
切り幅(mm)
5
切断速度(m/分)
1.8
下穴径(Φmm)
22以上
質量(kg)
2.3
トラスコ品番
166-0608
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷