- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- エアーノズル 消音のおすすめ人気ランキング
エアーノズル 消音のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新131件の「エアーノズル 消音」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静音ノズル」、「消音 エアーガン」、「拡散ノズル エアー」などの商品も取り扱っております。
通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm)
30
ノズル接続径
G1/8
トラスコ品番
228-0680
材質/仕上
真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)
18
ノズル形状
特殊
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ノズル長(mm)
25
取付口
(ノズル)G1/8
質量(g)
22
チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
騒音レベル(dB(A))
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)
15
ノズル口径(Φmm)
Φ1.0×12
ノズル取付部
ネジ径G1/8
トラスコ品番
288-2141
材質
真鍮
質量(g)
10
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
オプション品・消音ノズル。
適合機種
G-9
アズワン品番
64-8536-37
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
種類
フラット
ねじ径
R1/8
トラスコ品番
364-0710
幅(mm)
24
全長(mm)
30
質量(g)
4
空気消費量(NL/min)
225(0.3MPa時)
ノズル取付部
R1/8
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
79デシベルまでの消音効果があります。
トラスコ品番
373-9210
サイズ
55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
トラスコ品番
393-8671
材質
PPS樹脂
質量(g)
30
種類
フラット
ねじ径
R1/4
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル長(mm)
90
孔径(Φmm)×数
1.0×16
耐熱温度(℃)
130
空気消費量(NL/min)
440(0.3MPa時)
ノズル取付部
R1/4
ノズル幅(mm)
42
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
作業性をUP!
用途に合わせエアーブロー。
トラスコ品番
805-0888
ノズル長(mm)
15
ノズル口径(Φmm)
1×12
ノズル取付口
G1/8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
エアバランスを効率良くブローしながらエアカーテン効果も得られ、ブロー時の跳ね返りの吹き付け物を防ぐセーフティノズル。流量アップで静音(67dB)タイプ。
ノズル長(mm)
25
ノズル口径(Φmm)
Φ1.0×8
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
288-2159
材質
真鍮
質量(g)
16
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
エスコ品番
EA123AB-17
最高使用圧力(MPa)
1.2
材質(ボディ)
アルミ
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
ノズル取付口
G1/8
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。
空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)
41(セット時)
ノズル口径(Φmm)
1×16(吸引口/Φ3mm×6)
取付ねじ
G1/8
適合
601AXE-ALFA
トラスコ品番
353-1007
質量(g)
40
使用温度範囲(℃)
-10~60
空気使用量(L/min)
280
騒音値(dB)
70(A)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。
ブロー直進性能はより優れています。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
一点に的を絞り射出します。
長さ(mm)
35(セット時)
ノズル口径(Φmm)
1.3×8個
取付ねじ
G1/8
適合
601AXE-GAMMA
トラスコ品番
353-1023
質量(g)
48
使用温度範囲(℃)
-10~60
空気使用量(L/min)
270
騒音値(dB)
73(A)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ノズル長(mm)
24
口径(Φmm)
3
ノズルねじ径(inch)
UNF7/16山20
ノズル外径(Φmm)
9
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口
R
種別
金属製
消音効果(dB)
20以上
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用周囲温度(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)
1.35
流体温度(℃)
5~60(但し、凍結しないこと)
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。
コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。
従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。
ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。
従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。
ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン
接続方式
プラグ
空気取入口
ローリングポールプラグ(RPB)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
アルミ、真鍮、ABS樹脂他
質量(g)
250(ノズル装着時)
使用流体
圧縮空気
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズ
R1/4
材質
樹脂
質量(g)
15
種類
フラット
耐熱温度(℃)
110