- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- エアーバルブ kitzのおすすめ人気ランキング
エアーバルブ kitzのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新168件の「エアーバルブ kitz」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッツ空圧ボールバルブ」、「C-1 KITZ」、「ロータリーバルブ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
SCS14A
接続方式
ねじ込み形
接続方向
ストレート
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
寸法P(mm)
Rc1/4
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
使用流体
空気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
材質(塗装)
ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス
10K
ボア径
フルボア
標準操作圧力(MPa)
0.39
操作圧力範囲(MPa)
0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)
0.97
駆動軸回転角度(度)
90±7
開度目盛り
90度/6分割
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
寸法P(mm)
Rc1/4
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
使用流体
空気、ガス
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
材質(塗装)
ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
ボア径
フルボア
標準操作圧力(MPa)
0.39
操作圧力範囲(MPa)
0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)
0.97
駆動軸回転角度(度)
90±7
開度目盛り
90度/6分割
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
C3771BE
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771+Crめっき
使用流体
水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)
4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状
レバー式
材質(インサート)
C3771BE
材質(ジスク)
C3771+Crめっき
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)
C3771
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)
0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
CAC
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
C3531
材質(ボディ)
CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
100型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
グローブバルブ
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
使用温度範囲(℃)
-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
寸法P(mm)
Rc1/4
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
使用流体
空気、ガス
材質(キャップ)
FC200
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ボールシート)
PTFE
材質(パッキン)
PTFE
材質(塗装)
ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装
クラス
10K
ボア径
フルボア
標準操作圧力(MPa)
0.39
操作圧力範囲(MPa)
0.29~0.69
シリンダー耐圧(MPa)
0.97
駆動軸回転角度(度)
90±7
開度目盛り
90度/6分割
バルブ種類
ボールバルブ
RoHS指令相当品
接続
ねじ込み JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S(ダクタイル)
最高使用圧力(MPa)
2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)
FCD-S
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
400型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
SCS14A
最高使用圧力(MPa)
0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)
方式
(フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS316
使用流体
水、油、空気
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
SUS316+Crめっき
材質(ボールシート)
カーボンファイバー入PTFE
クラス
10K
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
C3771BE
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
クラス
600型
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。
フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。
アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。
アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。
空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質
ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7
材質(本体)
SCS13
流体
水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)
-10~180(不凍)
材質(アクチュエータ)
A6063 T5他
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE(グラスファイバー15%入り)
材質(ボール)
SUS316
材質(Oリング)
FPM
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(スプリングワッシャ)
SUS304
材質(ボルト)
六角:SUS304J3
材質(ナット)
グランド:SUS304
材質(エンドキャップ)
SCS13
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
方式
フローティング
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
最高許容圧力(MPa)
4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3604+Niめっき
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
600型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS316
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
用途多目的・中圧汎用
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅C3771BE
最高使用圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
最高許容圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(フタ)
C3771BE
クラス
600
材質(弁箱)
C3771BE
材質(弁棒)
C3604BD(ニッケルめっき)
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V)
使用環境
屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)
FKM
材質(ボールシート)
PTFE
定格時間
連続
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(15A~50Aロストワックス)
圧力
温度基準(SUS34)
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ