エアーピストンのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
1,319件の「エアーピストン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピストン」、「ブリッジブレーカー」、「エアーシリンダー」などの商品も取り扱っております。
JIS標準 ピストンは双方向の密封構造を採用して、コンパクトサイズながら、油の保存が可能 前後のカバーには固定式のラバークッションがあり、方向変換時のシリンダに対する衝撃を軽減 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 シリンダは高精度のステンレス鋼管を使っているので、高強度で、耐腐食性があります シリンダ取付時使う付属品が複数種類あるので、選択可能です。
使用ピストン速度(mm/s) 30~800 使用圧力範囲(MPa) 0.15~1.0 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa) 0.2~0.6
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm) 32 作動方式 複動片ロッド 取付支持形式 通し穴 形式 空気圧タイプ 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.05~1.0 使用流体 空気 取付金具 通し穴 給油 不要(無給油) オートスイッチ取付溝 4面 ポートねじの種類 Rc
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
1個
259 税込285
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。 振動数範囲(Hz) (シリンダ取付時)34~54。(ピストン取付時)25~36 起振力(N[kg]) (シリンダ取付時)14~41。(ピストン取付時)13~40 使用圧力(MPa) 0.2~0.6 空気消費量(L/minANR) (シリンダ取付時)8~76。(ピストン取付時)4~48 質量(kg) 0.1 高さ(mm) 96~124 振動部(mm) (シリンダ取付時)20。(ピストン取付時)8 取付ボルト (ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6 シリンダー径(Φmm) 23 ピストン径(Φmm) 8 トラスコ品番 421-6504
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なエアレリーズピストン。
幅(mm) 約18 全長(mm) 約58
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa) 0.35~0.6 材質(本体) アルミ 塗装色 マンセル5PB3/9
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
形式 空気圧タイプ 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.5 最低使用圧力(MPa) 0.05 周囲温度および使用流体温度(℃) -10~+70(凍結なきこと) 給油 不要(無給油) ストローク長さの許容差 +1.4。0 mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外。使用流体温度: 5~60℃。作動回数: 2~60回/min
使用圧力(MPa) 0.3~0.7 質量(kg) 1.4 空気圧力(MPa) 0.29~0.69 トラスコ品番 276-4938
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様 スリムスクエアロッドシリンダ 取付 基本形 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~70 クッション 固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.9 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 標準 保証耐圧力(MPa) 1.32 給油 不要 配管接続口径 Rc1/8 作動速度範囲(mm/s) 50~700 ロッド先端ねじ 金具なし
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式 二山クレビス形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
使用ピストン速度(mm/s) 30~500 使用流体 空気
1個
特価
849 税込934
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)

耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

フジワークハンドポンプ
HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なハンドポンプ。
全長(mm) 約117 寸法(縦×横)(mm) (握り部)約65×45 ホース長さ(mm) 約500
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷