エアーホースリール 内径10mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
149件の「エアーホースリール 内径10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧エアホースリール」、「エアーホースバランサー」、「自動巻取エアーホースリール」などの商品も取り扱っております。
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。 幅(mm) 158 質量(kg) 2.9 高さ(mm) 260 奥行(mm) 360 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくらく使用できます。 引き出して使用、再度引き出すと巻き取り、の自動巻きエアリールです。 着脱簡単なワンタッチカップリング付です。
用途工場や自動車工場などに最適。 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。 取付金具(二次側) 1/4メスワンタッチ式カプラー 取付金具(一次側) 1/4オスカプラー 常用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) PU(網入り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320×282×142 材質(カバー) (本体)樹脂 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース内径がΦ10mmと大きくエア工具の流量不足を解消します。ラチェット機能付きでストロークの途中で停止できます。
用途ホースリールとバランス機能を兼ね備え、エアーツールの懸垂、ホース配管の整理に最適 ホース内径(Φmm) 10 トラスコ品番 375-0752 質量(kg) 3.8 ストローク(m) 2
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m) 30 材質(ホース) 塩ビ系エラストマー ホース長さ(m) 1(一次側) 使用温度範囲(℃) -10~60 使用圧力(MPa) 1.5 使用流体 空気
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も汎用性の高いホースサイズと長さ。 実績のあるポリウレタンホース仕様。 使いやすさを追求したサイズ。 コンパクトなスペースに最適。 ラクラク継手採用。 SUSプロテクター標準装備。 壁面設置も可能。
ホース内径(Φmm) 6.5 長さ(m) (一次側ジョイントホース)0.8 全長(m) (ホース)10 トラスコ品番 365-8988 質量(kg) 3.5 タイプ 小型 最高使用圧力(MPa) 1.4 本体質量(kg) 3.5 材質(ホース) ウレタン 接続形状 (一次側ジョイントホース)自在R1/4・二次側G1/4
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ホース長さ(m) 13 内径(Φmm) 10 エスコ品番 EA124BK-10 寸法(mm) Φ336×135 質量(kg) 8.5 外径(Φmm) 14 常用圧力(MPa) 1.5 取付ねじ 3/8inchPT
1台
73,100 税込80,410
翌日出荷

ソフトホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。
ホース長さ(m) 10 取付金具(一次側) 3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付) 常用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) 編糸補強IBブレード入、ソフトエラストマー樹脂
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 ホース寸法(全長)(m) 10 幅(mm) 312 高さ(mm) 388 奥行(mm) 121 ホース長さ(m) 10 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高流量のエアを離れた場所へ送るハイパワータイプです。
用途自動車整備・生産工場などでのエアー作業に。 ホース寸法(内径×外径)(mm) 10×14 幅(mm) 336 取付 一次側/HC-100P1/2カプラ付(1m)。二次側/HC-100S1/2カプラ付 高さ(mm) 437 材質(本体) ABS樹脂 使用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) 編糸補強1Bブレード入りポリウレタン
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。 プロユース仕様です。 ホース交換が可能です。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 ホース長さ(m) 10 ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.4×10 仕様 ブレーキ式ストッパー(ワイヤーを引くと巻取るタイプ) セット内容 ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス、一次側ホースASSY、鉄カプラ 材質 ホース:ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm) 300 質量(kg) 3.5 高さ(mm) 330 奥行(mm) 111 取付金具(二次側) Rc1/4 取付金具(一次側) R1/4 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.4[14]
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー流量が違います。ワンタッチカプラー付き360°回転
ホース寸法(内径×外径)(mm) 8×12 ホース長さ(m) 30 最高使用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃) -40~60 常用圧力(MPa) 0.78 使用流体 空気 空気接続口 1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。 長さ(m) 20 内径×外径(Φmm) 6.5×10 仕様 軽量 質量(kg) 3.8 最高使用圧力(MPa) 1.5 常用圧力(MPa) 1 材質(ホース) ポリウレタン樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×280×290 材質(ブレード) ナイロン 材質(接続部) 鋼鉄他・スチールパイプ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。 自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。 余分な力は不要。 任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。 天井、柱、壁に取付可能。 最大130度までの首振り機能付。 天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。 ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.5×10.0 ホース寸法(全長)(m) 8 トラスコ品番 106-5122 種別 取付けタイプ 質量(kg) 3.7 取付金具(二次側) 1/4袋ナットジョイント 取付金具(一次側) 1/4(1m) 常用圧力(MPa) 1.5 材質(ホース) 編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 322.5×245×98
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。
用途自動エアーホース巻取機。 ホース長さ(m) (出力側)12、(入力側)1 ホース寸法(内径×外径)(mm) 8.5×12.5 質量(kg) 8.8 最高使用圧力(MPa) 1.5 方式 ホースストップ:ギア式 本体寸法(mm) 170×380×325 材質(ホース) ウレタン樹脂 使用流体 圧縮空気 材質(ボディ) 継手 汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

リールが左右360°回転します。
全長(m) 30 内径(Φmm) 10 エスコ品番 EA124BH-1A 材質 本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン 質量(kg) 8.4 外径(Φmm) 14 常用圧力(MPa) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×260×345 最高圧力(MPa) 5.5 取付ねじ R(PT)3/8”
1個
27,200 税込29,920
当日出荷

開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。 樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 エアホースは耐火花用ソフトホースを新たに採用しており従来品と比較して巻き癖が付きにくくなっています。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、火花が飛ぶ作業環境に ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.5×10 ホース長さ(m) 10、一次側:0.8 幅(mm) 290 奥行(mm) 152 高さ(mm) 314 先端形状 メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4 エアホース仕様 PVC
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻きグセ、跳ね上がりが少ないソフトホースです。分解しなくても簡単な手順でホース交換が行えます。3分ホースもスムーズに巻き取る高容量設計です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。ワンタッチロータリーカプラ付です。編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ホースです。巻き込み防止ゴムストッパー付です。最大130°までの首振りができます。固定も可能です。
用途エアー作業に。天井、壁面、柱などに。 幅(mm) 312 高さ(mm) 388 奥行(mm) 121 ホース長さ(m) 10 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアホースの引き出しや収納が簡単です。ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。回転台付きで引き出しがスムーズにできます。コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。市販のエアホースを巻きとれます。
用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。 材質 巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他 最高使用圧力(MPa) 1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体:335×250×280 本体質量(kg) 3.9 常用圧力(MPa) 1 接続 継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット 適合ホース内径×外径(Φmm) 巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
1台
11,980 税込13,178
当日出荷