エアーホーンコンプレッサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
186件の「エアーホーンコンプレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤンキーホーンコンプレッサー」、「トラック コンプレッサー」、「エアーホーン」などの商品も取り扱っております。
電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ 仕様 【バキューム力】約0.09≦0.1mps 付属品 40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付 材質 ステンレス クロームメッキ 配線接続 赤線(+)黒線(-)青線(信号線) 取扱説明書 ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB) 音響パワーレベル(dB) (ホーン)約86/≦95
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
セット内容 ホーン×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、取り付けボルト×一式 材質 亜鉛メッキ/スチール 径(Φmm) ラッパ:93 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 385×93×85 本体寸法(縦×直径Φ)(mm) コンプレッサーサイズ:110×65
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
縦(mm) サイズ:ホーン(大)縦約205mm×ラッパ径75mm。。サイズ:ホーン(小)縦約160mm×ラッパ径70mm 径(Φmm) ホーン(大)ラッパ径75。、ホーン(小)ラッパ径70 寸法(縦×横)(mm) コンプレッサーサイズ:115×70 材質 プラスチック樹脂/スチール(コンプレッサー) セット内容 ホーン(大)×1、ホーン(小)×1、コンプレッサー×1、リレー×1、エアーホース×1、取り付けボルト×一式
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BRAITH(ブレイス)3連エアホーン
電動コンプレッサー式エアホーン。3連同時音とミュージックに切替可。
用途自動車用警報器。 音圧レベル(dB) 110(±5) RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(mm×Φ) 大:205×60、中:160×60、小:145×60
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラック
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツ ブラック 最高使用圧力 120(PSI)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V) DC12 吐出し量(L/min) 35 運転音(dB) 65程度(静音) 最大圧力(kPa) 500(5kg/cm2) 定格圧力範囲(kPa) 400(4kg/cm2) 付属品 キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質 スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×81×137 電源コード(m) 4.8 連続使用時間(分) 最大15 ホース長さ(mm) 600 最大消費電流(A) 10 適合タイヤバルブ 英・米式 所要時間 【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】。155/65-14<260kPa>:約2分50秒。195/65-15<220kPa>:約3分40秒。215/65-16<240kPa>:約4分50秒。。【自転車用タイヤ】。24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
15,660 税込17,226
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子ホーンにダブルヤンキーホーンラインナップ!!個性的なサウンドで魅了!!
用途サウンドパーツ 材質 ステンレス 寸法(mm) 475 全長(mm) 約460 シルバー 電圧 DC24V 定格電圧(V) DC24 定格電流(A) 約5 適合車種 DC24V車 音量(dB) 約115
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 仕様 235L 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 235 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V) DC12 エアータンク容量(L) 3.5 空気吐出量(L/min) 30 消費電力(W) 180 設定圧力(MPa) 約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品 T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg) 約4.8 定格電流(A) 14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約255×140×290 電源コード(m) 2.8/電源クリップ付 充填時間 タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)低電流丸ビックホーン
中低音タイプホーン
用途サウンドパーツ クロームメッキ 電圧 DC24V 適合車種 DC24V車
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 200 クロームメッキ 電圧 DC12V 電圧(V) DC12 適合車種 DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

SEGER社はフランスのルノーが一部車両に純正ホーンとして採用している程信用性の高いホーンメーカーです。
材質 亜鉛メッキ/スチール 径(Φmm) ラッパ:約150 電圧(V) 12V/24V兼用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 625×150×150 適合車種 12/24V兼用
1本
6,298 税込6,928
4日以内出荷

仕様 (取出し圧力)圧力計付、調整器付 タイプ (電動機)永久コンデンサーモーター 消費電力(W)(50/60Hz) 370/330 消費電流(A)(50/60Hz) 3.7/3.4 モーター回転数(min-1[r.p.m]) (50Hz/60Hz)2850/3400 定格時間 連続 馬力(HP) 1/2 関連資料 分解図部品表(0.21MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)ツインビックホーンST-1051
威風堂々!大迫力!ビックホーンツインタイプ!ステンレス製24V車用ビックホーン。ビックホーン独特な重低音と乾いたようなサウンド、また2連から奏でるハモリをお楽しみください。
用途サウンドパーツ 付属品 取付用ボルト&ナット、台座クッション 材質 ステンレス シルバー 電圧 DC24V 適合車種 DC24V車 取扱説明書 取付説明書(0.1MB) 動作電圧(V) DC24
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質 亜鉛合金 寸法(mm) 300 クロームメッキ 電圧 DC24V 電圧(V) 24 適合車種 DC24V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

心地良い残響がのこります。伸びのある高音エコーホーン
用途サウンドパーツ 適合 DC24V車 寸法(mm) 430 クロームメッキ 電圧(V) 24
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 電圧 DC24V タイプ 低電流タイプ 適合車種 DC24V車
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に 付属品 エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 質量(kg) 約12 種類 静音 定格電圧(V) AC100 最高使用圧力(MPa) 0.7 コード長さ(m) 1.8 定格電流(A) 50Hz 3.8A・60Hz 3.7A 定格周波数(Hz) 50/60Hz 定格消費電力(W) 340/360 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 220×520×500 騒音値(dB) 約70 吐出量(L/min) 50Hz:約97・60Hz:約117 潤滑方式 オイルレス 吐出口サイズ ワンタッチソケット1/4 定格時間(分) 30 安全弁設定圧力(MPa) 約0.77 リリース起動圧力(MPa) 約0.5 吐出圧力設定範囲(MPa) 0~0.7 充填時間 50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)