- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- エアーミキサーのおすすめ人気ランキング
エアーミキサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新207件の「エアーミキサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー撹拌」、「エアー 撹拌 機」、「手動 ミキサー」などの商品も取り扱っております。
塗料用のかくはん機です。
防爆仕様。
用途塗料かくはん用。
仕様
手持ち式
トラスコ品番
451-6834
質量(kg)
2.2
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)1以下
エアー取付口
G1/4
1台
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
仕様
サイレンサー付き、ボールバルブ付き
段数
1
シャフト
Φ12×470mm
出力
0.36(HP)(0.28kW)
羽根(Φmm)
Φ100
空気圧力(MPa)
約0.59(6kg/cm2)
ホース径(Φmm)
6.5
ホース継手
PT1/4
最大トルク
15.7(J)(1.6kg・m)
材質(シャフト)
ステンレス(SUS304)
最大空費(m3/min)
0.35
溶剤系塗料用のエアー式撹拌機。電動式に比べて小型・軽量です。
用途エアー式撹拌機。溶剤系塗料・材料等の撹拌作業などに。
仕様
エアー式/手持ち式
付属品
ステンレス製スクリュー羽根Φ100mm/鉄製シャフト500mm/ジョイント/補助ハンドル(取付金具付)/カプラ
全長(mm)
650
質量(kg)
1.42
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2500
羽根(Φmm)
100
使用空気圧力(MPa)
0.6
シャフト長さ(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンプレッサー(kW)
2.2
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途手持ち式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。
仕様
エアー式/防爆仕様・ウルトラボール付きシャフト
型式
ADR-65
質量(kg)
2.13
回転数(min-1[r.p.m])
2500
空気消費量(L/min)
550
使用空気圧力(MPa)
0.6
本機シャフト系(mm)
12
先端ボール径(mm)
64
シャフト長さ(mm)
564
素材
ステンレス(ヘッド/SCS=14・シャフト/SUS=304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンプレッサー(kW)
2.2
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])
1300
羽根径(Φmm)
165
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
カーボンブラシ呼び番号
322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
942×87×152
仕様
大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品
ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)
3.2
トラスコ品番
416-6612
対応材質
吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。
仕様
スタンド式
トラスコ品番
451-6851
質量(kg)
2.7
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)100以下
エアー取付口
G1/4
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
あらゆる液体の撹拌に。電動式に比べ小型・軽量・連続攪拌に耐え、メンテナンスも簡単です。防爆仕様ですが小型で扱いやすい為、防爆性能が不要の現場でも使われます。
オイルレスエアーモーターを使用した、密閉ドラム缶(200L)用の防爆撹拌器です。 遠心力と撹拌液の抵抗で開く3枚プロペラ(200mmΦ)はドラム缶の口から挿入でき、通常のプロペラと同等の撹拌効果が得られます。
最大回転数(min-1[r.p.m])
470
最大トルク(N・m)
8
モーター出力(kW)
0.39(0.52hp)
供給空気圧力(MPa)
0.63
空気消費量(L/min)
492(最大)
材質
シャフト・プロペラ/SUS304
容量(mL)
200
塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。
仕様
スタンド式
トラスコ品番
451-6818
質量(kg)
4.6
粘度範囲(mPa・s)
(使用可能)1以下
エアー取付口
G1/4
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
無段変速スイッチ採用でかくはん速度が調整可能です。
用途各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
スクリュー径(Φmm)
150
電源(V)
単相100
電流(A)
7.8
消費電力(W)
740
コード長さ(m)
2心・2.5
質量(kg)
3.6
トラスコ品番
378-0546
対応材質
各種壁材、吹付材
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使えるエアー式撹拌機です。
・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途エアー式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。
仕様
エアー式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型
型式
#90A
全長(mm)
740
質量(kg)
1.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2500
空気消費量(L/min)
550
使用空気圧力(MPa)
0.6
シャフト長さ(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンプレッサー(kW)
2.2
羽根径(Φmm)
100
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)。高粘度材料の攪拌に!。樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])
550
羽根径(Φmm)
220
電源(V)
単相100
電流(A)
9
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
仕様
二重絶縁
付属品
ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)
質量(kg)
3.7
トラスコ品番
416-6621
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
型式
L-560
質量(kg)
1.237
シャフト径(Φmm)
12
寸法・サイズ(mm)
ボール 64×63
素材
ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
対応シャフト軸径(mm):Φ15
型番
プロペラ ステンレスプロペラ形3枚翼
アズワン品番
1-788-15
直径(mm)
Φ160
1個
¥32,700
税込¥35,970
当日出荷
電気ドリルに比べ小型軽量。
サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。
切替バルブで正転・逆転を設定できます。
仕様
空気式超小型軽量ドリル(鉄工用)
付属品
チャックハンドル×1個。カプラ200-30SH×1個
タイプ
正逆OK
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]