エアームーバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
91件の「エアームーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアームーバーミニ」、「小型送風機」、「乾燥 ファン」などの商品も取り扱っております。
風量トップクラス 風量切り替え1・2・3段階。 小型軽量 横幅27cm・4.7kgで運搬もらくらく! コードも6mあるから探す手間も省けます。 タイマー付 最長3時間まで設定可能で効率アップ。 角度調節 風を吹き出す角度を置く角度に応じて4段階まで調節可能。 コンセント本体装着 コンセントを本体に装着することにより連結使用可能。(最大900Wまで使用可能)
質量(kg) 4.7 コード長さ(m) 6 定格消費電力(W) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×310×340
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

MEIHO(ワキタ)エアムーバー
空気を循環させて一年中快適な空間へ。 連暖房効果もアップします。 壁や床の乾燥などにマルチに活躍! サーミュレーターとしても使えます。
電圧(V) 100 周波数(Hz) 50/60
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DEWALT(デウォルト)DeWALT エアームーバー
トイレ・キッチンなど床の濡れやすい場所の乾燥作業にはこの一台にお任せ。 特に雨が降る時、入場での転倒防止として使用できます。 違う角度でも乾燥させ、塗装作業やカーペットの乾燥時間を短縮します。 空気を大きく循環させて、室内の温度差を解消し、心地よい空間を造ります。 風量は弱・中・強の三段階に分け、用途に合わせて風量を調整可能です。
用途塗装部や濡れた床、カーペット、壁、天井などの乾燥。 衣類の乾燥。 室内の空気循環や空調機器の冷気・暖気の循環、臭気除去。 エアーカーテンによる虫よけ・冷気保持。 夏場の作業での熱中症対策、屋根裏、ロフトでの作業時の送風。 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 130/180 角度(°) 送風:0、45、90 本体寸法(mm) 313×313×321 本体質量(kg) 5 電源コード(m) 3 騒音値(dB) 61 最大風量(m3/min) 17 風量調整 3段階 最大風速(m/s) 14
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK 中型送風機の中でもトップクラスの風量! 横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク! タイマー機能付き!最長3時間まで設定可能で効率アップ! 風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます!(0度、20度、45度、90度)
質量(kg) 7.7 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 6.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×376×370
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

エアムーバーミニの機能はそのままに、サイズはひと回り大きく、風量を約2倍にアップしました。 コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK。 エアムーバーミニの約2倍の風量。最大56.6m3。 小型軽量。横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク。 タイマー機能付き。最長3時間まで設定可能で効率アップ。 風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます。 風量を3段階に調節可能。 タイマー機能
質量(kg) 7.7 コード長さ(m) 6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×380×370
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

小型軽量ながら風速13m/sの風を送ることができるコンパクトで強力な業務用送風機です。 送風角度を3段階(0°、40°、90°)に変更できるので、立体的な空気循環を促進することが可能です。 6台まで連結が可能なので、広い場所も一か所の電源で乾燥ができます。
用途建設や内装工事現場での循環・換気・乾燥などに、カーペットの洗浄後の乾燥や濡らしてしまった畳・壁紙の乾燥に、床面や壁面の乾燥・換気に トラスコ品番 226-1839 質量(kg) 3.6 外寸法・幅(mm) 290 外寸法・高さ(mm) 315 外寸法・奥行(mm) 240
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

30メートル先まで届く大風量。本体にコンセント装備で連結使用可能。しかもファン部分は360度回転可能。 吹き出し角度を360度調節可能。 真上にも真下にも吹き出し可能。 本体にコンセント装備で連結使用可能。 ダイヤル式風速切換。 省エネ設計の外付けモーター。 質量7.3kgの軽量設計。 積み重ね可能で収納時も省スペース。
質量(kg) 7.3 コード長さ(m) 6.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 488×472×239
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


スタイリッシュなスリムデザイン。 エアムーバーPシリーズよりも低く遠くまで送風することが可能。 横置きでも縦置きでも使用可能。 風量は3段階に調整可能。 6台まで積み重ね可能。 持ち運びに便利な持ち手付。 コンセントを本体に装備。 連結可能。
質量(kg) 8.66 コード長さ(m) 4.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 44×44×20.7 風量調整 3段階 設置方法 縦・横可能、6台まで積み重ね可能
1個
62,900 税込69,190
4日以内出荷

MEIHO(ワキタ)エアムーバー
最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。 トラスコ品番 232-9858 材質 本体:樹脂、ファン:樹脂 電源(V) 単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 13.3/15.0 消費電力(W)(50/60Hz) 136/173 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 13.3/15.0 高さ外寸(mm) 290 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 59/67 外寸法・幅(mm) 327 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 290×272×327 消費電力(kW)(50/60Hz) 0.136/0.173 外寸法・奥行(mm) 272 標準消費電力料金(50Hz) 4.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。 表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。 移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。 階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h) 510 質量(kg) 約4.6 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200(本体:100/ヒーター部:1100) コード長さ(m) 約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×345×300
1台
27,900 税込30,690
当日出荷

小型軽量(4.7kg)ながら小型送風機の中ではトップクラスの風量があります。本体にコンセント(メス)を装備しているので、延長コードなしで連結して使えます。コードも6.1mと長いので、とても便利です。風量調節は3段階、俯仰角は4段階に調節可能です。4台積み重ねて収納が可能です。
トラスコ品番 359-0417 材質 本体:PP 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W)(50/60Hz) 161/222 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 63.6/64.8
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質 (本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz) 50/60 コード長さ(m) 3 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2920/3450 電源電圧(V) AC100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。 電源(V) 単相200 電源コード(m) 1.8(アースクリップ付) 材質(羽根) ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入) 材質(取手) アルミダイカスト
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
1台ほか
203,980 税込224,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm) 45(穴径Φ10) 機能 左右首振り、風量3段階調節 仕様 ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番 818-8323 質量(kg) 11 タイプ スタンドタイプ 周波数(Hz) 50・60 電源(V) 単相100 コード長さ(m) 1.7 羽根枚数 4 モーター 全閉式 消費電力(W)(50/60Hz) 120/160 首振角度(°) 75 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 178/202 運転音(dB) 最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz) 288/326 風量調整 3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根) プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。 適合 PHB201H 温度範囲(℃) 常温~650
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。 電源 単相100V 周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25) ハネ枚数 7 定格回転数(min-1[r.p.m]) 2800/3300
1台
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)