- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- エアーリベッター
- エアーリベッターのおすすめ人気ランキング
エアーリベッターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新218件の「エアーリベッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーリベット」、「ロブスター エアー リベッター」、「ロブスター 工具 リベッター」などの商品も取り扱っております。
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに
付属品
PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング
ストローク(mm)
14
高さ(mm)
300
対応材質
鉄・アルミ・ステンレス用
使用空気圧力(MPa)
0.62
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4
空気接続口
PT1/4
関連資料
エアーリベッターの取扱方法と作業手順
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。
用途※用途以外の使用は避けてください。
付属品
1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1
対応材質
鉄・アルミ・ステンレス用
本体質量(kg)
1.46
使用空気圧力(MPa)
0.62
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4/3.2/4.0/4.8
空気接続口
PT1/4
空気消費量(L/本)
1.1
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ステンレスリベット使用可能
仕様
チャック付。引込力:1600kg/f
付属品
ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ
幅(mm)
165(キャップを含まず)
質量(kg)
1.85
高さ(mm)
240
対応材質
アルミ・ステンレス・鉄共通
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
世界で認められたAR-011シリーズ。
半世紀に渡る進化の結晶!!
AR-011の名にふさわしい頑丈さはそのまま。
14mm→16mmにストロークアップ(MX)。
ステンレスリベット対応:超硬質ジョー及びSoftSet(ショックレス)機構により実現。
ジョー周りのメンテナンス性向上:ワンタッチジョーケース採用。
騒音低減:サイレンサー付。
操作性向上:エア接続部にロータリージョイント採用、ソフト安全カバー採用。
カスタマイズ可能:ご要望にお応えして、ショートトリガーとストレートジョイントをオプションでご用意。
使用エアー圧力(MPa)
0.5~0.6
空気圧で、リベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により、強制的に集まります。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)
○
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)
×
タイプ
吸引排出装置付
必要空気圧(MPa[kgf/cm2])
0.49~0.59(5~6)
ステンレスリベット使用可能
質量(kg)
1.56
能力
2.4・3.2・4.0・4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
ストロークが19mmのため、二度打ちが不要になり、作業効率がアップします。
用途リベットのかしめに
付属品
PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング、リベットシャフトケース、ローリングホース継手
ストローク(mm)
19
全長(mm)
260
質量(kg)
2.07
高さ(mm)
324
空気消費量(L/min)
113
使用空気圧力(MPa)
0.62
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
関連資料
取扱説明書 エアーリベッターの取扱方法
リベット
(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
重労働のリベット打ちが素早く、簡単に打ち込めます。
使用後のシャフトが回収できるシャフトケース付です。
用途リベット留めに
仕様
油圧オイル:ISOVG68
材質(本体)
アルミ合金
取付穴径
Rc1/4
使用圧力(MPa)
0.5-0.7
最高使用圧力(MPa)
0.7
本体質量(g)
1500
潤滑油
潤滑油タービンオイルISOVG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W
空気消費量(L/本)
2
アズワン品番
64-9699-44
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×275×100
適合リベット径(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様
リベットセット能力(アルミ・スチール・ステンレス):2.4mm・3.2mm、4.0mm、4.8mm
ストローク(mm)
14
全長(mm)
230
質量(kg)
1.49
空気消費量(L/min)
113
吸入口サイズ
RC1/4"
アズワン品番
64-2205-60
1台
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。
ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。
安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品
ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル
トラスコ品番
375-6076
軸径(Φmm)
六角軸対辺6.35
適合フランジ
2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス)
使用可能材質
フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
本体に樹脂を使用した軽量タイプ。
空気圧でリベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により強制的に集まります(吸引排出装置付タイプ)。
必要空気圧
0.49~0.59MPa
より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用
グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上!
大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応
簡単に分解・組立が可能
仕様
空油圧
使用空気圧力(MPa)
0.5-0.6
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8
トラスコ品番
116-3777
セット内容
本体、マンドレルシューター、シャフト排出ホース、ノーズピース:2.4、3.2、4.0、4.8、ジョー
全長(mm)
270
質量(kg)
1.7
使用ジョー
TAR-JAW
使用ノーズピース
TAR-NP24、TAR-NP32、TAR-NP40、TAR-NP48
1台
¥57,000
税込¥62,700
当日出荷
油圧式のエアーリベッターですので、作業時の反動が少ないため、連続した作業に適しています。
用途リベットのかしめに
付属品
PT1/4カプラー、専用スパナ×2、リベットシャフトケース、油差し
空気消費量(L/min)
113
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
リベット
(使用可能材質)鉄、ステンレス、アルミ
取扱説明書
(6.2MB)
エアーリベッターMCCP-500M用交換部品です。
用途消耗した部品の交換用に。
適合
エアーリベッターMCCP-500M
セット内容
ノーズピース(2.4×1、3.2×1、4.0×1、4.8×1、5.6×1、6.4×1)、交換用ジョー(2.4、3.2、4.0用)×1、交換用ジョー(4.8、5.6、6.4用)×1
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)
2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容
リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質
ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)
260
材質(本体)
アルミ合金、炭素鋼
質量(g)
440(本体のみ)
材質(グリップ)
PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
航空機及び一般産業用リベッターとして世界で使用されているエアリベッターです。
超軽量タイプの為、使用者の疲労を軽減します。
用途航空機関係、一般産業用に
ホース取付口
NPT1/4