- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- エアーリベッター
- エアーリベットのおすすめ人気ランキング
エアーリベットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新131件の「エアーリベット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーリベッター」、「リベット」、「リベット 工具」などの商品も取り扱っております。
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに
付属品
PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング
ストローク(mm)
14
高さ(mm)
300
対応材質
鉄・アルミ・ステンレス用
使用空気圧力(MPa)
0.62
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4
空気接続口
PT1/4
関連資料
エアーリベッターの取扱方法と作業手順
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
重労働のリベット打ちが素早く、簡単に打ち込めます。
使用後のシャフトが回収できるシャフトケース付です。
用途リベット留めに
仕様
油圧オイル:ISOVG68
材質(本体)
アルミ合金
取付穴径
Rc1/4
使用圧力(MPa)
0.5-0.7
最高使用圧力(MPa)
0.7
本体質量(g)
1500
潤滑油
潤滑油タービンオイルISOVG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W
空気消費量(L/本)
2
アズワン品番
64-9699-44
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.08MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×275×100
適合リベット径(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
世界で認められたAR-011シリーズ。
半世紀に渡る進化の結晶!!
AR-011の名にふさわしい頑丈さはそのまま。
14mm→16mmにストロークアップ(MX)。
ステンレスリベット対応:超硬質ジョー及びSoftSet(ショックレス)機構により実現。
ジョー周りのメンテナンス性向上:ワンタッチジョーケース採用。
騒音低減:サイレンサー付。
操作性向上:エア接続部にロータリージョイント採用、ソフト安全カバー採用。
カスタマイズ可能:ご要望にお応えして、ショートトリガーとストレートジョイントをオプションでご用意。
使用エアー圧力(MPa)
0.5~0.6
電気(充電式)ドリルドライバーやインパクトドライバーに取り付けてリベット作業ができる電動リベッターです。
ハンドリベッターでは締結時に大きな力を必要としたステンレス製のリベットでも、本機では手軽に作業が行えます。
安全な作業が行える補助ハンドル、収納に便利な収納袋付き。
付属品
ノーズピース4種・六角軸下穴ドリル4種・お試し用リベット20本・専用収納袋・レンチ・六角軸ピン・補助ハンドル
トラスコ品番
375-6076
軸径(Φmm)
六角軸対辺6.35
適合フランジ
2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm(アルミ・鉄・銅)、2.4mm・3.2mm(ステンレス)
使用可能材質
フランジ部/アルミ・鉄・銅・ステンレス
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ステンレスリベット使用可能
質量(kg)
1.56
能力
2.4・3.2・4.0・4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
仕様
リベットセット能力(アルミ・スチール・ステンレス):2.4mm・3.2mm、4.0mm、4.8mm
ストローク(mm)
14
全長(mm)
230
質量(kg)
1.49
空気消費量(L/min)
113
吸入口サイズ
RC1/4"
アズワン品番
64-2205-60
1台
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用
グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上!
大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応
簡単に分解・組立が可能
仕様
空油圧
使用空気圧力(MPa)
0.5-0.6
ステンレスリベット使用可能
仕様
チャック付。引込力:1600kg/f
付属品
ノーズピース、ジョーケース、ジョー、ジョープッシャー、六角レンチ、ボルトプラグ、スパナ、カプラプラグ
幅(mm)
165(キャップを含まず)
質量(kg)
1.85
高さ(mm)
240
対応材質
アルミ・ステンレス・鉄共通
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4、3.2、4.0、4.8、6.0、6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。
用途※用途以外の使用は避けてください。
付属品
1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1
対応材質
鉄・アルミ・ステンレス用
本体質量(kg)
1.46
使用空気圧力(MPa)
0.62
リベット径使用範囲(Φmm)
2.4/3.2/4.0/4.8
空気接続口
PT1/4
空気消費量(L/本)
1.1
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
最もポピュラーなΦ2.4からΦ4.8の広範囲のブラインドリベットをご使用になられるなら、AR2000Mがお勧めです。ロングストローク化(14→16mm)により一回のスイッチ操作でかしめられる範囲がグンと広がりました。しかも、スピードは従来品[AR011MAR021M]よりも向上。重さ、わずかに1.2kgと約20%(約300g)も軽くなりました。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)
○
リベット径使用範囲(Φ3.2mm)
○
リベット径使用範囲(Φ4.0mm)
○
リベット径使用範囲(Φ4.8mm)
△(NSS、NSTについては不可)
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)
×
使用ジョー
超硬質中
全長(mm)
270
質量(kg)
1.2
必要空気圧(MPa[kgf/cm2])
0.49~0.59(5~6)
工具ストローク(mm)
16
高さH×長さL×幅W(mm)
283×270×21
1本あたりの空気使用量(L/rivet)
1.7
トラスコ品番
161-1399
対応材質
アルミ・ステンレス・鉄共通
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌日出荷
ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
使用可能リベット(Φmm)
2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)
セット内容
リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)
材質
ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製
全長(mm)
260
材質(本体)
アルミ合金、炭素鋼
質量(g)
440(本体のみ)
材質(グリップ)
PVC
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パワー、コントロール性、耐久性を高い次元で実現したピストルグリップ型リベットガンです。
Chicago Pneumatic社の「X」シリーズとパーツの互換性があります。
ビーハイブ型リテーニングスプリング、エアフローコントロールバルブ付です。
用途航空機のMRO用
材質
スチール
使用空気圧力(MPa)
0.62
シャンク径
0.401インチ
モノタロウ エアーリベッター、MCCP-500Mの専用部品です。
用途交換用フレームヘッド
適合
MCCP-500M
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トラスコ品番
448-9951
全長(mm)
313
質量(kg)
1.74
使用ジョー
CJL(超硬質大)
リベット径使用範囲(Φmm)
4.8、6.4
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
空気圧で、リベットをノーズピースに吸引保持し、切断されたシャフトは、タンクユニット等の使用により、強制的に集まります。
リベット径使用範囲(Φ2.4mm)
○
リベット径使用範囲(Φ6.4mm)
×
タイプ
吸引排出装置付
必要空気圧(MPa[kgf/cm2])
0.49~0.59(5~6)
小径のカシメ、作業用工具です。
スナップ差込みは丸タイプです。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc1/4