エアー作動弁のおすすめ人気ランキング

2025/11/25更新
355件の「エアー作動弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア駆動バルブ」、「エア弁」、「空圧弁」などの商品も取り扱っております。
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
タイプ スプリングリターン普通形
1個
15,382 税込16,920
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式 内部パイロット形 配管接続口径 M5×0.8 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 保証耐圧力(MPa) 1.05 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23) 給油 不要 ポート数 5ポート 耐衝撃(m/s2) 1373.0(軸方向294.2) 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 ポジション 2ポジション
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状 ストレート 使用温度範囲(℃) -20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 寸法P(mm) Rc1/4 材質(ボール) SCS13A/SUS304 使用流体 空気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE 材質(塗装) ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 ボア径 フルボア 標準操作圧力(MPa) 0.39 操作圧力範囲(MPa) 0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa) 0.97 駆動軸回転角度(度) 90±7 開度目盛り 90度/6分割 バルブ種類 ボールバルブ
1個
48,980 税込53,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
1個
10,228 税込11,251
22日以内出荷

コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。 スピードコントローラーを標準装備しています。 空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用 材質 シートリング:ゴム(EPDM) 材質(本体) アルミ(ADC12) 使用温度範囲(℃) 0~70、0~100(連続使用時) 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ウエハ形 ハンドル形状 複作動空気圧シリンダ式 材質(弁体) ステンレス(SCS13)
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(15A~50Aロストワックス) 圧力 温度基準(SUS34) 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 材質(ボール) SCS13A/SUS304 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 10K ボア径 フルボア バルブ種類 ボールバルブ
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 作動方式 内部パイロット形 配管接続口径 Rc1/8 使用流体 空気 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 保証耐圧力(MPa) 1.05 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9.0(0.50) 給油 不要 ポート数 5ポート 耐衝撃(m/s2) 294.2 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 ポジション 3ポジション 応答時間 (DC12V、DC24V)15ms/35ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
質量(kg) 0.8 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)0~60 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.35 最大作動頻度(Hz) 6 給油 不要 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FC200 使用温度範囲(℃) -20~80※ただし供給空気に凍結なきこと 方式 フローティング 接続方式 管フランジ 寸法P(mm) Rc1/4 材質(ボール) SCS13A/SUS304/SUS304TP 使用流体 空気、ガス 材質(キャップ) FC200 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS403 材質(ボールシート) PTFE 材質(パッキン) PTFE 材質(塗装) ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装 クラス 10K ボア径 フルボア 標準操作圧力(MPa) 0.39 操作圧力範囲(MPa) 0.29~0.69 シリンダー耐圧(MPa) 0.97 駆動軸回転角度(度) 90±7 開度目盛り 90度/6分割 バルブ種類 ボールバルブ
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大流量・低消費電力で省エネに貢献しています。
作動方式 パイロット式 ポート数 2 定格電圧(V) DC24 電源(V) DC24 使用流体 空気 流体温度(℃) 0~55(凍結なきこと) 周囲温度(℃) -5~55 作動圧力差範囲(MPa) 0.01~0.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 シートリング:FTシート 種別 一般用 接続 フランジ 口径タイプ フルボア 呼び圧力 10K
1台
46,980 税込51,678
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体 空気 配管接続口径 Rc1/4 使用温度範囲(℃) 0~50 作動方式 直動形 応答時間 ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時) 絶縁抵抗(MΩ) 10 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(本体) SCS14A 最高使用圧力(MPa) 0.98(80℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと)、0.49(100℃以下の水、油、空気)(凍結なきこと) 方式 (フローティング)1/2B~1 1/2B、(トラニオンマウンテッド)2B、三方二面シート・Lポート 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 使用流体 水、油、空気 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) SUS316+Crめっき 材質(ボールシート) カーボンファイバー入PTFE クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 ノーマルクローズ リード線取出方法 DIN形ターミナル 電圧(V) DC24 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.8 周囲温度および使用流体温度(℃) -20~70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)