エアー先端のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
659件の「エアー先端」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアノズル」、「ノズルゴム」、「エアーノズル先端」などの商品も取り扱っております。

16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 トラスコ品番 393-8671 材質 PPS樹脂 質量(g) 30 種類 フラット ねじ径 R1/4 最高使用圧力(MPa) 0.7 ノズル長(mm) 90 孔径(Φmm)×数 1.0×16 耐熱温度(℃) 130 空気消費量(NL/min) 440(0.3MPa時) ノズル取付部 R1/4 ノズル幅(mm) 42
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。 材質 PPS 接続口径 R(PT)1/4オネジ 使用温度(℃) 0~130 常用使用圧力(MPa) 0.7 吹出し口 Φ1×16穴 適合流体 エアー 適合アダプタ AD-Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2.3 ノズル取付部 G1/8 材質 黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ) ノズル外径(Φmm) (先端)7 チューブ径(Φmm) 6
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 全長(mm) 30 口径(Φmm) 2.5 材質 真鍮、ゴム(ノズル部のみ) 質量(g) 16 ねじ長さ(mm) 8 使用温度(℃) -10~80 使用空気圧力(MPa) 0~1 二面幅(mm) 14 適合流体 空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。 取付ねじ G1/8(PF1/8おねじ) 寸法(mm) 24 使用温度範囲(℃) -200~260 最高使用圧力(MPa) 1 適合流体 空気
1個
589 税込648
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm) 15 ノズル口径(Φmm) Φ1.0×12 ノズル取付部 ネジ径G1/8 トラスコ品番 288-2141 材質 真鍮 質量(g) 10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却 ねじサイズ R3/8 全長×幅W(mm) 90×121 ノズル口径(Φmm) 1 トラスコ品番 485-0661 質量(g) 62 種類 フラット 空気消費量(NL/min) 1250(0.3時) ノズル取付部 R3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズ R1/4 材質 樹脂 質量(g) 15 種類 フラット 耐熱温度(℃) 110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に タイプ ブロワ仕様 材質 金属(ステンレス鋼304) 形状 扇形タイプ 最高使用圧力(MPa) 0.7 耐熱温度(℃) 400
1個
2,413 税込2,654
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・先端にゴムカバーを付けている為、塗装面や傷つきやすい所を保護します。
寸法A(mm) 47.0 寸法B(Φmm) 12.0 寸法C(Φmm) 14.0 トラスコ品番 158-9920 質量(g) 8.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

高打力や静音性はそのままで幅24mm、全長30mmの超コンパクト設計です。従来取り付けできなかった狭いスペースにも取り付けでき、隅々までエアブローが可能です。優れた耐薬品性のPPS樹脂製です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 種類 フラット ねじ径 R1/8 トラスコ品番 364-0710 幅(mm) 24 全長(mm) 30 質量(g) 4 空気消費量(NL/min) 225(0.3MPa時) ノズル取付部 R1/8
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル ノズル内径(Φmm) 3 取付ねじサイズ G1/8 材質 ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ) 最高使用圧力(MPa) 0.7 ノズル外径(Φmm) 6 適合流体 空気
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアガンに取付ける事で風量を増加する事が出来ます。
用途風力増大にご利用頂けます。 ノズル内径(Φmm) 15.8 ノズル長(mm) 83.3 ねじ径 G1/8 最高使用圧力(MPa) 0.8
1個
869 税込956
当日出荷

幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。 ねじ径 PT1/4おねじ 幅(mm) 42 径(Φmm) (通路)0.8 材質 ABS樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.7 穴数 (ノズル)16 空気流量(L/min) 246(0.2MPa) 適合流体 空気
1個
899 税込989
当日出荷

小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品 先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個 流量(L/h) 940 最高使用温度(℃) 80
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm) 2 接続口径 1/4プラグ 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 空気使用量(L/min) 630 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 流体 空気 接続口 常圧用カプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm) 2 空気使用量(L/min) 280 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 質量(g) 212 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 接続口 常圧用カプラー ノズルタイプ スタンダード(流量調整付) 関連資料 【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷