エアー切替バルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
130件の「エアー切替バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア 切り替え」、「エアーコック」、「エアー 開閉バルブ」などの商品も取り扱っております。
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数 4 使用圧力範囲(MPa) 1 管接続口径 1/4 最大流量(L/min) 2500(1MPa時) ねじの種類 Rc 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径 Rc1/4 トラスコ品番 258-8285 質量(kg) 0.1 最大流量 0.2m3/min(ANR) 使用圧力 0~0.7MPa
1台
4,998 税込5,498
当日出荷


機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続 ポート数 2 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
879 税込967
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式 底面 ポート数 4 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 作動方式 手動直動式 使用流体 空気 ロック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。 CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。 また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式 多位置取付 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 作動方式 外部制御式 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式 側面 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 周囲温度(℃) 5~60 切替位置数 2位置エキゾースト
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本精器手動切替弁
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数 4 取付方式 側面 使用圧力(MPa) 0~0.7 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 周囲温度(℃) 5~70 切替位置数 3位置クローズドセンタ
1台
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数 4 取付方式 パネル取付 ボディサイズ 1/4基準 有効断面積(mm2) 10 管接続口径 1/4 最高使用圧力(MPa) 1 1(P)ポート位置 標準(ハンドル反対側) ねじの種類 Rc 使用流体 空気 配管 操作角度(°) 90 周囲温度および使用流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)、流体を左右に切替するために 材質(本体) 黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結箇所は除く) 最高使用圧力(MPa) 0.98 使用流体 水、空気、油(材質に悪影響のない流体) 高さ(mm) 29 材質(Oリング) ニトリルゴム(NBR)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 形状 マイクロスイッチタイプ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) 操作方式 ローラ式
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数 3 トラスコ品番 818-8137 材質 トグルレバー/ステンレス(SUM24) 幅(mm) 32 切換方式 トグル 高さ(mm) 54 質量(g) 130 取付方式 パネル取付 奥行(mm) 16 有効断面積(mm2) 4.5 管接続口径 (IN・OUT)1/8、(EX)1/8 使用圧力(MPa) 0~0.9 ねじの種類 Rc 表面処理 ボディ/ニッケルメッキ 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 材質(ボディ) 黄銅 切替位置数 2位置エキゾースト
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。 パネル取付可能です。 トグル位置は保持型です。 コンパクトの4方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。 ポート数 5 トラスコ品番 818-8138 材質 トグルレバー/ステンレス(SUM24) 幅(mm) 32 切換方式 トグル 高さ(mm) 62 質量(g) 160 取付方式 パネル取付 奥行(mm) 16 有効断面積(mm2) 5.5 管接続口径 (IN・OUT)1/8、(EX)M5 使用圧力(MPa) 0~0.9 ねじの種類 Rc、M 表面処理 ボディ/ニッケルメッキ 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 材質(ボディ) 黄銅 切替位置数 2位置エキゾースト
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数 3
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。 仕様 ●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション) 使用温度範囲(℃) (雰囲気および使用流体)5~50 ポート数 3ポート 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 ボタン形状 ノンロック形 作動方式 内部パイロット形 使用流体 空気 応答時間 (DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下 保証耐圧力(MPa) 1.05 取付方向 自由 最大作動頻度(Hz) 5 給油 不要 耐衝撃(m/s2) 1373.0(軸方向294.2) ポジション 2ポジション 結線方式 LEDインジケータ付エルコネクタ 配管接続口径 Rc1/8 流量特性 音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数 3 使用流体 空気 材質 ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT) 形状 ユニオンストレート 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 使用真空圧力(kPa) -100
1個
929 税込1,022
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)