エアー吸引のおすすめ人気ランキング

2025/11/07更新
329件の「エアー吸引」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「掃除機 エアー ガン」、「エアー 吸引 機」、「エアー吸引装置」などの商品も取り扱っております。
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口 Rc1/4 常用使用圧力(MPa) 0.6
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。これ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。 付属品 本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4) 材質(本体) 樹脂製 最高使用圧力(MPa) 0.6 本体質量(g) 550 空気消費量(L/min) 80 コンプレッサー (推奨)1/2馬力以上
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 寸法F(mm) 44 材質 本体:アルミダイカスト、ノズル:アルミ合金 常用使用圧力(MPa) 0.6 プラグ 1/4 コック 無し
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配線など少しのごみに便利。
仕様 チェック付き 全長(mm) ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷


天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収 質量(kg) 4.9 吸入量(L/min) 60 タイプ JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 仕様 ペール缶の上に乗せて使用 種別 粉塵・切粉対応 材質 本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(吸込) 使用圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(L/min) 315 ホース内径(Φmm) 25 対応 防爆対応型 ホース長さ(m) 2 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 真空度(mmH2O) 2600 使用場所 防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー 3馬力
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 プラグ 1/4 材質(本体) アルミダイカスト 材質(ノズル) アルミ合金 常用使用圧力(MPa) 0.6 コック 付き
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に 最高使用圧力(MPa) 2.5 本体質量(g) 432 ノズル口径(Φmm) 28 適合流体 空気 アズワン品番 64-5410-59
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

近畿製作所ミニバックガン
レバー操作ひとつで吸引と吹き飛ばしができます。
用途こまかなホコリの吸引。 袋を外せば油等の吸引も可能。 ノズル長(mm) 80 ノズル口径(Φmm) 7 取付口 (エア)G1/4 トラスコ品番 292-4579 材質 本体:アルミダイカスト、集塵袋:麻 全長(mm) 240 質量(g) 300 最高使用圧力 1MPa 空気消費量(L/min) 100
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷

切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口 Rc1/4 常用使用圧力(MPa) 0.6
1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気の供給でブロー最大6820L/min(ANR)、バキューム最大5270L/min(ANR)が可能。 ノズル市野町背によりブロー/バキューム流量の調整が可能。 質量最大50%削減、容積最大50%削減 メンテナンスフリー
用途ブロー/バキューム 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.67MB) 供給圧力範囲(MPa) 0.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。 質量(kg) 3.5 ホース内径(Φmm) 32 ホース長さ(m) 2 吸込量(L/min) 72
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様 取付ねじ。。(吸入口):Rc(PT)1/4" 付属品 ・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付 全長(mm) 145 高さ(mm) 130(本体のみ) 質量(g) 750(袋含み)、288(ガンのみ) 使用圧力(MPa) 0.62Mpa 空気消費量(L/min) 420 使用コンプレッサ 1.5kw以上
1組
6,670 税込7,337
当日出荷

シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃 トラスコ品番 776-0396 ホース内径(Φmm) 32 対応 防爆対応型 騒音値(dB) 90 エアー接続口 3/8(20PM・バルブ付) 最大風量(m3/min) 2 使用可能粘度(cP) 3000 吸入量(L/min) 80
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。 コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。 オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。 BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。 ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別 - 材質 本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性) 付属品 ノズル(丸)、(角)×各1本 ホース長さ(m) 2 真空度(mmH2O) 2600
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源 単4形乾電池2本 付属品 ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース TGK品番 000-25-27-01 トラスコ品番 256-0445 質量(g) 43(電池除く) 外形寸法(mm) W130×H29×D22 電池寿命(通常使用で約) 30000回(アルカリ電池) アズワン品番 1-6404-01
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

付属品 ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋 接続口径 (ダストバック接続口)30 質量(g) 700(アクセサリー含む) 使用圧力(MPa) 0.63~0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147.3×41.8×162.5 空気消費量(L/min) 250 吸入口サイズ Rc(PT)1/4" ホース長さ(mm) 290~820(伸縮式フレキシブルホース) アズワン品番 65-2108-96 プラグの有無 使用コンプレッサ 2.2kW以上
1個
9,280 税込10,208
当日出荷