エアー封函機のおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
96件の「エアー封函機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーボクサー」、「ダンボール用 ホッチキス」、「エアータッカー」などの商品も取り扱っております。
引き金を引くだけで瞬時に封函できます。 硬い段ボールや大量作業向けのエアー式です。
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能でスピーディな作業性を実現します。エアー式なのでトリガーを引くだけで瞬時に封函できます。固いダンボールや大量の封函作業に有効です。15mm⇔18mm用に切り替えが可能です。
用途ダンボール封函に。 セット内容 六角レンチ、オイル、簡易抜針器 幅(mm) 102 全長(mm) 400 高さ(mm) 200 質量(g) 2550 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.7
1台
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイルステープルを使用する大容量タイプ。 補充作業がコの字型より1/10と効率的です。
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品 オイル、六角レンチ 質量(kg) 1.25 寸法(幅W×高さH)(mm) 275×220 使用空気圧力(MPa) 最大/0.69 ステープル装填数 (ネイル)100本 ステープル長さ(mm) (ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル 幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品 六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース 質量(kg) 1.0 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上 使用釘(mm) 13~25 釘装てん数(本) 100 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.39~0.69[4~7] ステープル幅(mm) 10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ステープルの針で、15幅と18幅の設定を切り替えることにより1台で対応可能。
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

1ケース(2000本×10箱)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ダンボールケース封函 仕様 1巻1000本 材質 鉄(軟鋼線材)/メッキ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。 ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。 針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。 女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用 材質 アルミ合金 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 460×102×310 ステープル装填数 100本(別売) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm) (ステープル)0.6×1.2 付属品 レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.68 ステープル装填数 100 空気接続口 1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 174×55×250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様 (圧縮力)4t 寸法(mm) 【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750 質量(kg) 【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による) 電源(V) 三相200 モーター出力(kW) 1.2 関連資料 (0.71MB) 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 610×360 結束本数 梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本 サイクルタイム 約30秒
1台
1,270,000 税込1,397,000
11日以内出荷

タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm) 12.7 ステープル足長さ(mm) 6~10 質量(g) 174 適合ステープル (MAX) T3
1個
749 税込824
当日出荷

優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。 仕様 空打ち防止機構付 付属品 バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック 質量(kg) 2.4(バッテリー含む) 使用ステープル J線 釘装てん数(本) 100 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18 作業量(目安) 約4800本(1充電あたり) ステープル長さ(mm) 13~25 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 260×79×216
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。 パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。 誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。 これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場 仕様 圧縮力/約400kg 質量(kg) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×635×1352(MAX1971) ゴミ袋サイズ 70L 関連資料 (3.67MB)
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

タチカワ封函針
ハンド封函機、エアー封函機用の針です。
用途ダンボールケース封函 入数 1ケース(2000本×10小箱)
1ケース(2000本×10箱)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量ボディのエアータッカーです。先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 仕様 T425L、ステープル装填本数:100本 材質(本体) 樹脂 質量(g) 730 種類 ステープル:4Jステープル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 235×55×188 使用空気圧力(MPa) 0.5~0.8 ステープル足長さ(mm) 10~25 ベースオイル タービンオイルISOVG32 太さ(mm) (鋼線)0.6×1.2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 釘装てん数(本) 150 充電時間(分) 約22 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 211×81×159 作業量(目安) 1充電あたり/約2000本 質量(kg) 1.3(バッテリ含む)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド 付属品 トレーサイズ:350×152×129(mm) 材質(本体) スチール/樹脂 奥行(mm) 420 キャスター 樹脂 適合幅(mm) 200(ロール幅) 取扱説明書 (1.4MB) ドラム外径(mm) 500
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!
用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど 仕様 (付加機構)グリップカバー、360°可変排気 付属品 六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ 質量(kg) 1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 244×57×185 使用ホース内径(Φmm) 6以上 ステープル装填数 100本(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.5~0.7(4.5~7) ステープル足長さ(mm) 10、13、16、19、22、25 使用空気圧(MPa[kgf/cm2]) 0.5~0.7(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 165×52×230
1台
13,980 税込15,378
当日出荷