エアー工具サンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
118件の「エアー工具サンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー工具」、「エアーサンダー」、「ポリッシャー ミニ エアー」などの商品も取り扱っております。
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。 頭部高さ(mm) 92.2 トラスコ品番 253-7362 全長(mm) 205 質量(kg) 1.39 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 13500 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.7 適合砥石サイズ 外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 側方
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9000 仕様 マジックパッド。非吸塵式 付属品 エアーカプラー20PM 質量(kg) 0.85 使用空気圧力(MPa) 0.62 パッド寸法(mm) 73×98 空気消費量(m3/min) 0.26 エアー接続口 PT1/4メネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 143×71×88 オービットダイヤ(mm) 3 取扱説明書
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。 付属品 カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個 全長(mm) 180 質量(g) 900 回転数(min-1[r.p.m]) 13000 使用圧力(MPa) 0.62 グリップ径(Φmm) 40 空気消費量(m3/min) 0.53 ディスク径(Φmm) 100 ホース接続口(エア源側) Rc1/4 排気方向 側方 関連資料 (0.46MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

エス・ピー・エアーダブルアクションサンダー
・使い易くソフトな感触の樹脂ボディを採用。・コーナー、曲面など、狭い場所での研磨作業に最適です。パットサイズ125mm。
タイプ Mタイプ(マジック)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 非吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 125 取扱説明書 (8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15000 寸法(Φmm) 75、125(ディスク) エスコ品番 EA162DC 全長(mm) 150 質量(kg) 1.1 使用圧力(MPa) 0.64 ねじ寸法 7/16inch-20(スピンドル) 空気消費量(L/min) 115 所要圧縮機(kw) 2.2 吸入口サイズ 1/4inchPT
1個
16,500 税込18,150
当日出荷

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 123 取扱説明書 (8.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
仕様 非吸塵式 タイプ Mタイプ(マジック)
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)デスクグラインダー
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 トラスコ品番 486-0101 全長(mm) 195 質量(kg) 0.9 砥石寸法(mm) 100×15 空気消費量(m2/min) 0.2
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。 回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。 付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。
回転数(min-1[r.p.m]) 13000 付属品 パット3種類各1個 ストローク(mm) 3 寸法(mm) 80×45×170 質量(g) 830 使用圧力(MPa) 0.58 空気消費量(m3/min) 0.4 排気方向 後方 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 18000 付属品 研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm) 280 質量(kg) 0.8 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330 ベルト速度(m/min) 1300 空気消費量(m3/min) 0.51 空気接続口 PT1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

労働安全衛生規則に準拠した安全装置、安全性、作業性、耐久性を徹底的に追及した高効率のグラインダーです。 不意の作動を防止するセーフティスロットルタイプです。
用途金属の研削・研磨に。 排気方向 側方 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。 新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。 スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
使用圧力範囲(MPa) 0.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイパワーなので作業性抜群です。続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
回転数(min-1[r.p.m]) 10000 外径(Φmm) 42 仕様 チャッキング:穴径16 全長(mm) 190 質量(g) 1500 空気圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(m3/min) 0.5 排気口 後方
1台
19,980 税込21,978
12日以内出荷

小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 付属品 プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ 寸法(mm) 101×124 質量(kg) 0.74 タイプ 非吸塵式 空気消費量(L/min) 最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 オービット径(Φmm) 5 パッド (取付面)マジックテープ式 パッドサイズ(Φmm) 125 エアー取付口 Rc1/4(PT1/4)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様 使用ペーパーサイズ:70×122mm 寸法(mm) 75(W)×145(D)×70(H) 質量(g) 500 使用圧力(MPa) 0.63 空気消費量(L/min) 145 騒音レベル(dB(A)) 80.6 吸入口サイズ Rc1/4" アズワン品番 64-7822-75 パッドサイズ(mm) 75×82 使用コンプレッサ 2.2kW 振動3軸合成値(m/s2) 16.7m/s2(ISO22867)
1台
15,500 税込17,050
翌日出荷

理研コランダムオービタルサンダー
低振動設計で研魔力を効率よくアップしたエアー式オービタルサンダーです。
回転数(min-1[r.p.m]) 8500 仕様 エアー式 付属品 カプラ、スピンドル油 質量(kg) 0.74 空気消費量(L/min) 340 ペーパー寸法(mm) 75×110 オービット径(Φmm) 3 騒音レベル(dB(A)) 78
1箱(1台)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

あらゆる研磨作業に使える万能サンダー、ワンハンドタイプで作業が一段とスムーズに。
用途金属、パテ、木工製品他の研磨(仕上げ)作業に。 質量(kg) 0.8 ペーパー寸法(mm) 幅75 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 5 付属品 カプラ(20PM)・六角レンチ・エアツールオイル 寸法(mm) W73×H71×L145 回転数(min-1[r.p.m]) 9000 騒音値(dB) 88 空気接続口 PT1/4 流量(L/min) 260 オービットダイヤ(mm) 3 パッドサイズ(mm) 73×98
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 16500 付属品 本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm) 109 質量(g) 340 エアーホース内径(Φmm) (推奨)4.8以上 空気消費量(m3/min) 0.26 エアー入口 1/4 オービットダイヤ(mm) 3 使用エアコンプレッサ (推奨)3相200V 2.2kW以上 排気方向 後方 パッドサイズ(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用空気圧(kPa) (推奨)620
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

安全性と使いやすさを追求したハンディ&パワフルグラインダー。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15000 付属品 エアー継手_プラグ、L型レンチ_H5 全長(mm) 164 高さ(mm) 47 質量(g) 800 外径×厚さ×穴径(mm) 50×4×9.5 騒音値(dB) 90 空気消費量(m2/min) 0.57 ホース継手 Rc1/4 最高使用周速度(m/s) 39.2 振動(m/s2) 2.5未満
1台
23,980 税込26,378
当日出荷