エアー工具メーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
118件の「エアー工具メーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーサンダー」、「エアー工具」、「エアーグラインダー」などの商品も取り扱っております。

小型・軽量・ハイパワーのエアーグラインダーです。ギアの耐久性がよく、長寿命です。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、さび落とし、バリ取りなどに。 頭部高さ(mm) 47 トラスコ品番 398-0120 全長(mm) 156 質量(kg) 0.86 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15000 使用空気圧力(MPa) 0.63 空気消費量(m3/min) 0.4 適合砥石サイズ 外径50×厚み4×内径9.5mm ホース取付口 Rc1/4 排気方向 側方
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa) 0.59 サイズ(mm) (ハンマービット)0.401パーカーテーパー
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m]) 24000 空気消費量(L/min) 108 空気接続口 PT1/4 全長(mm) 173 質量(kg) 0.62 使用空気圧力(MPa) 0.62 コレットサイズ(mm) 6 使用ホース径(Φmm) 6.5 取扱説明書 (4.8MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

富士製砥(高速電機)エアグラインダ
ハイパワー!スリム!軽量!側方排気方式で使いやすい。シンプルで作業しやすいハンドル角度設計。電気を使いにくい現場作業に最適。造船・橋染・建設機械・一般工場等の研削作業に最適。ホースニップルを本体に接続
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 13000 空気消費量(m3/min) 0.85 付属品 六角棒スパナ1本、サイドハンドル1本、砥石1枚 使用圧力(MPa) 0.6 砥石寸法(mm) 100(外径)×6(厚さ)×15(内径) ホース内径(Φmm) 9.5 ホース口金取付ねじ Rc1/4(PT1/4)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!
使用圧力範囲(MPa) 0.6
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm) 245(本体) 針径と本数(本) Φ3×24(内本体装着12本) 仕様 汎用タイプ 付属品 ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番 116-6026 質量(kg) 2.4 空気消費量(m3/min) 0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 針の標準の長さ(mm) 180 無負荷打撃数(min-1) 4000 ピストン径(Φmm) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000 空気消費量(L/min) 230 質量(kg) 0.34 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 125×47×33 最大使用圧力(MPa) 0.59 コレットチャック寸法(mm) Φ3.18、6.0、6.35
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1) 4500 付属品 PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm) 317 質量(kg) 1.98 空気使用量(L/min) 99 使用空気圧力(MPa) 0.62 ピストン径(Φmm) 19 ニードル数 19 ニードル長さ(mm) 3Φ×180 関連資料 よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

小型・軽量で打撃力強大です。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去。 トラスコ品番 859-6070 全長(mm) 225 質量(kg) 1.12 針長(mm) 3×125 空気消費量(m3/min) 0.25 ホース取付口 PT1/4 無負荷打撃数(min-1) 12000 ピストン径(Φmm) 20 アズワン品番 64-8615-37 ストローク径(Φmm) 10
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

小型・軽量 レギュレーター付き
用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適! 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22000 空気消費量(L/min) 400 全長(mm) 135 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 80 口金 1/4PT コレットチャック寸法(mm) 6 騒音レベル(dB(A)) 90
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
用途金属などの研削・研磨に。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。 塩害などの酷い錆び落としに。 溶接のスラグ落としに。 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ ストローク(mm) ピストン/28.2 寸法(mm) 幅86×全長378 質量(kg) 2.8 空気使用量(L/min) 232 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 無負荷打撃数(min-1) 4600 ピストン径(Φmm) 25 ニードル数 19 ニードル長さ(mm) 3Φ×180 使用ホース径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (1.0MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa) 0.6 仕様 セフティレバー式 質量(g) 540 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 22000 使用ホース内径(Φmm) 6.5以上 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×65×75 空気消費量(m3/min) 0.076 エアーインレット NPT1/4 排気方式 後方排気式 コレット径(Φmm) 6.0(1/4)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。 仕様 エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4 ホース内径(Φmm) 6 ピストン径(Φmm) Φ20
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 24000
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量ながら耐久性にすぐれ、鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等に使用されます。
用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業など。 チャック内径(Φmm) 6 空気消費量(m3/min) 0.55 ホース口金取付ねじ Rc1/4 排気方向 側方 全長(mm) 311 質量(kg) 1.3 付属品 カプラプラグ20PM、片口スパナ17mm・22mm、ターニングスパナΦ28mm用 砥石寸法(mm) 軸付砥石Φ32 ホース内径(Φmm) 9.5 コレットサイズ(mm) 6
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 エアインレット:Rc1/4 全長(mm) 175 質量(kg) 0.6 回転数(min-1[r.p.m]) 22000 コレットサイズ(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

人間工学に基づいた設計と強力なモーターにより、作業者の快適さを保証し、研削作業の効率を向上させます。 今まで狭くてとどかなかった限られた研削スペースにも使用することが可能となりました。
回転数(min-1[r.p.m]) 15000 タイプ ロール
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量でも高トルク!スポット部の研磨・バリ取りに最適! スロットル式なので、運転開始/停止を確実に設定し、誤作動を防ぎます。軽量タイプで作業性に優れています。
用途先端工具をつける事で金属・木工の削りや磨き作業が可能です。 付属品 カプラ (Rc1/4) 1 個、六角棒レンチ 1 個、チャックレンチ 1 個、バックガード 1 個、ワッシャー 1 個 全長(mm) 180 質量(g) 900 回転数(min-1[r.p.m]) 13000 使用圧力(MPa) 0.62 グリップ径(Φmm) 40 空気消費量(m3/min) 0.53 ディスク径(Φmm) 100 ホース接続口(エア源側) Rc1/4 排気方向 側方 関連資料 (0.46MB)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷