エアー式 ダブルアクション ポリッシャーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
103件の「エアー式 ダブルアクション ポリッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリッシャー ミニ エアー」、「ポリッシャー エアーツール」、「エアーポリッシャー」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 非吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 125 取扱説明書 (8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

『3M クリーンサンディングシステム』は、研磨材からツールまで下地処理作業の効率をアップさせるシステムです。 パターン穴加工を施した専用ディスクパッドの併用でディスクの目詰まりをさらに軽減します。 作業に応じてパッドの硬さを変更可能です。(付属のパッドは硬めです) コンパクトで握りやすいグリップ・軽量設計・ツールバランスがよく振動が少ない。 コンパクトな集塵フィルターバックを取り付けることで作業性を維持しつつ、現場環境の改善を実現します。 吸塵タイプは、コンパクトなフィルターバック付で現場環境を改善します。
用途自動車樹脂パーツ下地処理。車両・船舶・建機などの下地処理。焼付け塗装補修。 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000(無負荷時) オービットダイヤ(mm) 5 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(L/min) 481 付属品 クリーンサンディングディスクパッドPN20353(外径:125mm)、レンチ、潤滑油、集塵用フィルターバックPN20452(吸塵式のみ付属) 材質 ケース:樹脂 フレーム:金属 仕様 回転方式:ダブルアクション パッド寸法(mm) 125
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 タイプ 吸塵式、マジック式 付属品 1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm) 160 質量(kg) 0.9 全高(mm) 94 空気消費量(L/min) 340 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 5 使用ホース径(Φmm) 6.5 パッドサイズ(Φmm) 123 取扱説明書 (8.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ダブルアクション式
用途鉄板・塗装面・FRP・木工等の研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 質量(kg) 0.95 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×123×100 空気消費量(L/min) 330 最大使用圧力(MPa) 0.59 サイズ(mm) コレット・ベルト・パッド/Φ125
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。
用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。 タイプ 吸塵式(マジック付) 仕様 使用ペーパーサイズ/Φ125mm。オービットダイヤ/5mm トラスコ品番 295-4222 全長(mm) 182(パッド付) 質量(kg) 1.05(パッド付) 全高(mm) 95(パット付) 空気消費量(m3/min) 0.38 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 9500 ホース口金取付ねじ Rc1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 コンプレッサー 2.2kw
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 付属品 プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ 寸法(mm) 101×124 質量(kg) 0.74 タイプ 非吸塵式 空気消費量(L/min) 最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 オービット径(Φmm) 5 パッド (取付面)マジックテープ式 パッドサイズ(Φmm) 125 エアー取付口 Rc1/4(PT1/4)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に 付属品 PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、オイル差し、防塵キャップ 全長(mm) 266 質量(kg) 1.96 タイプ 非吸塵式、マジック式 全高(mm) 119 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) 400 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 10 使用ホース径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 121 取扱説明書 (32.2MB)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

グリップ付きのため、トラックなどの研磨作業に適しています。
用途研磨作業に 付属品 PT1/4ローリングカプラー、スパナ、パッド、ホース、ホースバンド、吸塵袋、オイル差し、ゴミ取りレンチ、防塵キャップ 全長(mm) 250 質量(kg) 1.9 タイプ 吸塵式、マジック式 全高(mm) 119 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) 400 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 オービット径(Φmm) 10 使用ホース径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 121 取扱説明書 (32.2MB)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

超軽量、ワンハンドタイプです。低重心でリードホース(2m)を用いた仕様のため、取り回しも良く手研ぎに近い感覚で使用できます。
用途サンディングペーパーを用いての仕上げ研磨。(パテ研磨、木工研磨、FRP研磨など) ペーパー寸法(mm) Φ125 オービットダイヤ(mm) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 8500 空気消費量(m3/min) 0.3 排気方向 後方 全長(mm) 145 質量(g) 550 トラスコ品番 401-0256 タイプ マジック式 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 騒音レベル(dB(A)) 80 パッドサイズ(mm) Φ123
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。ダブルアクション回転で強力に研磨、研削します。レギュレーター(空気流量調整)が付いているので状態に合わせて研磨、研削が出来ます。非吸塵タイプなのでコンパクトで取り回しが楽です。マジック式なのでペーパーの交換が簡単にできます。
用途木工、塗装、パテなどの研磨、研削。 仕様 125Φマジック式穴なしタイプ・ペーパーA80番・A180番・A240番各1枚付き・パッド交換用スパナ付属 付属品 常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質 本体:アルミダイキャスト他 質量(g) 900 最高使用圧力(MPa) 0.68 空気消費量(L/min) 400 エア取入口 Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 165×110×125 使用ペーパー 125mmマジック式穴なしタイプ 無負荷往復回数(回/min) 11000
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APED130KT
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品 自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 全長(mm) 226 質量(kg) 1.2 電源(V) 単相100 消費電力(W) 300 全高(mm) 151 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 226×123×151 コード長さ(m) 5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6000~12000 定格電流(A) 3.3 保証期間 1年 オービットダイヤ(mm) 5 バフサイズ(Φmm) 150 パッド径(Φmm) 123 振動3軸合成値(m/s2) 5.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

汎用性の高いオービットダイヤ5mmのダブルアクションサンダーです。
用途自動車などの車体整備等における塗装補修作業、金属の目ナラシ、木製品の木地研削など。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 付属品 スペアパッド(65173)、エアープラグ(Y22-PM/20PM相当)、パッド交換用スパナ、取扱説明書 材質 樹脂、鉄 質量(g) 810 タイプ 非吸塵式 空気消費量(L/min) 70.8 使用空気圧力(MPa) 0.62 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 154×125×107 パッド 取付面:マジックテープ、動作:ダブルアクション 騒音レベル(dB(A)) 85 ホース取付口 Rc1/4 振動(m/s2) 2.1 オービットダイヤ(mm) 5 排気方向 後方 パッド径(Φmm) 125
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

パッドにガタつきがなく、仕上がりが滑らか。小型・軽量化によるバランスの崩れがなく、使用感が抜群です。
用途木工・金属など、あらゆる分野の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 10000 空気消費量(L/min) 360 ダイヤ寸法(mm) 5 ホース継手 Rc1/4 inch ペーパー寸法(mm) 125
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性を重視した形状を採用し、低重心、低振動設計のエアー式ダブルアクションサンダーです。
回転数(min-1[r.p.m]) 10000 仕様 エアー式 付属品 カプラ、スピンドル油 質量(kg) 0.9 空気消費量(L/min) 380 ペーパー寸法(mm) Φ125 オービット径(Φmm) 5 騒音レベル(dB(A)) 78
1箱(1台)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 付属品 プラグ、オイル、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド 質量(kg) 0.74 タイプ 吸塵式 空気消費量(L/min) 最大:(ntp)379(op)57 使用空気圧力(MPa) 0.62 エアーホース内径(Φmm) 10以上 オービット径(Φmm) 5 パッド (取付面)マジックテープ式・穴あきタイプ パッドサイズ(Φmm) 125 エアー取付口 Rc1/4(PT1/4)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

質量(kg) 1.2 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 205×153×208 流量(L/min) 450 騒音レベル(dB(A)) 82 パッドサイズ(Φmm) 123
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上げ研磨に最適です。
用途フェザーエッジング作業。パテ研磨。全塗装時の足付け作業。研磨作業全般 ホース口金取付ねじ Rc1/4 使用ホース(mm) 6.5 騒音レベル(dB(A)) 86 空気消費量(m3/min) 0.38 全高(mm) 95(パッド付) 全長(mm) 181(パッド付) 質量(kg) 1.05(パッド付) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9500 圧縮機 2.2(kW) オービット径(Φmm) 5.0(オービットダイヤ) 付属品 カプラー20PM×1、板スパナ×1(24・26Hex)、マジックパット(穴無し) 仕様 マジック式(穴無し)。非吸塵式 トラスコ品番 295-4206 ペーパー径(Φmm) 125
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

回転数(min-1[r.p.m]) 9500 質量(kg) 0.86 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 123×90×158 流量(L/min) 380 騒音レベル(dB(A)) 78 オービットダイヤ(mm) 5 パッドサイズ(Φmm) 123
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

730gと小型軽量のため、作業が楽で長時間使用しても疲れません。 構造がシンプルなため、故障が少なく長寿命なうえメンテナンスも容易に行えます。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 質量(g) 730 タイプ 非吸塵 全高(mm) 93 空気消費量(m3/min) 0.4 エアーインレット PT 1/4 騒音レベル(dB(A)) 71 オービットダイヤ(mm) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量で長時間作業も楽々です。 円滑な二重回転運動です。
用途自動車鈑金塗装作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 9500 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3/min) 0.38 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方 使用 (ペーパータイプ)マジックシート
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)