エアー撹拌のおすすめ人気ランキング

2025/12/19更新
160件の「エアー撹拌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーミキサー」、「撹拌羽根」、「低速 攪拌機」などの商品も取り扱っております。
仕様 サイレンサー付き、ボールバルブ付き 段数 1 シャフト Φ12×470mm 出力 0.36(HP)(0.28kW) 羽根(Φmm) Φ100 空気圧力(MPa) 約0.59(6kg/cm2) ホース径(Φmm) 6.5 ホース継手 PT1/4 最大トルク 15.7(J)(1.6kg・m) 材質(シャフト) ステンレス(SUS304) 最大空費(m3/min) 0.35
1台
119,000 税込130,900
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料用のかくはん機です。 防爆仕様。
用途塗料かくはん用。 仕様 手持ち式 トラスコ品番 451-6834 質量(kg) 2.2 粘度範囲(mPa・s) (使用可能)1以下 エアー取付口 G1/4
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷

1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルテーウルトラボールマザールのミニタイプが登場。 従来のボール形状にインペラーを搭載することにより、小型ながら強力な撹拌を実現。 30mmの注ぎ口でも入る為、18L缶の天板を切らずに、注ぎ口から楽々とボール部分を入れて隅々まで強力撹拌できる攪拌機です。 シャフトとボール本体接続部の溶接加工により塗装の入り込みを解消します。
用途塗料の調合・調色・撹拌作業などに 仕様 エアー式撹拌機/ウルトラボールミニ・シャフト一体型 材質 ステンレス(ヘッド/SCS=14、シャフト/SUS=304) 型式 ADR-65(ミニ) 質量(kg) 1.61 空気消費量(L/min) 550 使用空気圧力(MPa) 0.6 回転速度(min-1[r.p.m]) 0~2500 ボール径(Φmm) 28(ウルトラボール) RoHS指令(10物質対応) 対応 コンプレッサー(kW) 2.2 シャフト寸法(mm) Φ12×550
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

溶剤系塗料用のエアー式撹拌機。電動式に比べて小型・軽量です。
用途エアー式撹拌機。溶剤系塗料・材料等の撹拌作業などに。 仕様 エアー式/手持ち式 付属品 ステンレス製スクリュー羽根Φ100mm/鉄製シャフト500mm/ジョイント/補助ハンドル(取付金具付)/カプラ 全長(mm) 650 質量(kg) 1.42 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 2500 羽根(Φmm) 100 使用空気圧力(MPa) 0.6 シャフト長さ(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンプレッサー(kW) 2.2
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●強力な竜巻状の渦を発生、容器の隅々まで均一にスピーディーに撹拌する「ウルトラボール」を搭載した、羽根の無い画期的な撹拌機。●羽根が無いため容器などに接触しても安全で、容器等の破損で生じる異物の混入も防げます。●高回転でも液体が外に飛び散りづらく容器の隅々まで均一に撹拌できます。●起動時の振られが少なく安定性が高い撹拌機です。吸入範囲が広く沈殿層も大きく撹拌。空気の巻き込みが少ないのが特長です。
用途手持ち式。塗料の調合・調色・撹拌作業などに。 仕様 エアー式/防爆仕様・ウルトラボール付きシャフト 型式 ADR-65 質量(kg) 2.13 回転数(min-1[r.p.m]) 2500 空気消費量(L/min) 550 使用空気圧力(MPa) 0.6 本機シャフト系(mm) 12 先端ボール径(mm) 64 シャフト長さ(mm) 564 素材 ステンレス(ヘッド/SCS=14・シャフト/SUS=304) RoHS指令(10物質対応) 対応 コンプレッサー(kW) 2.2
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)撹拌機(マゼラ)
最大トルク内の負荷では設定回転を保ち、最大トルク以上の負荷に対しては回転速度を下げて撹拌し続ける、2段回転制御を行います。 モータの焼損を防ぐサーマルプロテクター、電流制限回路・独立電源スイッチなどの安全装置を装備しています。 背面にエアパージ口を備えており、外部からのエアーを供給して本体の内圧を高め、溶媒・酸などの浸入を防ぐことができます。
電源 AC100V 50/60Hz 2A 定格トルク(N・m) 0.098(3000rpm) 寸法(mm) 130×155×158 質量(kg) 約2.5 モーター DCブラシレスモーター 35W 回転制御 スピードフィードバック制御 設定表示 回転速度:ボリューム設定・デジタル表示4桁 安全機構 サーマルプロテクター、電流制限回路、チャックカバー
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大塚刷毛製造ひらくん棒
天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
用途塗料・モルタルなどの撹拌 全長(mm) 500 シャフト径(Φmm) 11 適合工具 電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー 材質(主軸) 快削鋼(クロムメッキ) 材質(羽根) 炭素鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

・折り畳み式コンパクト羽根の採用で、一斗缶の天板を切らずに使えるエアー式撹拌機です。 ・羽根を閉じた状態で注入口に差し込み。回転数を上げると羽根が広がり、隅々までムラなく撹拌します。
用途エアー式撹拌機。ペイント調合・調色作業などに。 仕様 エアー式/折り畳み式2枚羽根シャフト一体型 型式 #90A 全長(mm) 740 質量(kg) 1.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2500 空気消費量(L/min) 550 使用空気圧力(MPa) 0.6 シャフト長さ(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンプレッサー(kW) 2.2 羽根径(Φmm) 100
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

過負荷になるとモーターの作動が停止し、負荷が減じれば正常運転の状態に戻ります。構成部品数が少なく、構造が堅牢です。給気の加減(減速用バルブ)により、一定の範囲内で回転数を変える事ができます。エキゾーストクリーナーが組みこんであり、消音効果とオイルミスト除去効果がございます。
付属品 撹拌棒Φ8×450mm1本、撹拌羽根Φ60mm×1個、カプラ20PM×1個 供給空気圧力(MPa) 約0.59(6kg/cm2) ポート径 PT1/4
1台
94,200 税込103,620
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様 スタンド式 トラスコ品番 451-6818 質量(kg) 4.6 粘度範囲(mPa・s) (使用可能)1以下 エアー取付口 G1/4
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM851
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品 リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg) 1.9 電流(A) 6.5 電源(V) 単相100 消費電力(W) 610 回転数(min-1[r.p.m]) 850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 850×80×153 対応材質 リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m) 2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 850 定格電流(A) 6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 850×80×153 絶縁方式 二重絶縁 保証期間 1年 スクリュー径(Φmm) 150 取扱説明書 (0.85MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。 仕様 スタンド式 トラスコ品番 451-6851 質量(kg) 2.7 粘度範囲(mPa・s) (使用可能)100以下 エアー取付口 G1/4
1台
79,980 税込87,978
当日出荷


塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に 材質 スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用 回転数(min-1[r.p.m]) 1300 羽根径(Φmm) 165 電源(V) 単相100 電流(A) 9.0 消費電力(W) 850 カーボンブラシ呼び番号 322 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 942×87×152 仕様 大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード 付属品 ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本) 質量(kg) 3.2 トラスコ品番 416-6612 対応材質 吹付材(リシン)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷