- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- エアー流量測定のおすすめ人気ランキング
エアー流量測定のおすすめ人気ランキング
2025/11/21更新183件の「エアー流量測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアー 流量 計 smc」、「エアー 流量計」、「気体 流量 測定」などの商品も取り扱っております。
流量監視に抜群の使いやすさで、双方向計測も可能です。
用途設備や塗装エアの消費流量管理。
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)
140
最高使用圧力(MPa)
0.6
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体
水
空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体
空気(AIR)/窒素ガス(N2)
精度
FS±6%
接続口径
RC1/4
材質
本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム
耐圧(MPa)
0.7
最高使用温度(℃)
65
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源
リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧
30VDC(最大)
温度範囲(℃)
0~+60(液体)
構造
防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(液体)
出力容量
ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)
0~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体
空気
接続部のサイズ
Rc1/4
質量(g)
377
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
エア・窒素計測に特化したコストパフォーマンスに優れた超音波流量計が登場!
超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現しました。
また、可動部がないため、従来の他計測方式の流量計と比べ、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。
電源工事が不要で10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)、RS485の3種類をラインアップしました。
用途電力量の削減対策として、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に、工場で精製・使用された窒素量の把握に(脱脂処理にも対応)
タイプ
外部電源タイプ
電源
【外部】24VDC±10%、消費電力1.5W以下
温度範囲(℃)
-10~60
出力方式
デューティー(35~65% 最大周波数:10Hz)または ワンショット(ON時間 50/100/125/250/500msから選択 )
出力接点
【出力1】単位パルス(正流)、【出力2】単位パルス(逆流)、流量上下限警報、本体異常、電文の出力をボタンにより選択、【共通仕様】Nchオープンドレイン出力2系統:最大負荷:24VDC 50mA
出力電流(mA)
4~20(上限22)
パルス出力
【単位】100L(normal)/P、1000L(normal)/P
負荷抵抗
400Ω以下
圧力(kPa)
0~1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。
アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。
ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。
ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズ
Rc1/8
質量(g)
250
目盛
10:1(有効目盛)
精度
FS±10%
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
0.5
材質/仕上
本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
構造が簡単な汎用的な圧力計です。
用途空気の圧力を表示します。
種類
汎用圧力計
使用圧力
0~1MPa
測定流体
圧縮空気
圧力レンジ(MPa)
0~1
圧力レンジ
0~1MPa
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。
羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。
積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など
材質(本体)
ABS
質量(g)
180
寸法H(mm)
表示部:56
電源
単3電池×2個
使用温度(℃)
0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)
寸法D(mm)
表示部:35
寸法W(mm)
表示部:72
精度(%)
±10RD
使用流体
水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)
最大使用圧力(MPa)
最大0.6(耐静水圧最大1.75)
使用環境
0~45℃、RH30~80%
材質(ケーブル)
PVC被覆
機械的寿命
40万リットル以上
バッテリー寿命
約1500時間
低価格の小型高精度面積式流量計(フローメーター)です。
計測器メーカーが信頼度の高いものを自信をもって販売いたします。
リーク度も少なくppmレベルのガスにも対応可能です。
盤への埋め込みに適した突出の少ないパネル埋め込みタイプです。
もちろん単体での使用も可能です。
立幅120mm程度の小型かつシンプルな構造で設置が容易です。
バルブ(有・無)、フロートの材質(SUS316・POM)、継手(1/8”RC・1/4”RC)
の異なる様々なタイプをご用意しております。
用途パージエアー/窒素の通常の用途に加え、計測器への流量管理など精度が必要な
場合にもご使用頂けます。
質量(g)
75
使用温度範囲(℃)
-10~60
耐圧(MPa)
1
精度(%)
±3
測定流体
空気・窒素
RoHS指令(10物質対応)
対応
非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体
空気
全長(mm)
150
接続部のサイズ
Rc1/4
質量(g)
398
目盛
10:1(有効目盛)
精度
±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)
60
保証耐圧力(MPa)
(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径
R1/2
質量(g)
約120
温度範囲(℃)
0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃の時)
精度
±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(液体)
計測対象
水、薬液
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)
約600
周囲温度(℃)
-10~+70
口径(mm)
10
パルス定数(mL/P)
7.69
回路電流(参考)
赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時。回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時。出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様
RoHS指令対応品。CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)
対応
小形ながら、安定した調圧と大流量。
プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。
プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.83
ねじの種類
Rc
排気機構
ノンリリーフタイプ
圧力計
圧力計付
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
0.93
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.47
装備
ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)
給油
不要
設定圧力単位
MPa
・空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様。
・流量調整弁一体化。
・小型、軽量、省スペース。
小型マスフローメーターMF-F用のケーブルとなります。
仕様
●長さ:3m
アズワン品番
65-8767-66
1個
¥4,698
税込¥5,168
9日以内出荷