エアー真空ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
301件の「エアー真空ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空発生器」、「真空 発生 装置」、「真空ポンプ」などの商品も取り扱っております。
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V) DC24
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.6 使用流体 無給油圧縮空気 周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結しないこと) 材質(サイレンサ) POM、フェルト
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです。 高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます。 モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です。
材質 (ダイアフラム)フッ素ゴム(FKM) 流体 空気 電源(V) AC100(電源プラグの付属なし)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体吸入専用タイプです。 ポンプは1馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 エジェクタでペール缶内を負圧にし液体を吸引する吸入液体専用のポンプです。
質量(kg) 1.5 タイプ JIS規格20L クローズペール缶用、湿式 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 1.5(吸込) 空気消費量(L/min) 105 ホース内径(Φmm) 19 対応 防爆対応型 ホース長さ(m) 2 使用可能粘度(cP) 1000 駆動方式 エア式 吸入量(L/min) 60 使用場所 防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー 1馬力
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別 高真空度形 接続口径 - 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 標準供給圧力(MPa) 0.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収 ホース長さ(m) 2
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。 小型軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
1個
949 税込1,044
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドラム缶内に0.4~0.6Mpaに減圧したエアを挿入しエジェクターより排出することで、ドラム缶内が負圧になり外部より吸入するしくみのドラム缶吸入専用ポンプです。エア式のため防爆地域での使用も可能です。
適合機種 200Lクローズドラム缶用 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(吸込) 空気消費量(L/min) 310 対応 防爆対応型 使用可能粘度(cP) 4000 駆動方式 エア式 コンプレッサー 3馬力
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。 1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大変便利です。
電圧(V) 100 電源 AC 定格周波数(Hz) 50/60兼用 ポンプの種類 ドライ
1個
78,900 税込86,790
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0 ノズルとボディが一体成形樹脂 ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
使用温度範囲(℃) 5~50 使用流体 空気 標準供給圧力(MPa) 0.45
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに 方式 ローター/ツーステージ。ドライブ/ダイレクト 付属品 変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル 寸法(mm) 255×110×205 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 6.4 電源(V) AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 42/50 モーター出力(W) 180 到達真空度 25ミクロン モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) (封入)160
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V) AC100 到達真空度 15ミクロン 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 約4.8 周波数(Hz) 50/60 方式 (ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×93×200 モーター出力(W) 180 排気量(L/min) 42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) 230(封入) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 標準供給圧力(MPa) 0.15~0.7 エア供給ポートサイズP 6 真空ポートサイズV 6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁石と永久磁石の吸引・反発による往復運動によりダイアフラムを駆動する、電磁式エアーポンプです。 小型・軽量・低騒音設計により、医療機・分析機をはじめとする各種装置の組込み用としてご利用いただけます。
寸法(mm) 78×144.5×64 質量(g) 640 流体 空気 到達圧力(kPa) 81.3絶対 最大吐出量(L/min) 6 接続口 外径Φ5mm
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

アクアシステムエアバキュームポンプ
最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い 込み可能! 高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)
質量(kg) 4.9 タイプ JIS規格20L SUSペール缶用、湿式 揚程(m) 5(吸込) 騒音値(dB) 90 使用可能粘度(cP) 5000 吸入量(L/min) 80 使用温度範囲(℃) 0~60 空気消費量(L/min) 525 ホース内径(Φmm) 25 対応 防爆対応型 ホース長さ(m) 2 駆動方式 エア式 使用場所 防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー 5馬力
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)