エアー緩衝材製造機のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
101件の「エアー緩衝材製造機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアークッションメーカー」、「緩衝材製造機」、「緩衝材機械」などの商品も取り扱っております。
エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。
適合 ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S 材質 ポリエチレン(HDPE) 温度範囲(℃) 135~150 コード長さ(m) 1.5 ウォームアップ時間 260秒 アズワン品番 64-1212-75 安全機能 スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(200m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)
用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機 ウォームアップ時間 120秒 アズワン品番 64-8399-75 空気量(L) 約2.4/秒
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

8m/分の生産スピードにより、短時間でたっぷりの緩衝材が作れます。 調節ボタンにより、お客様に最適な空気量に設定できます。 エアーコンプレッサー不要、100V電源でどこでも設置可能。 使用後は空気を抜いてラクラク減容。 各種環境要求基準に対応(RoHS指令・MSDS)
消費電力 3.5A
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンピーク緩衝材製造機
EA用中粒プチプチフィルム400mm×280m巻。手切りミシン目入り。別売りの「緩衝剤製造機EA-150BJPOP」でご利用ください。
材質 HDPE 寸法(mm) 400 長さ(m) 280
1ケース
19,980 税込21,978
5日以内出荷

動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。 プレシールフィルム使用で高速生産が可能です。
用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等) トラスコ品番 462-3061
1台
499,800 税込549,780
18日以内出荷


僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ。僅か5kgの超軽量を実現。ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。100V電源なのでどこでも使えます。
用途ダンボール内の隙間埋めなど
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷

焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム ピッチ(mm) 100 厚さ(μm) 40 体積(cm3) 2 ミシン目(mm) 110
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷

アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。 ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。 最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。 エアーコントローラーで空気量調整可。 スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。 フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き
用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機 適合 【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズ コード長さ(m) 1.5 ウォームアップ時間 約120秒間
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ネクサスエアーロックドエアー
多機能エアー緩衝材製造機。 あらゆる梱包に適応した、3種類のフィルムをご用意。 空気量・製造スピードの調整が可能。 製造時間のタイマー設定が可能。
用途各種製造業出荷部門・通販 規格 PSE認証済 本体質量(kg) 8.8 消費電力(W)(50/60Hz) 380 電源(AC V) 100
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm) ピッチ:174 バイオマスマーク 認定 バイオマスマーク認定番号 150006 バイオマス配合率(%) 10
1箱(120シート×2巻)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等) 厚さ(μm) 27
1箱(2巻)ほか
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦型最高グレードにおける低コスト仕様。 僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズ、僅か2kgの超軽量を実現。 ハイスピード生産可能で生産スピード・温度・空気調整・生産数までも可能。 そして専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます。 100V電源なのでどこでも使えます。 発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。 ピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがあります。
用途ダンボール内の隙間埋めなど 機能 【温度調整機能】有、【オートメーション機能】有、【空気量調整機能】有
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり700m巻です。
用途ダンボール内の隙間埋めなど 半透明 主な用途 梱包用、型崩れ用
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)400mm幅で、たっぷり450m巻です。包み・当て・埋めなどに最適です。
用途ダンボール内の緩衝材 主な用途 梱包用、型崩れ用
1箱(1巻)
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

商品の隙間を埋める、包む・敷くのニーズを満たすエアー緩衝材をオンデマンドで製造します。 フィルムを縦置きにすることで最小のスペースを実現します。 環境配慮型バイオフィルムを使用しています。 トレーニング不要で簡単に操作できます。
用途梱包箱の隙間埋めるための梱包用。 トラスコ品番 208-5191 本体寸法(mm)奥行 355 本体寸法(mm)高さ 250 本体寸法(mm)幅 215
1台
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm) 空気封入後1片あたり:ミシン目300×200 本体寸法(mm) ロールの状態/130×130×400 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 20
1本(200m)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 (本体)エアー緩衝材製造機AIR5(AIR5用エアー緩衝材フィルム)200×110(500m/25μ)バイオ印字
1セット
119,800 税込131,780
8日以内出荷

何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
1箱(680個)ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)